カテゴリ
- 自動車純正部品(52)
- 制御機器(9)
- 農業機械(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 建築金物(6)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(50)
- エスコ(8)
- SMC(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 日東工業(5)
- ホンダ(4)
- カワグレ(4)
- ゴールドウイン(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ノーブランド(2)
- 三木プーリ(2)
- イチネンTASCO(2)
- ニッサン(2)
- SUCO(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 大阪製罐(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-166-1」の検索結果

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ボディ:鉄性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h奥行(mm)160規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
ガードアンカー16
ウエハラ¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷から5日以内出荷用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)
日東工業¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量物品棚(120kgタイプ)
大阪製罐¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷天地の棚板にコーナープレート付きで、揺れを防止します。支柱の一番下にベース付きで、床が傷つきにくいです。軽量用物品棚です。棚板取付けピッチは50mmです。セット内容単体:支柱4本、棚板、付属部品色アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチール棚段数(段)(天地)5均等積載量(kg/段)120グリーン購入法適合総耐荷重(kg)120
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) マツダ
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-6~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
アウトドアコード グロウ
メルヘンアート¥499税込¥5491個6日以内出荷引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。太陽光や紫外線を吸収することで暗闇で自ら発光します。夜道のお散歩や夜のテントサイトでも大活躍!材質ポリエステル長さ(m)約5引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスカバーフード PA1661
ゴールドウイン¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷から62日以内出荷オートクレーブ耐久性に優れた素材「プリータCFA」素材を使用したフェイスカバーフードです。 後部にはサイズアジャスト出来るようバックル仕様になっています。 部材についてもオートクレーブ耐久性のある物を使用しているため耐久性にも優れています。 縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。仕様フェイスカバーフード型後部アジャスト付き、メルトカット仕様材質プリータCFAグレードクラス100~1000(グレードA,B)
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1台10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-61Z
SMC¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷ストローク(mm)61ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
小形基本スイッチ V
Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から102日以内出荷熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能