BDSA 可調整ダクト
・現場で高さ調整可能な配線カバーです。
・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。
・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして
ご使用いただけます。
・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。
- 用途
- 高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用
- 材質
- 鉄
- 適合板厚(mm)
- 1.6~2.3
- 板厚(mm)
- 本体1.0、パネル1.0
- 調整範囲(mm)
- 公称高さ-5~+1.0
- 塗装色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※フカサ 160mm用 ライトベージュ塗装※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
























