カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1700-1-1」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1700A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-1700A~)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)1700作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1700A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1700A~)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)1700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1700A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-1700A~)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)1700作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-1700A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-1700A~)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)1700作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1700A SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-1700A

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1700配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • クランプテスタ 横河計測

    クランプテスタ

    横河計測
    43,980税込48,378
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    豊富なバリエーションで選べるクランプテスター
  • SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象  SST-XE01-1700A SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPUクーラー 1U サーバー/ ワークステーション、 Intel LGA1700 ソケット対象 SST-XE01-1700A

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,398税込5,938
    1台
    7日以内出荷
    ・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか28mm 高で省1Uスペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・80mm デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・スムーズで静かな操作のための工業用グレードの 8 極モーター
    材質アルミニウムフィン装備でアルミベース質量(g)実質量:235定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:80ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.7型番SST-XE01-1700A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×28×90適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×15×78ノイズレベルファン:58.1 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:15.79CFM最大風圧(mmH2O)ファン:42.4ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~5500MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1700 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1700

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1700

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1700A) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1700A)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1700配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • PILOTCレバー ZETA RACING(ジータレーシング)

    PILOTCレバー

    ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    フライトレバーのノウハウを一般車輌用にもフィードバック。 上・下・前方向へ可倒し転倒による破損を大幅に軽減。 先端に大型ベントホールを設け、超高速でも風圧を逃す。 細かいレバー位置調整(約20段階)が可能なアジャストシステム。 スポーツ走行時の細かいレバー操作に最適なショートレバーを採用。
    材質高強度アルミ合金ブラックタイプL3WA表面処理(レバー部)アルマイト
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1700シリーズ

    コガネイ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1700シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1700シリーズ

    コガネイ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1700シリーズ

    コガネイ
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1700シリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1700シリーズ

    コガネイ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X1700シリーズ

    コガネイ
    118,980税込130,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X1700シリーズ

    コガネイ
    131,980税込145,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1700シリーズ

    コガネイ
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1700シリーズ

    コガネイ
    90,980税込100,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1700L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1700L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5698アズワン品番67-5643-24
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1700L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1700L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7259アズワン品番67-5643-60
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1700L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1700L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7264アズワン品番67-5642-88
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1700L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-25Ax1700L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7272アズワン品番67-5642-87
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1700L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-40Ax1700L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0453アズワン品番67-5643-61
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1700L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1700L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5708アズワン品番67-5643-25
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1700L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1700L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-5692アズワン品番67-5642-15
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1700L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-15Ax1700L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8811アズワン品番67-5642-16
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1700L FCMBユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1700L FCMBユニオン

    テクノフレックス
    48,980税込53,878
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:367-0451アズワン品番67-5644-33
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1700L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-65Ax1700L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8788アズワン品番67-5644-34
  • スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット ナリカ

    スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット

    ナリカ
    47,000税込51,700
    1セット
    5日以内出荷
    さまざまな星を観察しよう!。スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。
    セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X1700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA32X1700

    コガネイ
    131,980税込145,178
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1700

    コガネイ
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1700

    コガネイ
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40