カテゴリ

  • 制御機器(3,084)
  • 自動車純正部品(2,940)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,681)
  • メカニカル部品(1,150)
  • 農業機械(1,136)
  • 切削工具(627)
  • トラック純正部品(617)
  • 機構部品(438)
  • 配管・水廻り設備部材(387)
  • パソコン/周辺機器(303)
  • バイク純正部品(301)
  • 作業工具(264)
  • 空調・電設資材(258)
  • 電気材料(239)
  • 測定用品(209)
  • 物流用品(195)
  • 油圧機器・油圧ホース(188)
  • 科学研究・開発用品(186)
  • 自動車補修部品(178)
  • FA担当者のオススメ新商品(144)
  • ねじ・ボルト・釘(127)
  • 介護用品(123)
  • 建築金物(121)
  • 電動工具(101)
  • バイク部品(88)
  • 店舗什器・備品(77)
  • 医療(71)
  • 研磨材(67)
  • 溶接用品(64)
  • 整備工具・収納(64)
  • オフィス家具(62)
  • 事務用品(61)
  • 塗料(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(54)
  • 安全標識(53)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 保管用品(49)
  • 建材・エクステリア(49)
  • 卓上消耗品(38)
  • 厨房用品(37)
  • 家電(37)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 空圧工具(34)
  • エンジン工具(32)
  • 安全用品(31)
  • 防犯用品(30)
  • 安全靴・作業靴(29)
  • 縫製用品(29)
  • 農業・園芸資材(27)
  • カー用品(23)
  • 安全保護具(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 梱包用品(20)
  • 防災用品(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • 照明(17)
  • 清掃用品(16)
  • ヘルスケア(16)
  • 作業服(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 手袋(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • テープ(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 日用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 住設機器(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自転車部品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「a-22」の検索結果

16,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力2なし
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用)カナフジ電工
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ダブルタイプ700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型ラックカバー補強金具(L型用)カナフジ電工
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
シングルタイプ700W以上用で2本タイプもご用意しております。使用状況等で1本タイプより剛性が必要な場合ご利用下さい。
SS-22FSV T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA)SS-22FSV T-P-RA-TR進和化学工業(SHINWA)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。スライドカバーベンチレーション搭載で、クローズ状態では雨の侵入を防ぎ、スライドさせて、オープン状態では風を取り込みムレを防止します。
用途飛来落下物用・墜落時保護用材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)530タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-6サイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約294×約165検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3880、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3879内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド幅W(mm)収納式シールド:約260色(帽体)TRホワイトスライド長さ(mm)収納式シールド:約W85
ピクトプレート 馬印ピクトプレート馬印
14,980税込16,478
1枚
11日以内出荷から13日以内出荷
ピクトサイン
用途サイン材質表示基板:SUS t0.5(HL仕上)、フレーム:アルミ型材 ベース:アルミ型材
ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 22.0 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1292A066 ライトグレー×シルバー 22.0アシックス商事
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
ライトグレー×シルバー
ウェルネスウォーカー 1292A066 ブラック×ブラック 22.0 アシックス商事ウェルネスウォーカー 1292A066 ブラック×ブラック 22.0アシックス商事
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷
ハダシ感覚を追求して快適機能を採用したシューズ
材質素材表材:人工皮革、合成繊維、合成樹脂底材:ゴム底ブラック×ブラックサイズ(cm)22.0~25.0足囲3E相当
クランプアーム SMCクランプアームSMC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷
パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用
チューブ内径(Φmm)【本体】80RoHS指令(10物質対応)対応
高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。
用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A)付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1質量(kg)5.2外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D)電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5消費電力300VA表示2.4-inch TFT LCD入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング動作環境0℃~40℃ ≦80% RH ;結露がないこと温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃保存環境-10℃~70℃ ≦70% RH ;結露がないことEMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mAリップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz ~ 1MHz)環境高度最大2000m、室内のみRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.93MB)
6600Vテープ巻形屋外終端接続部 住電機器システム6600Vテープ巻形屋外終端接続部住電機器システム
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
6600Vテープ巻形屋内終端接続部 住電機器システム6600Vテープ巻形屋内終端接続部住電機器システム
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
ALINCO製 DCDCコンバーター アルインコALINCO製 DCDCコンバーターアルインコ
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力20A【出力系統】ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)シガーライターソケット(前面)1系統(10A)USB型コネクター(前面)2系統(5A)
質量(kg)1.7出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)20(連続)最大22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×59×170保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)20
イヤーピース EP-FX13 Victorイヤーピース EP-FX13Victor
2,398税込2,638
1セット(4個)
5日以内出荷
ストレスフリーな楕円形状の高音質イヤーピース、音質が向上する”スパイラルドットPro”【耳穴にフィットする楕円形状でストレスフリー】イヤーピースが耳穴にフィットして圧迫感を与えない楕円の新形状。傘部の低設計により耳からドライバーまでの距離を短縮して開口部を広げたことにより、超高帯域の再現性を高めています。【音質が向上する「スパイラルドット」技術】イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した「スパイラルドット」は独自の音質向上技術です。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音の濁りを抑制しながらクリアなサウンドを実現します。さらに「スパイラルドットPro」には、繊細な音のディテールの再現性を高めるための凸形状を追加。「スパイラルドットPro」に傘形状のストレスフリー(SF)タイプが誕生しました。【耳当たりよい素材で高い遮音性】やわらかいグレードのシリコン素材により、耳にやさしい装着感と高い遮音性を実現しています。【装着性を高める5サイズを展開】細かいステップの5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップし、自分の耳に最適なサイズを選べます。
適合HA-A11T、HA-A22T、HA-A30T2、HA-A6T、HA-A7T、HA-EC25T、HA-EC77T、HA-EC45T、HA-FD01、HA-FR29UC、HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03、HA-FW10000、HA-FW1000T、HA-FW1500、HA-FW5000T、HA-FX100T、HA-FX150T、HA-FX28W、HA-FX550T、HA-Z251Tブラック素材シリコン
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
34税込37
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
オプションハーネス TDKラムダオプションハーネスTDKラムダ
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
トロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載) クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)クレアリンクテクノロジー
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応) クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター 3VDC LINKMANDCモーター 3VDCLINKMAN
339税込373
1個
3日以内出荷
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 2200uFニチコン
189税込208
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(Aシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
499税込549
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品) 日本ケミコンアルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品)日本ケミコン
129税込142
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(リード) 1kV 220pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 1kV 220pFMURATA(村田製作所)
199税込219
1個
6日以内出荷
K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)K形パドルロッカスイッチ(Aシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
599税込659
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式リング イーグルクランプ溶接式リングイーグルクランプ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト
2,998税込3,298
1本(260mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1本(20mL)
12日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ カーディナルヘルスArgyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャカーディナルヘルス
13,980税込15,378
1箱(20キット)
5日以内出荷
Compact:コンパクトな形状により刺入部に近い位置でカテーテルを保持できます。Clear stability。▼柔軟な材質のソフトウィングはカテーテルをしっかりと保持します。▼フラットな構造により固定具全体をテープでしっかりと保持できます。Comfortable:柔軟な材質のソフトウィングは皮膚への刺激を低減します。
仕様4Fr用 ブルーブルー適合サイズカテーテル:4Frキット内容固定具/固定用テープアズワン品番68-5581-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器
オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランドオペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズノーブランド
12,980税込14,278
1足
7日以内出荷
JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
仕様M 黒ブラックサイズMタイプストッキング シリコングリップ付ドット寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):49-56、大腿部(G):49-67、大腿中央部(F):44-60、膝蓋骨(E):35-43、腓骨頭(D):32-39、ふくらはぎ(C):33-40、ふくらはぎ下部(B1):26-32、足首(B):22-24、足関節(Y):29-35、つま先(A):21-26脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69アズワン品番69-1318-68指タイプつま先なし
補修パーツ グローブ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から89日以内出荷
FMF / エフエムエフ T-Core 2 S/A Yz125 '22 | 024081 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ T-Core 2 S/A Yz125 '22 | 024081FMF(エフエムエフ)
85,980税込94,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CAP GAS LOCK 96-22 VENT | 03-0320A-A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP GAS LOCK 96-22 VENT | 03-0320A-ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SHOCKS 12"ADJ CHR85-22FLT | C16-0162A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SHOCKS 12"ADJ CHR85-22FLT | C16-0162ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
109,800税込120,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HOUSING SW LWR LH 12-22 | H07-0771A-LB DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HOUSING SW LWR LH 12-22 | H07-0771A-LBDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties REBUILD KT CARB 76-89KEHN | 03-0022A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties REBUILD KT CARB 76-89KEHN | 03-0022ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CAP LG POPUP VENT 96-22 | T03-0336-A DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP LG POPUP VENT 96-22 | T03-0336-ADRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
...