9,761件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様 寸法L(mm)29 シリーズETP-A 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)43 許容トルク(N・m)300 寸法D(mm)39 寸法D1(mm)55 寸法L2(mm)5.5 寸法L4(mm)6.9 M4-M5×12
1個
15,102 税込16,612
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様 寸法L(mm)29 シリーズETP-A-B 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)43 許容トルク(N・m)300 寸法D(mm)39 寸法D1(mm)55 寸法L2(mm)5.5 寸法L4(mm)6.9 M4-M5×10
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベルト(コグ A-28)
部品名称ベルト(コグ A-28) 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.65MB) 図解NoMGC-700 上面刈り部(ベルト,カバー)部品_No.20、MGC1000 刈り部右(側面)部品_No.30、MGC-700 交換部品(刈刃ベルト,キョウリョクピン)部品_No.90
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷


ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
取付ピッチ(車体側)42~56 主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷


1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト(60HZ)A-28
図解NoB-55M 60HZ 本体部品 Vベルト(60HZ)A-28_No.7
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷



1足
6,498 税込7,148
3日以内出荷

Bourns NRシリーズミニブレーカ. 製品説明: Bourns NR AタイプとNR Cタイプのミニブレーカは、家庭用電化製品で使用されるリチウムポリマーと角柱セル用に過熱及び過電流の保護機能を備えています。 ミニブレーカの耐腐食特性は最適化されています。 NR AシリーズとNR Cシリーズでは、トリップ温度が異なります。 この画期的なミニブレーカを使用すれば、バッテリ寿命が長くなり、引き出し電流値が高くなり、充電時間が短くなります。. 特長と利点: 最小のボディ寸法 NR-Aシリーズは高電流タイプです。 NR-Cシリーズは低電流タイプです。 過熱及び過電流に対する保護 異常で過剰な電流値を即時に制御します。 幅広い温度オプション. 製品用途情報: ノートPCやタブレットPC、スマートフォンや携帯電話用の電子セル保護
仕様動作電流 = 30A長さ = 4.8mm高さ = 0.89mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 銅合金最大抵抗 = 15mΩシリーズ = NRmm 電流(A)最大12 定格電圧(V)DC28 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
7日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷





*ルアー・エギの根掛かり回収に! *回収フックがスプリットリングやアイやスナップにがっちりアタック。 *引っ張り強度約20kgのライン20m巻付き。
材質鉛・ステンレス
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷






伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト取付け型 サイズCF-A-028 タイプO0タイプ 寸法D1(mm)170 寸法D2(mm)170
1個
20,896 税込22,986
13日以内出荷

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
取付ボルト差込み取付け型 サイズCF-A-028 タイプS0タイプ 寸法D1(mm)170 寸法D2(mm)170
1個
24,315 税込26,747
13日以内出荷

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
容量(mL)1000 高さ(mm)84 径(Φmm)169
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-028 取付ボルト差込み取付け型 タイプS1タイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 形式CF-A 最大軸穴径(mm)(d1)55 最大トルク(N・m)880 寸法D1(mm)170 寸法D2(mm)170 最小軸穴径(mm)(d1)16 常用トルク(N・m)350 許容偏角(°)2 軸穴径d1(Φmm)下穴15 軸方向変位(mm)±5 許容偏心(mm)1.5
1個
43,502 税込47,852
17日以内出荷

・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-028 取付ボルト取付け型 タイプO1タイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 形式CF-A 最大軸穴径(mm)(d1)55 最大トルク(N・m)880 寸法D1(mm)170 寸法D2(mm)170 最小軸穴径(mm)(d1)16 常用トルク(N・m)350 許容偏角(°)3 軸穴径d1(Φmm)下穴15 軸方向変位(mm)±2 許容偏心(mm)1.5
1個
33,624 税込36,986
17日以内出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)