カテゴリ
- 農業機械(1,069)
- 制御機器(772)
- メカニカル部品(569)
- 機構部品(199)
- オフィス家具(188)
- 配管・水廻り設備部材(188)
- 空調・照明・電設資材(172)
- 切削工具(168)
- 油圧機器・油圧ホース(154)
- FA担当者のオススメ新商品(121)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 自動車補修部品(106)
- パソコン/周辺機器(96)
- 物流用品(95)
- 電気材料(94)
- ねじ・ボルト・釘(74)
- 作業工具(66)
- バイク部品(54)
- 建築金物(52)
- 測定用品(48)
- フォークリフト・産機・建機用品(43)
- 店舗什器・備品(42)
- 電動工具(42)
- 科学研究・開発用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 安全靴・作業靴(22)
- 卓上消耗品(20)
- 厨房用品(19)
- カー用品(19)
- 溶接用品(18)
- 安全用品(16)
- 防災用品(16)
- 縫製用品(16)
- トラック用品・パーツ(14)
- 保管用品(13)
- 家電(13)
- 事務用品(12)
- 空圧工具(12)
- 安全保護具(11)
- 学童・教育用品(11)
- 作業服(10)
- 研磨材(10)
- 安全標識(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 日用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 梱包用品(5)
- 介護用品(5)
- マスク(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 食品・飲料(5)
- エンジン工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(803)
- 三菱(210)
- オカムラ(岡村製作所)(169)
- Panasonic(パナソニック)(161)
- KHK(小原歯車工業)(156)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(123)
- イチネンTASCO(92)
- FYH(日本ピローブロック)(89)
- エスコ(85)
- ParkerTAIYO(79)
- 大阪魂(60)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(48)
- 三木プーリ(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- 旭精工(43)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(37)
- イマオコーポレーション(34)
- ホンダ(33)
- アカギ(33)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-28」の検索結果

ベルト(コグ A-28)
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷部品名称ベルト(コグ A-28)図解NoMGC-700 上面刈り部(ベルト,カバー)部品_No.20、MGC1000 刈り部右(側面)部品_No.30、MGC-700 交換部品(刈刃ベルト,キョウリョクピン)部品_No.90
スラントナンバーステー CJ46A 28S
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。取付ピッチ(車体側)42~56主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]
A-0028 レスキューテポドン
タカ産業¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷*ルアー・エギの根掛かり回収に! *回収フックがスプリットリングやアイやスナップにがっちりアタック。 *引っ張り強度約20kgのライン20m巻付き。材質鉛・ステンレス
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤
MUELLER ELECTRIC¥779税込¥8571個当日出荷仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト A28
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格A28部品名称Vベルト A28図解NoMS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.32、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.32、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.30、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.32、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.30、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.32
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥70,980税込¥78,0781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.1色ブラック高さ(mm)1753奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥74,980税込¥82,4781本6日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)37質量(kg)3.5高さ(mm)1760奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5口数28入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト A28レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格A28レツド部品名称Vベルト A28レツド図解NoMS515MC-50HZ フレーム部品_No.22、MS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.22
Vベルト A28レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格A28レツド部品名称Vベルト A28レツド図解NoMS450EA-K フレーム部品_No.30、MS310EW-2H 本体部品_No.23、MS513EA-K フレーム部品_No.32、MS450EC-3M フレーム部品_No.24、MS450EC-3K フレーム部品_No.24、MS753DNR-Y ドラム組立部品_No.39、MS515EA-1 フレーム部品_No.22、MS650DNR-3Y ホース巻取機部品_No.32、MS513EA-M フレーム部品_No.32、MS450EA-M フレーム部品_No.30、MS513EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS513EA-3M フレーム部品_No.22、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.23、MS515EA フレーム部品_No.22
コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付)
摂津金属工業¥78,980税込¥86,8781本9日以内出荷200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.2色ブラック高さ(mm)1833奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
液晶保護フィルム ASUS TUF Gaming VG28UQL1A 28インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種ASUS TUF Gaming VG28UQL1Aサイズ28インチ取付方式シリコン吸着反射防止○ブルーライトカット○
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite X2888HS-2A 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite X2888HS-2A取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ28インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming VG289Q1A 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS TUF Gaming VG289Q1A取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ28インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming VG28UQL1A 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS TUF Gaming VG28UQL1A取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ28インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ)
栄光社(39件のレビュー)¥599税込¥6591個(40g)当日出荷芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。シリーズエアースペンサー
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
...