カテゴリ
- 自動車純正部品(2,684)
- 制御機器(1,303)
- 農業機械(1,072)
- メカニカル部品(852)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(400)
- バイク純正部品(360)
- 機構部品(301)
- 空調・照明・電設資材(225)
- 配管・水廻り設備部材(219)
- オフィス家具(211)
- 切削工具(183)
- 油圧機器・油圧ホース(160)
- 物流用品(157)
- 電気材料(156)
- FA担当者のオススメ新商品(132)
- パソコン/周辺機器(123)
- 自動車補修部品(115)
- 建築金物(97)
- 科学研究・開発用品(94)
- ねじ・ボルト・釘(87)
- 作業工具(84)
- 測定用品(75)
- 店舗什器・備品(55)
- バイク部品(54)
- フォークリフト・産機・建機用品(46)
- 電動工具(45)
- 安全靴・作業靴(37)
- 安全標識(30)
- 縫製用品(26)
- 保管用品(25)
- トラック純正部品(25)
- 卓上消耗品(24)
- 厨房用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 防災用品(22)
- カー用品(22)
- 家電(21)
- 学童・教育用品(21)
- 溶接用品(20)
- 医療(19)
- 安全用品(18)
- 空圧工具(18)
- 建材・エクステリア(15)
- 介護用品(15)
- 事務用品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- エンジン工具(14)
- 防犯用品(12)
- 安全保護具(12)
- 作業服(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 日用品(11)
- 研磨材(11)
- 接着剤・補修材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 測定関連サービス(8)
- バッテリー・電装(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 塗料(6)
- 清掃用品(6)
- マスク(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 救急・衛生(5)
- 食品・飲料(5)
- ヘルスケア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- タイヤ・足回り(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- MAZDA(マツダ)(1,503)
- BIGM(丸山製作所)(803)
- トヨタ(463)
- ミツビシ(298)
- SMC(269)
- スバル(248)
- ホンダ(244)
- 三菱(210)
- Panasonic(パナソニック)(189)
- エスコ(179)
- KHK(小原歯車工業)(175)
- オカムラ(岡村製作所)(169)
- ニッサン(166)
- YAMAHA(ヤマハ)(144)
- 三木プーリ(136)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(123)
- イチネンTASCO(101)
- FYH(日本ピローブロック)(90)
- イマオコーポレーション(81)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-28」の検索結果

ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-28
三木プーリ¥15,102税込¥16,6121個3日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズETP-A寸法d(mm)28寸法L1(mm)43許容トルク(N・m)300寸法D(mm)39寸法D1(mm)55寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
ベルト(コグ A-28)
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷部品名称ベルト(コグ A-28)図解NoMGC-700 上面刈り部(ベルト,カバー)部品_No.20、MGC1000 刈り部右(側面)部品_No.30、MGC-700 交換部品(刈刃ベルト,キョウリョクピン)部品_No.90
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-28-B
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)29シリーズETP-A-B寸法d(mm)28寸法L1(mm)43許容トルク(N・m)300寸法D(mm)39寸法D1(mm)55寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×10
スラントナンバーステー CJ46A 28S
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。取付ピッチ(車体側)42~56主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]
A-0028 レスキューテポドン
タカ産業¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷*ルアー・エギの根掛かり回収に! *回収フックがスプリットリングやアイやスナップにがっちりアタック。 *引っ張り強度約20kgのライン20m巻付き。材質鉛・ステンレス
大丼 A 28シリーズ
国際化工¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。容量(mL)1000高さ(mm)84径(Φmm)169
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
ミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤
MUELLER ELECTRIC¥779税込¥8571個当日出荷仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-028-O0-1360
三木プーリ¥20,896税込¥22,9861個15日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。取付ボルト取付け型サイズCF-A-028タイプO0タイプ寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-028-S0-1360
三木プーリ¥24,315税込¥26,7471個15日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-028タイプS0タイプ寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Bourns リセッタブルヒューズ 30A 28V dc
BOURNS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷Bourns NRシリーズミニブレーカ. 製品説明: Bourns NR AタイプとNR Cタイプのミニブレーカは、家庭用電化製品で使用されるリチウムポリマーと角柱セル用に過熱及び過電流の保護機能を備えています。 ミニブレーカの耐腐食特性は最適化されています。 NR AシリーズとNR Cシリーズでは、トリップ温度が異なります。 この画期的なミニブレーカを使用すれば、バッテリ寿命が長くなり、引き出し電流値が高くなり、充電時間が短くなります。. 特長と利点: 最小のボディ寸法 NR-Aシリーズは高電流タイプです。 NR-Cシリーズは低電流タイプです。 過熱及び過電流に対する保護 異常で過剰な電流値を即時に制御します。 幅広い温度オプション. 製品用途情報: ノートPCやタブレットPC、スマートフォンや携帯電話用の電子セル保護仕様動作電流 = 30A長さ = 4.8mm高さ = 0.89mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 銅合金最大抵抗 = 15mΩシリーズ = NRmm電流(A)最大12定格電圧(V)DC28RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト A28
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格A28部品名称Vベルト A28図解NoMS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.32、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.32、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.30、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.32、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.30、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.32
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-028-S1-1360
三木プーリ¥43,502税込¥47,8521個19日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-028取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)880寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16常用トルク(N・m)350許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-028-O1-1360
三木プーリ¥33,624税込¥36,9861個19日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-028取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)55最大トルク(N・m)880寸法D1(mm)170寸法D2(mm)170最小軸穴径(mm)(d1)16常用トルク(N・m)350許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
...