カテゴリ

  • 自動車純正部品(163)
  • 建築金物(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • 縫製用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-284」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチカラーペーパー 特厚口 スマートバリューマルチカラーペーパー 特厚口スマートバリュー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1冊(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー特厚口タイプです。 A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。
仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約124.4紙厚(μm)約148適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
PE補修糸黒 ユタカメイクPE補修糸黒ユタカメイク(11件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
厚さ(mm)3.0クローム
メカロック MAタイプ アイセルメカロック MAタイプアイセル(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
プチカラビナ 水本機械製作所プチカラビナ水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックB型 水本機械製作所スナップフックB型水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応
工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ工進(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
除草剤散布が効率よく作業出来る
用途交換・補修用として噴霧調整泡状接続ねじG1/4材質(本体)プラスチック関連資料(31.8MB)
フレグランスセット TOTOフレグランスセットTOTO(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から4日以内出荷
セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
プチカラビナ(環付) 水本機械製作所プチカラビナ(環付)水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応表面処理3価クロメート、Cr
FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型(定速) 三相電気チェーンブロック象印チェンブロック(2件のレビュー)
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
GEAR 2a VEL 2A000284 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR 2a VEL 2A000284piaggio(ピアッジオグループ)
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷
給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のカッポウ衣型給食衣です。「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。
用途児童給食向け衛生白衣仕様腰ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
カラビナ(環なし) 水本機械製作所カラビナ(環なし)水本機械製作所
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
仕様K-1MB材質ステンレスSUS304黒色(艶消)質量(g)153タイプ環なし寸法L(mm)90寸法S(mm)21寸法D(mm)10寸法W(mm)36使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])135[1.32]RoHS指令(10物質対応)対応
Jスプリング JAシリーズ JA-284 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-284東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.03自由長(mm)30総巻数(巻)9.25外径(mm)10内径(mm)8.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)17.7使用たわみ(mm)17.1
高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型象印チェンブロック
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷
巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ アイセルメカロック MKAタイプアイセル
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ 1A2-84714-50 YAMAHA(ヤマハ)バルブ 1A2-84714-50YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番1A2-84714-41主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(B1H1)
ジェットフック 河淳ジェットフック河淳
399税込439
1個
5日以内出荷
【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。 【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。 【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。
用途フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。 フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
(8637)KEY,KEYLESS ミツビシ(8637)KEY,KEYLESSミツビシ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
(4605)F.パット ミツビシ(4605)F.パットミツビシ
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
(284A1)コントロール アッセンブリー ニッサン(284A1)コントロール アッセンブリーニッサン
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
(284A0)コントロール、トランスポンタ ニッサン(284A0)コントロール、トランスポンタニッサン
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(5755)W/STRIP,R/D ミツビシ(5755)W/STRIP,R/Dミツビシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
(1225)TUBE,T/C OI ミツビシ(1225)TUBE,T/C OIミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(2348)TUBE,CLUTCH ミツビシ(2348)TUBE,CLUTCHミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(1500)BODY ASSY,A ミツビシ(1500)BODY ASSY,Aミツビシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
(5228)PANEL,RR WH ミツビシ(5228)PANEL,RR WHミツビシ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
(8330)LAMP UNIT,C ミツビシ(8330)LAMP UNIT,Cミツビシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
(5813A)MOTOR,POWER ミツビシ(5813A)MOTOR,POWERミツビシ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
ナット (GJ6A) MAZDA(マツダ)ナット (GJ6A)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
(8565)ボックス ASSY,リレー ミツビシ(8565)ボックス ASSY,リレーミツビシ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(6369A)シリンダ,フロント ドア ロック,RH ミツビシ(6369A)シリンダ,フロント ドア ロック,RHミツビシ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷