カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-284」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベル A-284 お買得品 カミイソ産商

    ラベル A-284 お買得品

    カミイソ産商
    599税込659
    1袋(1000点)
    5日以内出荷
    販促用ラベル。ラベルは商品のアイキャッチで販売につなげます。
    寸法(mm)46×24質量(g)140(1束あたり)
  • PE補修糸黒 ユタカメイク

    PE補修糸黒

    ユタカメイク(11件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
    用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ

    工進(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    除草剤散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4噴霧調整泡状
  • ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
    厚さ(mm)3.0クローム
  • フレグランスセット TOTO

    フレグランスセット

    TOTO(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠 栃木屋

    ラッチ錠

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心針状ころ軸受 INA

    自動調心針状ころ軸受

    INA
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のカッポウ衣型給食衣です。「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。
    用途児童給食向け衛生白衣仕様腰ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • ジェットフック 河淳

    ジェットフック

    河淳
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。 【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。 【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。
    用途フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。 フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • 寿司そっくす 先丸ソックス (フリーサイズかかと無し) 助野

    寿司そっくす 先丸ソックス (フリーサイズかかと無し)

    助野
    799税込879
    1足
    3日以内出荷
    富山生まれの「履く」お寿司。絶対に喜ばれる、日本土産の最適解。え!?これ靴下なの!?あっと驚くユニークなソックスは、ギフトに!。見て楽しい!履いて楽しい!お寿司のかたちになったソックス。お寿司好きなあの人へのプレゼントや海外へのお土産にもぴったり!。かかとが無いので、どんな足にもぴったりフィット!。二次利用も可能な寿司桶入りの豪華6足セット。贈ってたのしい、もらって驚きの、ユニークな靴下です。老舗靴下メーカー助野の安心品質。・お寿司そっくりの見た目の靴下となっているので、履く時はゆっくり広げてください。・それぞれ種類によって巻き方が異なりますので、画像をご参照ください。・2個セットは1個ずつお寿司屋さん風パッケージ入りで、桶セットは個包装なしで桶に直接入っています。・かかとがないタイプでサイズFREEですが、22~27cm目安。【お寿司ソックスシリーズ種類】。・いくら軍艦。・玉子。・エビ。・タコ。・巻き寿司。・ます寿司
    サイズFREE(22-27cm目安)指タイプ先丸
  • KS-284A スマホホルダー フード LEAD

    KS-284A スマホホルダー フード

    LEAD
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    大型サンバイザー付きスマートフォンホルダー。360度回転のボールジョイントで細かな角度調整に対応。工具不要で装着も簡単。バイク、自転車、電動キックボードのほか、直径14~26mmのハンドルバーへの取り付けに対応。機能・装備。・片手で置くだけ、自動ロック!。スマートフォンの背面を中央のボタンに押し当てることで、左右のアームが瞬時に閉じる自動ロック機構を採用。片手での素早い装着と確実な保持を両立。・握るだけ、一瞬で取外し!。スマートフォンの取外しは、側面に配置されたリリースレバーを握ることで容易に可能。・自由自在な角度調整。360°回転可能なボールジョイント機構。角度の微調整を自在に行え、車体形状やユーザーの乗車姿勢に合わせた最適な視認位置を確保。・手回しねじ。ドライバー等の工具を必要としない、手回しねじによる固定方式を採用。短時間での容易な装着を実現。・高さ調整。サイドボタンとの干渉回避や、サンバイザーの視認性向上に配慮。ボトムフックのスライド機構により、端末に合わせた最適な高さ調整が可能。・着脱式大型サンバイザー。約11cmの着脱式大型サンバイザーを付属。直射日光を遮ることで画面の視認性を高め、スマートフォンの温度上昇を抑制。・収納可能サイズ。高さ:~185mm。横幅:65~95mm。厚み:~14mm。形状により収納できない場合があります。・対応バーサイズ。直径14~26mm。材質:【ホルダー・バイザー】ABS 【ステー】PC 【衝撃吸収パッド】シリコン。製品重量:約200g
  • 19x104mm Ω型連結金具(スチール製) エスコ

    19x104mm Ω型連結金具(スチール製)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EA-284A
  • ラッチ錠(非連動型) 栃木屋

    ラッチ錠(非連動型)

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    ラッチが相手側に確実に収まる様、ラッチストロークをロッドに伝える安全設計です。THA-284-1は、ラッチ解除時のみ連動する非連動型です。閉扉時に平面ラッチやハンドルが連動する事はありません。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・他一般キャビネット材質亜鉛タイプラッチ型RoHS指令(10物質対応)対応なし
  • カラービニルパイプ(JIS管)高排水専用部材 スライドS Panasonic(パナソニック)

    カラービニルパイプ(JIS管)高排水専用部材 スライドS

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
  • Littelfuse ガス放電管 LITTELFUSE

    Littelfuse ガス放電管

    LITTELFUSE
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    159,800税込175,780
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    前傾から後傾までさまざまな姿勢をサポートする機能。空間親和性の高いシンプルなデザイン。働き方やツールの多様化に伴う着座姿勢の変化もサポートする新機能を搭載。前傾姿勢から後傾姿勢まで最適にサポートします。滑らかな曲面を描く背フレームは見た目に美しく、シンプルにまとめたデザインがさまざまな空間に調和します。背もたれにミックス調の色合いを持たせたテクスチャードメッシュを独自開発。背座とも上品な風合いの張り地は木天板など質感の高いインテリアにも調和します。
    肘掛あり座上下調節ガス昇降外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×965色(本体)ブラックグリーン購入法適合背タイプモデレートタイプランバーサポートあり(無段階強弱調節可能・ウェーブモーションサポート)サービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    139,800税込153,780
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。シンプルなデザインのT字型の固定肘が付いており、作業が快適に行えます。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    19,980税込21,978
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)40厚さ(mm)40基材アルミ
  • (284)フロートボディー A スバル

    (284)フロートボディー A

    スバル
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • (284)スロットルシャフト-A スバル

    (284)スロットルシャフト-A

    スバル
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • FABRIC,GRASSBAG ホンダ

    FABRIC,GRASSBAG

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • (284)チョーク レバー A スバル

    (284)チョーク レバー A

    スバル
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • GRASS BAG KIT ホンダ

    GRASS BAG KIT

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]

    大音量 拡声器付きマイク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷
    音楽再生も録音もスピーカー一体型マイク。スピーカーとマイクが一体になった多機能拡声マイクです。最大出力25Wの高出力スピーカーで、会議やイベントでもしっかり声を届けます。microSDカード対応で録音・再生が可能、ダイヤル式音量調整でシーンに合わせた音量調節も簡単。スマートフォンやパソコンと接続して音楽を流しながら案内放送もでき、店舗やイベント運営にも最適です。USB充電式で繰り返し使え、約3~4時間の連続使用が可能。材質:ABS。サイズ:約284×Φ64mm。セット内容:本体×1、USB ケーブルA-C×1、USB C-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ54.5×285
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビームクランプ スリーエッチ

    ビームクランプ

    スリーエッチ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
  • 化粧キャップ カクダイ

    化粧キャップ

    カクダイ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸鉢金具(9439、495-001-32、284-002-CH) 横穴金具(9436A、9436B、285-002-CH)用
  • E-ピタノギス KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス

    KANON(中村製作所)(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
    最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
  • 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • 輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER

    輸入車用キャビンフィルター

    MANN-FILTER(4件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
    用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
nc-2841特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nc-2841