カテゴリ

  • 自動車純正部品(164)
  • バイク純正部品(29)
  • 建築金物(29)
  • 機構部品(13)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 縫製用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-284」の検索結果

340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベル A-284 お買得品 カミイソ産商

    ラベル A-284 お買得品

    カミイソ産商
    599税込659
    1袋(1000点)
    5日以内出荷
    販促用ラベル。ラベルは商品のアイキャッチで販売につなげます。
    寸法(mm)46×24質量(g)140(1束あたり)
  • PE補修糸黒 ユタカメイク

    PE補修糸黒

    ユタカメイク(11件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 3本撚り。
    用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • マルチカラーペーパー 特厚口 スマートバリュー

    マルチカラーペーパー 特厚口

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1冊(500枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー特厚口タイプです。 A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。
    仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約124.4紙厚(μm)約148適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
  • 工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 泡状除草噴口 G1/4ネジ

    工進(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    除草剤散布が効率よく作業出来る。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック接続ねじG1/4噴霧調整泡状
  • ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
    厚さ(mm)3.0クローム
  • フレグランスセット TOTO

    フレグランスセット

    TOTO(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • プチカラビナ 水本機械製作所

    プチカラビナ

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
    材質ステンレスSUS304黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップフックB型 水本機械製作所

    スナップフックB型

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
    材質ステンレスSUS304黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチカラビナ(環付) 水本機械製作所

    プチカラビナ(環付)

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
    材質ステンレスSUS304黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠 栃木屋

    ラッチ錠

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • 高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 象印チェンブロック

    高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型

    象印チェンブロック
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
    電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
  • 給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    給食衣 子供用 かっぽう着 学校 白衣 キッズ

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のカッポウ衣型給食衣です。「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。
    用途児童給食向け衛生白衣仕様腰ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
  • カラビナ(環なし) 水本機械製作所

    カラビナ(環なし)

    水本機械製作所
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
    仕様K-1MB材質ステンレスSUS304黒色(艶消)質量(g)153タイプ環なし寸法L(mm)90寸法S(mm)21寸法D(mm)10寸法W(mm)36使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])135[1.32]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途並級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • バルブ 1A2-84714-50 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ 1A2-84714-50

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番1A2-84714-41主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(B1H1)
  • (1225)TUBE,T/C OI ミツビシ

    (1225)TUBE,T/C OI

    ミツビシ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ジェットフック 河淳

    ジェットフック

    河淳
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。 【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。 【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。
    用途フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。 フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
  • (4060)Fショック(STD) ミツビシ

    (4060)Fショック(STD)

    ミツビシ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • (8637)KEY,KEYLESS ミツビシ

    (8637)KEY,KEYLESS

    ミツビシ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • (1632)ホース ASSY,エミッション バキューム コントロール ミツビシ

    (1632)ホース ASSY,エミッション バキューム コントロール

    ミツビシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • Jスプリング JAシリーズ JA-284 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-284

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.03自由長(mm)30総巻数(巻)9.25外径(mm)10内径(mm)8.2入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)17.7使用たわみ(mm)17.1
  • (5755)W/STRIP,R/D ミツビシ

    (5755)W/STRIP,R/D

    ミツビシ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • (284A1)コントロール アッセンブリー ニッサン

    (284A1)コントロール アッセンブリー

    ニッサン
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
  • (284A0)コントロール、トランスポンタ ニッサン

    (284A0)コントロール、トランスポンタ

    ニッサン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (5228)PANEL,RR WH ミツビシ

    (5228)PANEL,RR WH

    ミツビシ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • (8330)LAMP UNIT,C ミツビシ

    (8330)LAMP UNIT,C

    ミツビシ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • (4605)F.パット ミツビシ

    (4605)F.パット

    ミツビシ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
  • (5813A)MOTOR,POWER ミツビシ

    (5813A)MOTOR,POWER

    ミツビシ
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • ナット (GJ6A) MAZDA(マツダ)

    ナット (GJ6A)

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • (8565)ボックス ASSY,リレー ミツビシ

    (8565)ボックス ASSY,リレー

    ミツビシ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
  • (6369A)シリンダ,フロント ドア ロック,RH ミツビシ

    (6369A)シリンダ,フロント ドア ロック,RH

    ミツビシ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷