カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 農業機械(22)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「a-30ベルト」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルトULTRA e-POWER A形三ツ星ベルト(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど種別A形ベルト高さ(mm)9仕様ダブルコグタイプ種類VベルトA形使用温度範囲(℃)-30~+90ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
リンクベルト 向井工業リンクベルト向井工業(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
Vベルト(プレーン) Roadpartner(マツダ)Vベルト(プレーン)Roadpartner(マツダ)(13件のレビュー)
448税込493
1本
翌々日出荷
ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG ナカバヤシワイヤレスおはなしインターホン WT100RGナカバヤシ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
・配線不要で取付簡単。来訪者等とお話しできます。・屋内機は充電式で持ち運び可能、配線不要で相互通話。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
仕様双方向付属品充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)、玄関機:小ねじM4×30mm(2本)、取付用木ねじ(4本)、取付用樹脂リブ(2個)材質ABS樹脂品番WT100RG質量(g)屋内機:99、玄関機:153タイプ玄関機+充電式屋内機セット到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)屋内機:6.8×2.5×9.6、玄関機:9.5×3.8×12.3充電電圧(V)AC100電源タイプ充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)、玄関機:単三アルカリ乾電池×3(別売)
部品 万能木工機 PU100F HiKOKI(ハイコーキ)部品 万能木工機 PU100FHiKOKI(ハイコーキ)
729税込802
1個
翌々日出荷
ベルト(カキコミ A-30 ヤンマーベルト(カキコミ A-30ヤンマー
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
ベルト(カキコミ A-30
ミニエイト ハーフセット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ハーフセットリューター(日本精密機械工作)
399,800税込439,780
1セット
6日以内出荷
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
直径 = 5mmカラー = クリア最小プーリ径 = 51mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 2.2N at 4%, 3.1N at 6%, 4.9N at 10%, 4N at 8%硬さ = 85 Shore A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +66℃非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、工場フロアのコンベアローラーや包装機器など、電力の供給を支援する製造システムで使用されます。 ベルトの直径は 8 mm 、長さは 5 m 、作動荷重は 8 % の張力に基づいて 14 kg です。この材質の特性により、角度をつけて回す必要があるプーリーシステムに適合するように特別に設計されています。また、ポリウレタンが提供する弾性と高い伸張強度により、通常のゴムに比べて結合しやすく、操作しやすくなっています。 倉庫や工場など、化学薬品、オイル、摩耗に対する耐性に優れているため、さまざまな種類の作業環境で使用できます。この製品は、 -30 → +80 ° C の安全な温度動作範囲に対応しています特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 8 mm .プーリの最小径は 76 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 8mmカラー = 緑最小プーリ径 = 76mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 14kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、製造システムで動力を伝達するのに不可欠なコンポーネントです。コンベアローラーや包装機械の駆動など、さまざまな用途に使用されます。 ベルトの長さは 30 m 、直径は 5 mm で、 8 % の張力に基づいて 5.3 kg の高い作業負荷に対応しています。弾力性と伸張強度のレベルが求められる状況では、ゴムに比べてポリウレタンの方が優れています。また、さまざまな位置への操作が簡単で結合が簡単で、角度付きプーリーを使用した場合の使用にも耐えられます。 ベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で使用できます。つまり、低温保管ユニットや高温工場など、さまざまな商業環境での使用に適しています。ポリウレタンはまた、優れた耐化学薬品性、耐摩耗性、耐油性を備えた高性能素材でもあります。特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 5mmカラー = 緑最小プーリ径 = 48mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 5.3kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
直径 = 6mmカラー = クリア最小プーリ径 = 64mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 3.6N at 4%, 5.8N at 6%, 7.6N at 8%, 9.3N at 10%硬さ = 85 Shore A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +66℃非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
ニギリ BIGM(丸山製作所)ニギリBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(0.96MB)図解NoGKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.50、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSV413B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.48、MS703 調圧装置部品_No.51、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.67、MSV415L-1(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.36、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.26、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSV413B-K(8.5X130) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、CSD-600NR 調圧弁部品_No.30、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MI-A2502クラッチ部品_No.37、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.41など
アームマトメ BIGM(丸山製作所)アームマトメBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
部品名称アームマトメ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB)図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.34、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.30、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.30、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.34
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
直径 = 6mmカラー = クリア最小プーリ径 = 64mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 3.6N at 4%, 5.8N at 6%, 7.6N at 8%, 9.3N at 10%硬さ = 85 Shore A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +66℃非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro のこの丸型ポリウレタンベルトは、さまざまな産業の製造プロセスで動力を伝達するために使用されます。このベルトは、包装機械やラインシャフトコンベアなどのさまざまな用途で使用できます。 ベルトの直径は 6 mm 、長さは 30 m 、 8 % の張力で 7.6 kg の高作業荷重に対応しています。ポリウレタンは伸張強度と弾力性に優れているため、接続と操作が簡単なため、ゴムよりも適しています。これは、プーリーを所定の角度で駆動するためにひねる必要がある場合に特に実用的です。 また、ポリウレタン素材は油、化学薬品、摩耗に対する非常に優れた耐性を備えているため、性能も高くなっています。このベルトは、 -30 . +80 ° C の温度範囲で安全に使用でき、低温保管環境や配送センターで役立ちます。特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 30 m .直径 6 mm .プーリの最小径は 57 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 6mmカラー = 緑最小プーリ径 = 57mm長さ = 30m食品認定 = なし使用荷重 = 7.6kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
備考7X22X2.3規格7X22XT2.3部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.24MB)図解NoMRS40H-152 マスト部品_No.18、MRS30-130 マスト部品_No.19、MRS40H-150 マスト部品_No.23、MI-A2502タイヤ,尾輪,エンジンダイ部品_No.40、MX-502 計器パネル部品_No.48、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.17、SSA-S551 計器パネル部品_No.40、SSA-N550DX 計器パネル部品_No.11、MRS30-132 マスト部品_No.18、SSA-S550 計器パネル部品_No.36、MRS40H-153 マスト部品_No.18、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.20、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.17、MRS30-131 マスト部品_No.25、SSA-N550 計器パネル部品_No.11、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.15、MRS30-131 マスト部品_No.19、MRS40H-153 マスト部品_No.20、MX-501 計器パネル部品_No.36、MRS40H-151 マスト部品_No.18、MRS40H-150 マスト部品_No.30、MRS30-130-1 マスト部品_No.25、MRS30-132 マスト部品_No.20、SSA-N500 計器パネル部品_No.11、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.17、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.17、SSA-S501 計器パネル部品_No.40、MI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.40、MRS40H-151 マスト部品_No.20、MRS40H-152 マスト部品_No.20、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.15、MRS30-130-1 マスト部品_No.19、VSM110-15 油圧ポンプ部品_No.22、MRS30-130 マスト部品_No.25、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.20
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
部品名称ステー関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB)図解NoMSA755DR6S-K(13) バッテリ部品_No.2、MS653DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.1、MSA755DR6S-Y(13) バッテリ部品_No.2、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.28、MS753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.23、MSA753DR6S-3K シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.23、MS653DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.1、MS653DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.1、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.30、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.28、MS753DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.1、MS613DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.1、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.28、MSA655DR4S-K(11.5) バッテリ部品_No.2、MS753DR6T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.1、MS753DR6S-2Y -A バッテリ、ハーネス部品_No.1、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.30、MS753DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.1、MS753DR6S-3K シリンダ組立、バッテリ部品_No.23、MS755DR6SF-K(13) バッテリ部品_No.2、MS753DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.1、MS753DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.1、MS753DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.1、MSA753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.23、MS653DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.1、MS653DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.1
Vベルト A30 BIGM(丸山製作所)Vベルト A30BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格A-30部品名称Vベルト A30関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB)図解NoVSM-1020 薬剤タンク部品_No.59、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.54
6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X10(SM)部品名称6カクボルトWSW関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.38MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.38MB)図解NoMS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、MS410ENA-3M フレーム部品_No.29、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.30、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MS410ENA-K エンジン取付部品_No.13、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、BSA-410 エンジン取付部品_No.21、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MRS30HS-130 HST部品_No.20、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右など
37ブイベルト BIGM(丸山製作所)37ブイベルトBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
部品名称37ブイベルト関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.46MB)図解NoGX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.38、BSA-651 951シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.39、BSA-950C -1シリーズ エンジン オルタネータ,プーリ部品_No.39、SSA-F505 エンジン オルタネータ部品_No.140、SSA-α1000ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-S602DXVT エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.7、SSA-α500 エンジン ファン、マフラ部品_No.30、SSA-Z550 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.11、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ ~2004年6月部品_No.7、SSA-S550 エンジン オルタネータ部品_No.14、SSA-α510DX エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.41、SSA-α1001ST エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.41、SSA-α510 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-α510 エンジン ファン、マフラ部品_No.30、SSA-α510 M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、L4-520DW エンジン ラジエータ、ファン、エキゾーストマニホルド部品_No.6、SSA-S1000 エンジン ファン・オルタネータ部品_No.7、SSA-α510DX M-A エンジン(ファン,マフラ)部品_No.30、SSA-α510-110 エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、SSA-α510DX エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.39
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RS Pro 丸型ポリウレタンベルト(緑)ですRS Pro 丸型ポリウレタンベルトは、梱包機械やラインシャフトコンベアなど、さまざまな用途や産業で使用されます。ベルトの主な用途は、製造装置やシステムの電力供給です。 ベルトの使用荷重は、張力 8 % 、直径 5 mm で 5.3 kg です。ベルトに簡単に脱着する必要がある場合、ポリウレタンは弾性特性と高い伸張強度を備えているため、従来のゴムよりも優れています。長さは 5 m で、素材の特性により、特殊な角度で動作するプーリーや、ねじれがあるプーリーに特に便利です。 摩耗、オイル、化学薬品に対する耐性があるため、高温及び低温の倉庫、工場配線など、あらゆるタイプの作業環境で使用できます。-30 → +80 ° C の温度で安全に動作します特長と利点.グリーン丸形ポリウレタンベルト .硬度は 88 タイプ A .長さ 5 m .直径 5 mm .プーリの最小径は 48 mm です .最低動作温度は -30 ° C です .最大動作温度は +80 ° C です .食品の認定を受けていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 5mmカラー = 緑最小プーリ径 = 48mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 5.3kg硬さ = 88Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PROポリウレタン 丸ベルト RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
直径 = 5mmカラー = クリア最小プーリ径 = 51mm長さ = 5m食品認定 = なし使用荷重 = 2.2N at 4%, 3.1N at 6%, 4.9N at 10%, 4N at 8%硬さ = 85 Shore A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +66℃非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定