仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
長さ(mm)1.6
奥行(mm)0.8
電流(A)クランプ:1
シリーズVC
静電容量350pF
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)32
エネルギー(J)0.1
パッケージ/ケース0603 (1608M)
最大定格電圧(V)AC:10、直流:14
バリスタ電圧(V)18.5
最大サージ電流(A)30
1袋(25個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様ケーブル形状:同軸●MMBXジャンパケーブル. Enviroflex 316 LSFHケーブルを使用したフレキシブルなケーブルアセンブリです。MMBX基板実装用のさまざまなコネクタと使用します。. 90° MMBXコネクタ(プラグ)対ストレートMMBXコネクタ(プラグ)、又は90° MMBXコネクタ(プラグ)対90° MMBXコネクタ(プラグ)と併用可能 モジュール式でコンパクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
アクリルの一体成型品で超小型のスタンダードタイプ・パージメータです。スマートでローコストなので装置組み込み水ライン、空気ラインの流量設定、監視に最適です。
取付パネル取付け、下後→上後
最高使用圧力(MPa)0.5
機能瞬時流量表示
測定精度(%)±5F.S.
最高使用温度(℃)50
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)110
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)70
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = アキシャル定格電圧 = 125V ac/dc溶断速度 = FF本体材質 = エポキシコーティング本体直径 = 2.65mm本体高さ = 7.1mmワイヤ長さ = 28mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.65mmRS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)300(@125VDC、50(@125VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ2.65×7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合品番GWR51sd、GWR53sd、RSR30sd、EXP-R241、Z945si、GWR63sd、EXP-R240、GWR71sd、Z955si、EXP-R327、GWR70sd、GWR73sd、Z230Csd、GWR83sd、GWR81sd、Z240Csd、GWR83sda、SCR35TD、GWR830sd、Z430HVT、HVT-430、GWR93sd、GWR91sd、GWT97sd、Z250Csd、SCX-R326、Z965Csd、LeiLite、GR90sd、A300、A200、GWR101sd、GWR103sd、A700、Z260Csd、A310、GWR203sd、A210、GWR201sd、A110、A30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブルタイプ:80xxxxxE03xxxx:黒色PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃、ULAWM2464仕様80xxxxxP02xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.25mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃80xxxxxP03xxxx:黒色PUR/PVC被覆、0.34mm:sup>:2:/sup>:サイズのPVC導線、300V、80℃.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングシングルエンドオスコードセット.Brad(R)Micro-Change(R)シングルエンドピグテールオスコードセットは、M12シングルキー溝(Aコーディング)、PUR製コネクタボディ及び金めっき銅コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12シングルエンドオスコードセットは、ストレート(803006、804006、805006、808006)のコネクタ構成、又はライトアングル(803007、804007)のコネクタ構成に、様々なケーブルタイプをご用意しています。.IEC準拠のM12コードセットアセンブリ過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠耐振性3極バージョン、4極バージョン、及び5極バージョンは相互に接続可能
仕様コーディング:A
色外被:黒
サイズ24AWG
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
定格電圧36Vdc
方向コネクタ1:ライトアングル
芯数8
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ2未処理終端
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+60
消費電力(W)80
全光束(Lm)7000
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)約30000
平均演色評価数(Ra)97
寸法(Φ×mm)234×175.5
色温度(K)5000
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●定格電流: 15A●定格電圧: 65V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 24 V dc, 50 A @ 65 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
スイッチ部からの浸水を抑えて従来の製品より、水回りでの使用も安心です。イヤホンはツイストコードで頑丈、スペア部品としても販売しています。
適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-P421BL、DJ-P421BM、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA、DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホン形状耳掛け型
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A
長さ(mm)300
サイズ22AWG
タイプ(シールド/非シールド)シールドなし
取付方式パネル取り付け
定格電流(A)4
保護等級IP67
芯数4
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタジェンダーコネクタ1:メス
コネクタ2未処理終端
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Microchip ATxmega384C3 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR R XMEGA R アーキテクチャをベースにしています。1.6 → 3.6 V の電圧範囲で動作します。このマイクロコントローラは、 read-whol-write 機能搭載の 384 KB インシステムプログラマブルフラッシュメモリ( 8 KB ブートコードセクション)、 4 KB EEPROM 、 32 KB SRAM 、 2 チャンネル DMA コントローラ、 4 チャンネルイベントシステム、プログラマブルマルチレベル割り込みコントローラ、 50 個の汎用 I/O ライン、 16 ビットリアルタイムカウンタを搭載 5 つの柔軟な 16 ビットタイマ / カウンタ(コンペア、コンペア、 PWM チャンネル付き)、 USB フルスピードデバイス、 USART x 3 、 2 線インターフェース、シリアルペリフェラルインターフェース x 2 、 16 チャンネル / 12 ビット ADC プログラマブルゲイン x 1 、ウィンドウモード付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、独立し また、プログラム可能なブラウンアウト検出機能も備えています。2 チャンネルの DMA コントローラ 4 チャネルイベントシステム 16 ビットタイマ / カウンタ x 5 USBデバイスインターフェース x 1 1 つの USART で IrDA に対応した 3 つの USART デュアルアドレスマッチ( I2C 及び SMBus 互換)を備えた 2 線インターフェース x 2 シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI ) x 2 AES 暗号化エンジン CRC-16 ( CRC-CCITT )及び CRC-32 ( IEEE R 802.3 )ジェネレータ 個別の発振器を搭載した 16 ビットリアルタイムカウンタ( RTC 16 チャンネル 12 ビット 300 ksps A/D コンバータ x 1 ウィンドウ比較機能と電流ソースを備えたアナログコンパレータ x 2 すべての汎用 I/O ピンで外部割り込みが可能です 独立したオンチップ超低電力発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 PLL 及びプリスケーラを備えた内部 / 外部クロックオプション プログラマブルなマルチレベル割り込みコントローラ 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 64 リード、ボディサイズ: 14 x 14 mm 、ボディ厚さ: 1.0 mm 、リードピッチ: 0.8 mm 、薄型プラスチッククワッドフラットパッケージ( TQFP )
仕様ファミリー名 = ATxmega384C3パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 384 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 5USARTチャネルの数 = 3幅 = 14.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
溶着金属はソルバイト組織で、靱性に優れています。
金属間摩耗,中衝撃摩耗に良好な結果を示します。
機械加工はたいていの場合可能です。
加工後の焼入硬化(フレームハードニング・高周波焼入)も可能です。
用途ギヤ・シャフト・タイヤなどの肉盛
JIS規格Z3251 DF2A-300-R
被覆系高酸化チタン
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
勝手右勝手
切込み角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント穴あり
軸方向すくい角(°)-6
径方向すくい角(°)-22.5
適合インサートLOGU12
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
取付ボルトM5埋込ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.5~3.2
板厚(ガラス)(mm)6.8
材質(窓枠)EPDM
材質(ガラス)金網入りガラス
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ターミナル材質 = 金メッキ
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.375
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様●定格電流: 630mA●定格電圧: 125V●溶断速度: FF●本体材質: セラミック●本体長さ: 6.1mm●本体幅: 2.69mm●本体高さ: 2.69mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 6.1×2.69×2.69mm●CSA、UL準拠. Littelfuse 451シリーズNANO 2 表面実装ヒューズ. Littelfuse 451シリーズのNANO 2 表面実装ヒューズは、超小型空中配線(WIA)角型表面実装装置で、多種多様な回路2次側の過電流保護用途に最適です。. 超速断型 小型 低温ディレーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●定格電流: 1A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線無
関連キーワード