カテゴリ
- 測定用品(7)
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 共立電気計器(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- マキタ(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- タナカ(1)
- 東洋技研(1)
- Thermo Scientific(1)
- ROLINE(1)
- フジパーツ(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「a-3431」の検索結果

XG4A-3431
omron(オムロン)¥449税込¥4941個当日出荷ピッチ(mm)22.86極数34シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から81日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
オメガクランクアンカーボルトM12
タナカ(1件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル ピンRCAジャック(メス)×2-3.5mmステレオミニプラグ
フジパーツ¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
NEW男性用排尿パック2個組
ファミリー・ライフ¥5,891税込¥6,4801セット(2個)9日以内出荷急なトイレのピンチを解決!大容量の携帯トイレ。小型ながら成人男性約2~4回分の排尿量を溜められる大容量タイプ。フタはねじ込み式でしっかり閉まりモレ・ニオイを防いで持ち運びも安心!。耐久性に優れた二重構造で安心!!。大容量約1,000cc。幅広で使いやすい。ねじ込み式のフタでしっかり閉まる。渋滞時・災害時・介護などに活躍!。夜間頻尿にも。洗ってくり返し使える材質フタ:PS樹脂、パッキン:シリコン、口金:アルミニウム、表地:ポリエステル、裏地:熱可塑性ポリウレタン色ブルー質量(g)1個:(約)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×7.5×21.5
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
短絡防止測定プローブ(黒)
共立電気計器¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
短絡防止測定プローブ(赤)
共立電気計器¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
短絡防止測定プローブ(緑)
共立電気計器¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
短絡防止測定プローブ(白)
共立電気計器¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
短絡防止測定プローブ(青)
共立電気計器¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチューブ 0.5mL スクリューキャップ付き 滅菌済 3431シリーズ
Thermo Scientific¥16,980税込¥18,6781箱(1包×500本)7日以内出荷から8日以内出荷パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー
ROLINE DisplayPort Cable v1.3/v1.4 DP-D
ROLINE¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●コード番号:197-3431アズワン品番65-7441-07
マイクロチューブ スクリューキャップ付 0.5ml 褐色 滅菌済 3431Aシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥169,800税込¥186,7801セット(10個×500本)108日以内出荷スクリューキャップマイクロチューブ。サンプルの分離、調整、短期間の低温保管にお使いいただけます。褐色タイプのチューブなら、光に敏感なサンプルに適しています。O-リング付スクリューキャップ。サンプルの回収が容易なコニカルタイプと自立型の2タイプ。滅菌済仕様●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:褐色●遠心耐性:25,000xg●温度耐性:-80℃~95℃アズワン品番65-3776-90