カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,386)
  • 制御機器(1,056)
  • 農業機械(771)
  • メカニカル部品(635)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(510)
  • 研磨材(401)
  • 電動工具(266)
  • 機構部品(191)
  • 配管・水廻り設備部材(162)
  • 作業工具(153)
  • パソコン/周辺機器(150)
  • 切削工具(132)
  • 電気材料(122)
  • バイク純正部品(111)
  • 物流用品(110)
  • 空調・電設資材(105)
  • バイク部品(102)
  • 自動車補修部品(95)
  • オフィス家具(94)
  • 測定用品(83)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 油圧機器・油圧ホース(74)
  • 建築金物(67)
  • 店舗什器・備品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 事務用品(49)
  • カー用品(48)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 保管用品(36)
  • 建材・エクステリア(35)
  • 医療(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • トラック純正部品(31)
  • 介護用品(28)
  • 梱包用品(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 防犯用品(25)
  • 家電(25)
  • 溶接用品(24)
  • 学童・教育用品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
  • 作業服(22)
  • 安全標識(21)
  • エンジン工具(21)
  • 防災用品(20)
  • 縫製用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 安全用品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 手袋(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 空圧工具(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • テープ(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 自転車部品(10)
  • 照明(9)
  • 日用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 塗料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 完成車(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「a-36」の検索結果

関連キーワード
7,854件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクハンドル A-36 シロクマデスクハンドル A-36シロクマ
339税込373
1本
4日以内出荷
材質アルミサイズ寸法L(mm)78寸法H(mm)20寸法W(mm)12寸法P(mm)70仕上アンバー塗装サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
A-36 ケーブル キャディー F/K-60 RIDGID(日本エマソン)A-36 ケーブル キャディー F/K-60RIDGID(日本エマソン)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
ケーブルキャディ。
質量(kg)6.8モデル番号:A-36
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-36 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-36YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-36 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-36YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
Pomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36 POMONAPomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36POMONA
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様●色: グレー●オス/メス: オス●定格電圧: 300V●タイプ: テストコネクタ●Pomona Banana / ダブルバナナプラグケーブルアセンブリは 36 インチです。電源やテスト装置をブレッドボードに接続するのに最適です。ダブルバナナプラグは Pomona モデル 22695233 および 4243 に合致します Pomona モデル番号 1581285449003760 に対応するシングルバナナプラグRoHS指令(10物質対応)対応
(1A36-)バンパー,リヤー MAZDA(マツダ)(1A36-)バンパー,リヤーMAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
150x16x15.88mm/A#36P平砥石 エスコ150x16x15.88mm/A#36P平砥石エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途一般鋼材粒度A36Pサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
Mueller BU-2030-A-36-0 テストリード線, 黒, 0.9m MUELLER ELECTRICMueller BU-2030-A-36-0 テストリード線, 黒, 0.9mMUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.9m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
(1A36-)エアコン Vベルト MAZDA(マツダ)(1A36-)エアコン VベルトMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
(MX916)SEALING COVER  DIN 443-A 36 DB 三菱ふそう(MX916)SEALING COVER DIN 443-A 36 DB三菱ふそう
639税込703
1個
5日以内出荷
(1A36-)シリンダー,タンデムマスター MAZDA(マツダ)(1A36-)シリンダー,タンデムマスターMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(1A36-)カバー,フロント バンパー MAZDA(マツダ)(1A36-)カバー,フロント バンパーMAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
(1A36)ブーツ セット,インナー ジョイント MAZDA(マツダ)(1A36)ブーツ セット,インナー ジョイントMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
(1A36)ジョイント セット(L),インナー MAZDA(マツダ)(1A36)ジョイント セット(L),インナーMAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
(1A36)クッション(R)、リヤー シート MAZDA(マツダ)(1A36)クッション(R)、リヤー シートMAZDA(マツダ)
49,900税込54,890
1個
翌々日出荷
(1A36-)ST. ロック キー サブ セット MAZDA(マツダ)(1A36-)ST. ロック キー サブ セットMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
(1A36)ミラー セット(L)、リヤービユー MAZDA(マツダ)(1A36)ミラー セット(L)、リヤービユーMAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
切断砥石鉄工用A36P レヂトン切断砥石鉄工用A36Pレヂトン
359税込395
1枚
当日出荷から翌々日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
フロントハブ EHBMT200A 36H クイック式 SHIMANO(シマノ)フロントハブ EHBMT200A 36H クイック式SHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
仕様FRONT HUB, HB-MT200, CENTER LOCK DISC 36H, QR:133MM, OLD:100MM, W/O ROTOR MOUNT COVER, W/O LOCK RING, BLACK, IND.PACK
カルチ車輪 36A-36 MM755 三菱マヒンドラ農機カルチ車輪 36A-36 MM755三菱マヒンドラ農機
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
適合管理機機種:MM708A/MM708/MM707/MM758AL/MM758L/MM757L/MM756L/MM755L/MM858A/MM858/MM857/MM856/MM855/MM1058A/MM1058/MM1057/MM1056/MM1055/MM45/MM55/MM55L/MM65/MM65L /MM75/MM75L/MM85/MM120
(1A36-)リヤービュー ミラー セット(L) MAZDA(マツダ)(1A36-)リヤービュー ミラー セット(L)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装 ハネウェル変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装ハネウェル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
高電流とマルチレンジ(AC及びDC)交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様●巻数比:36:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:36A●出力電流:25 mA●全体の高さ:28mm●全体の幅:28mm●全体的な深さ:16.8mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:CSN●コード番号:189-5477アズワン品番65-7298-60
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 36W TXM 035-112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 3A 36W TXM 035-112TRACO POWER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc出力電流 3A定格電力 36W出力数 1入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ カバー付長さ 102mm幅 64mm奥行き 33mmシリーズ TXM 035%重量 205gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が A 12 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 84 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXM 035-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXM 035-124TRACO POWER
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
出力電圧 24V dc出力電流 1.5A定格電力 36W出力数 1入力電圧 85 264 ac, 120 375 dc実装タイプ シャーシマウントパッケージタイプ カバー付長さ 101.6mm幅 63.5mm医療規格認定 なし奥行き 33mmシリーズ TXM 035%重量 205gTRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 35 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流は 1.5 @ 24 dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90264 ac 及び 127370 dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 87 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 ( 75 までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 ac のサージ入力に 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24S TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.5A 36W TXL 035-24STRACO POWER
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 1.5A定格電力 = 36W出力数 = 1入力電圧 = 88 → 264 V ac, 127 → 375 V dc実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 99mm幅 = 35mm奥行き = 82mmシリーズ = TXL 035%最高温度 = +70℃TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 1.5 A @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 85 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
LEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NPLEM
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。
シリーズLA全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15入力電流(A)36動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)29.2巻数比1.500694444
インデックスハンドル SD-75A-36L 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-36L三木プーリ
8,719税込9,591
1個
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛反時計方向回転比1/36
(A0036)トリム(L) ドアー MAZDA(マツダ)(A0036)トリム(L) ドアーMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Wurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 340A 36ピン プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik, 銅亜鉛合金, 340A 36ピン プリント基板用端子WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスハンドル SD-75A-36R 三木プーリインデックスハンドル SD-75A-36R三木プーリ
8,719税込9,591
1個
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1A18サイズ75B25タイプ単体D75.3E73.5構造ウエイト型目盛時計方向回転比1/36
ハブダイナモ 6V-0.9W J2-A 36H ナット式 SHIMANO(シマノ)ハブダイナモ 6V-0.9W J2-A 36H ナット式SHIMANO(シマノ)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(166件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(236件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ラジエーター (1A36) MAZDA(マツダ)ラジエーター (1A36)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
(1A036)スイッチ 4WD MAZDA(マツダ)(1A036)スイッチ 4WDMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(1A036)トリム(R)クォーター MAZDA(マツダ)(1A036)トリム(R)クォーターMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3805件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ラベル タイヤ (1A36) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (1A36)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (1A36) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (1A36)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...