カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4,472)
- 制御機器(2,676)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,533)
- メカニカル部品(1,156)
- 農業機械(1,000)
- 切削工具(750)
- 機構部品(529)
- FA担当者のオススメ新商品(475)
- 測定用品(425)
- 建築金物(397)
- 空調・照明・電設資材(395)
- 油圧機器・油圧ホース(382)
- パソコン/周辺機器(278)
- 物流用品(276)
- 作業工具(234)
- バイク部品(228)
- 研磨材(225)
- 自動車補修部品(197)
- ねじ・ボルト・釘(190)
- 船舶用品・漁業資材(168)
- 事務用品(154)
- 電気材料(136)
- 電動工具(110)
- 溶接用品(96)
- 科学研究・開発用品(89)
- 家電(78)
- バッテリー・電装(77)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(72)
- 農業・園芸資材(65)
- ポンプ・送風機・電熱機器(64)
- 印刷用紙/インク/印刷機(59)
- 店舗什器・備品(52)
- カー用品(46)
- 防災用品(44)
- 建材・エクステリア(42)
- 作業服(42)
- フォークリフト・産機・建機用品(41)
- 厨房用品(38)
- 日用品(38)
- 安全用品(38)
- 学童・教育用品(38)
- 空圧工具(31)
- 防犯用品(26)
- 縫製用品(26)
- 保管用品(23)
- 卓上消耗品(22)
- 住設機器(22)
- 梱包用品(21)
- 清掃用品(21)
- オフィス家具(21)
- 介護用品(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(20)
- トラック輸送・安全用品(20)
- 安全標識(18)
- トラック用品・パーツ(18)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 安全保護具(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 塗料(12)
- 鈑金・塗装(12)
- エンジン工具(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- テープ(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 自動車純正部品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 農具(8)
- 医療(7)
- 洗車・清掃(6)
- 手袋(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 食品・飲料(6)
- バイク純正部品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- マスク(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ヘルスケア(1)
- 完成車(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(60)
- コガネイ(975)
- BIGM(丸山製作所)(632)
- Panasonic(パナソニック)(318)
- KITZ(キッツ)(307)
- エスコ(284)
- ベン(251)
- 桑名金属工業(232)
- リケン(226)
- CKD(222)
- ホンダ(222)
- 黒田精工(204)
- テンパール工業(202)
- シロクマ(188)
- アカギ(183)
- KHK(小原歯車工業)(180)
- 日本継手(旧:JFE継手)(170)
- RS PRO(160)
- 岩崎製作所(147)
- イマオコーポレーション(143)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-40」の検索結果

ビニスターA-40 No.633
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥699税込¥7691双当日出荷天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
50A→40A変換アダプター
SUGICO(スギコ)¥559税込¥6151個当日出荷排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
自動切上チェーザ AC・NPT25Aー40A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組4日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4754質量(g)610寸法NPT自動切上1ー11/2
32A.40A耐候型エアーカットバルブ
エスコ¥14,800税込¥16,2801個翌日出荷種類エアーカットバルブ形状ストレート使用流体水材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム接続樹脂管接続パイプの呼び32:40Aハンドル形状ハンドル無しエスコ品番EA455BB-40
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ A40T-CGGR05
セコ・ツールズ・ジャパン¥46,980税込¥51,6781個当日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。トラスコ品番434-5933寸法H(mm)37寸法B(mm)38.5寸法LH(mm)60寸法LF(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)28寸法CDX(mm)10
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
パッキンA40
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格CGAJ-150-NBR図解NoBP404A-1 本体 付属品部品 パッキンA40_No.38、GKP401E 本体,付属品部品 パッキンA40_No.40
マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用
Nekia¥19,980税込¥21,9781個当日出荷空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
ディスクペーパー 粒度A40
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A40色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
農業機械用Vベルト LA形
(24件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05種別より線使用温度範囲(℃)-250~+200材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFE絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
...