カテゴリ
- 自動車純正部品(2,307)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,237)
- 制御機器(1,677)
- メカニカル部品(826)
- パソコン/周辺機器(805)
- 農業機械(497)
- 切削工具(365)
- 機構部品(329)
- 配管・水廻り設備部材(314)
- 測定用品(311)
- バイク部品(299)
- 空調・照明・電設資材(243)
- 建築金物(229)
- 電気材料(194)
- 物流用品(169)
- 油圧機器・油圧ホース(164)
- 作業工具(155)
- 科学研究・開発用品(145)
- 電動工具(142)
- ねじ・ボルト・釘(120)
- 自動車補修部品(119)
- FA担当者のオススメ新商品(109)
- 印刷用紙/インク/印刷機(100)
- 介護用品(75)
- 防災用品(72)
- オフィス家具(70)
- 溶接用品(65)
- 事務用品(58)
- 塗料(57)
- 家電(53)
- 店舗什器・備品(47)
- バイク純正部品(46)
- 安全用品(46)
- 研磨材(46)
- 学童・教育用品(46)
- 厨房用品(44)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- トラック純正部品(34)
- 梱包用品(33)
- 卓上消耗品(31)
- 清掃用品(31)
- 建材・エクステリア(31)
- 保管用品(28)
- 整備工具・収納(28)
- カー用品(28)
- 作業服(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- トラック用品・パーツ(22)
- 縫製用品(22)
- 医療(20)
- 安全保護具(18)
- 空圧工具(17)
- 防犯用品(16)
- 安全標識(15)
- 住設機器(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 食品・飲料(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 日用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- エンジン工具(11)
- テープ(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- バッテリー・電装(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- ヘルスケア(8)
- 測定関連サービス(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 手袋(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 完成車(3)
- 自転車部品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 農具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- SMC(2,169)
- MAZDA(マツダ)(1,691)
- BIGM(丸山製作所)(435)
- エスコ(254)
- ミツビシ(252)
- ROLINE(213)
- WURTH ELEKTRONIK(182)
- StarTech.com(178)
- KHK(小原歯車工業)(176)
- コガネイ(175)
- AMPHENOL(174)
- X.A.M(165)
- Panasonic(パナソニック)(162)
- RS PRO(138)
- スバル(129)
- ニッサン(127)
- トヨタ(107)
- New-Era(ニューエラー)(84)
- 旭計器工業(83)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-45」の検索結果

ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-45
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様標準仕様寸法L(mm)49シリーズETP-A寸法d(mm)45寸法L1(mm)66許容トルク(N・m)1290寸法D(mm)59寸法D1(mm)77寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×16
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-45-C
三木プーリ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)49シリーズETP-A-C寸法d(mm)45寸法L1(mm)66許容トルク(N・m)968寸法D(mm)59寸法D1(mm)77寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×16
ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-45-S
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。仕様ショート仕様寸法L(mm)28シリーズETP-A-S寸法d(mm)45寸法L1(mm)45許容トルク(N・m)700寸法D(mm)59寸法D1(mm)77寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×16
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-45-B
三木プーリ¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)49シリーズETP-A-B寸法d(mm)45寸法L1(mm)66許容トルク(N・m)1290寸法D(mm)59寸法D1(mm)77寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M6-M6×10
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-45-R
三木プーリ¥40,937税込¥45,0311個22日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)49シリーズETP-A-R寸法d(mm)45寸法L1(mm)66許容トルク(N・m)1100寸法D(mm)59寸法D1(mm)77寸法L2(mm)8寸法L4(mm)8.4M9-M6×16
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
サンテナーA#45(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途水産用コンテナー種別A45材質PP色ブルー高さ(mm)(ネスティング)85タイプスタッキング可容量(L)40.5有効内寸(mm)461×319×220外寸(mm)571×404×257内寸(mm)501×359×248フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.31(440)ネスティング高さ(mm)85コンテナ種類メッシュスタッキング可外寸(幅×奥行×高さ)(mm)571×404×257有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)461×319×220
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
サンテナーA#45-2(ハンドル付)
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:格子網目リブ高さ(mm)(内寸)251短辺(mm)(外寸)404長辺(mm)(外寸)572有効内寸(mm)短辺:319、長辺:459圧縮荷重(kN[kgf])4.19[427]ネスティング高さ(mm)85外寸法・高さ(mm)259RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)222
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
Vベルト A45レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格A45レツド部品名称Vベルト A45レツド図解NoMS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DR6T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11、MS753DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11
7.5A 45V Schottky Rectifier
ON SEMICONDUCTOR¥3,798税込¥4,1781セット(50個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mm動作温度 Min = -65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
40A 45V TRENCH SKY RECT.
VISHAY¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
...