カテゴリ

  • バイク純正部品(292)
  • 家電(178)
  • 制御機器(97)
  • 作業服(60)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • バッテリー・電装(46)
  • カー用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(25)
  • 電気材料(24)
  • オフィス家具(21)
  • 機構部品(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 自動車純正部品(15)
  • 建築金物(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-52 v」の検索結果

1,058件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(166件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(236件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
メーターASSY. コンビネーシ  37100MKAV52 ホンダメーターASSY. コンビネーシ 37100MKAV52ホンダ
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAVダイヤフラムバルブ14型アサヒAV
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応 朝日木材加工 (AVAWOOD)ロータイプテレビ台・AVボード ~52V型対応朝日木材加工 (AVAWOOD)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
シンプルだからどんなお部屋にも合うアッシュグレー木目でテレビとの相性もGOOD。 どんなお部屋にも置けるデザインです。 外から見えずにすっきり収納。 ガラス扉にはスモークガラスが採用されており、テレビ周りのごちゃつきがちな小物類のほか、DVDなども外から見えずにすっきり収納可能です。 クローズ部分のガラス内でもAV機器の操作は可能。 豊富なラインナップ GDシリーズはこのサイズの他にも幅6サイズ 高さ2サイズの合計12通りの充実ラインナップ。 お部屋に合わせて選べます。 安心のWガードガラス 強化ガラスを使用したうえで飛散防止フィルムを貼付。 さらに転倒防止のための部品が付属しているので、地震など万が一の場合にも配慮されています。 キャスター付きで移動も簡単 シルバーとブラックの2色キャスター入り(前後の入れ替えで選べます) 強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー ガラス扉+木扉収納スペース 2色付け替えキャスター(シルバー/ブラック)
適合サイズ~52V型耐荷重(kg)30アッシュグレー木目調質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×318付属品テレビ転倒防止部品・キャスタートレイ材質PVCシート貼り中質繊維板取扱説明書組立説明書(1.76MB)
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
特大形(Φ60)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)特大形(Φ60)ボタン用 銘板IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から81日以内出荷
文字色外径(Φmm)80仕様特大形(Φ60)ボタン用
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
AV 朝顔アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)AV 朝顔アルミハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類朝顔材質アルミニウム
ベルトV (1A53) MAZDA(マツダ)ベルトV (1A53)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
3,298税込3,628
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
52ミリハンマドリル マキタ52ミリハンマドリルマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
次世代「AVT」で圧倒的な低振動。 手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。 打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。 ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。 穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。 ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」 「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。 電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。 安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。 ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット)打撃数(min-1[回/分])1100~2250回転数(min-1[r.p.m])150~310シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号175振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース質量(kg)11.4長さ(mm)599幅(mm)140高さ(mm)287
AV変換ケーブル 変換名人AV変換ケーブル変換名人
619税込681
1個
当日出荷
3極マイク+ステレオプラグを4極ステレオミニジャックに変換するケーブルです。 ケーブル長11cmで扱いやすくなっています。 一般的なヘッドセットをスマホ・タブレットなどの4極端子に接続する時などに便利です。
ブラック質量(g)6コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク メス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ メス)インターフェースCTIAプラグ金メッキケーブル長(cm)約11変換タイプオス - メス
ベスト AV1240 ボンマックスベスト AV1240ボンマックス
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
グレイの柔らかい色味が誠実で信頼感のある印象に。
モノトーン仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、背ベルト付混率(%)ポリエステル100(ミックスグレイクロス)性別女性用
PLY X52 Table Stand HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY X52 Table StandHP(日本ヒューレット・パッカード)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スタンド。PLY X52 Table Stand。
純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)] シャープ純正テレビ用リモコン AN-52RC5 [単4電池×2本(別売)]シャープ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
AQUOS純正リモコンでは下表のAQUOSの操作が可能です。
質量(g)約80(乾電池含まず)使用電源単4形乾電池2本(別売)キー数52キー電池寿命約1年(単4形アルカリ乾電池使用時)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約50×193×23動作距離(m)約5
ベスト AV1825 ボンマックスベスト AV1825ボンマックス
16,980税込18,678
1着
5日以内出荷
多彩な意匠糸と立体感のある組織で織り上げた清涼感のあるチェック柄、ブラックのトリミングでメリハリを付けモダンなトップスに仕上げました。 高機能素材「サラフォート」を使用して快適な着心地も追及したシリーズです。シックなモノトーン、大人可愛いピンクとブルーの3色展開。 衣服内の湿気を素早く吸収・拡散。乾きが早く、イージーケア。ソフトな肌触り通気性の良い組織。高機能素材「サラフォート」。 スラブ糸や撚り杢糸ラメ糸など多彩な糸を織り込んだリッチな素材。清涼裏地「シエスタ セ ドッソ(R)」を採用。 アームホールの消臭テープが汗のにおいを吸着・分解します。 胸元にはペンが差せる深さのポケットが付いています。ベストの裏地は背抜き仕立てで通気性が良く快適に着ることができます。 ベストにはウエストサイズを調節できるベルトと、裾にゆとりを持たせるスリットがあります。
仕様左胸箱ポケット、両脇箱ポケット、後脇スリット開き、背ベルト付、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル80、キュプラ20(SFルーシーチェック)性別女性用
ベスト AV1838 ボンマックスベスト AV1838ボンマックス
16,980税込18,678
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
伸縮性抜群のニット素材に天然由来の再生繊維キュプラの機能性をプラスして最高の着心地を実現した春夏トップス。細かいジオメトリック柄がモダンなシリーズです。小柄×濃色×白のコントラストが爽やかで清潔感のあるシリーズ、キュプラとポリエステルを複合させた高機能エコ素材「Moistex®; Cool」を使用、裏面のキュプラが身体の湿気を吸って表に放出し、素早く乾くため、爽やかな着心地、キュプラは断面が丸く表面もなめらかなので肌に優しい、キュプラはコットンの種の周りのうぶ毛を再生した人にも地球にも優しいエコ素材、最高の通気性でさらに涼しさアップ、アクティブな動きにも追従するニット素材、お手入れのしやすいイージーケア素材、ホームクリーニングOK(手洗い)
ベスト AV1826 ボンマックスベスト AV1826ボンマックス
16,980税込18,678
1着
5日以内出荷
シャープな印象を際立たせるブラックが効いたベスト。 ニットならではの伸縮性にトリアセテートの機能をプラスした着心地抜群のベスト。 ギンガムチェック柄にブラックを効かせたデザインがモダンでスタイリッシュなシリーズです。 やや縦長のギンガムチェックがモダンで爽やかな印象。 ニットならではの抜群の伸縮性とイージーケア性に加え、シワになりにくいのも嬉しい。 裏面にトリアセテートを編み込んだ高機能ニット素材。 樹が原料のトリアセテートは吸湿速乾性と接触冷感性、滑らかな風合いが特長。 乾きが早く家庭洗濯可能。
仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル85、トリアセテート15(トリアセチェックニット)性別女性用
ベスト AV1247 ボンマックスベスト AV1247ボンマックス
13,980税込15,378
1着
5日以内出荷
ベストにはポケットの中を整理整頓できる小分けポケットが付いています。
ブラック仕様左胸箱ポケット、両脇フラップポケット(右側小分けポケット付)、後脇スリット開き、背ベルト付混率(%)ポリエステル100(レジェストレッチ)性別女性用
ベスト AV1827 ボンマックスベスト AV1827ボンマックス
16,980税込18,678
1着
5日以内出荷
高機能素材「ソロテックス(R)クレアータ(R)」が軽くて動きやすいオフィススタイルを叶えます。 オフィスから接客業まで幅広い職種に対応する豊富なアイテムバリエーションも魅力です。 「ソロテックス(R)」とストレッチヤーンの高次複合糸をベースに構成された梳毛調ストレッチファブリック。 サラサラとしたドライな風合い。アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。 豊富なアイテム展開による多彩なコーディネイト。動きをサポートするストレッチ。 適度なふくらみが美しいシルエットを作る。
仕様左胸箱ポケット、両脇挟み込みポケット、背抜き仕立て混率(%)ポリエステル100(ファインドビー)性別女性用
単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52W オリンパス単一指向性モノラルマイクロホンセット ME52Wオリンパス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
周囲の音を拾わず、自分の声をクリアに録音。
付属品タイピンクリップ、延長コード(コード長1m)、ウィンドスクリーン電源プラグインパワー方式(1.5V~10V)本体質量(g)約4周波数特性100~15000Hz出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグΦ3.5mmミニプラグ(モノラル)アズワン品番64-9619-50指向性単一指向性
オピニオン ベスト AV1251 ボンマックスオピニオン ベスト AV1251ボンマックス
18,980税込20,878
1着
5日以内出荷
生地ドビードットストライプ性別女性用
(25233)ブラケット,AV ユニット ニッサン(25233)ブラケット,AV ユニットニッサン
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
(ZC052)LAVEL 三菱ふそう(ZC052)LAVEL三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ENJOY ベスト カーシーカシマENJOY ベストカーシーカシマ
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
ふんわり軽やか、動きやすさもバツグンの3色展開。影と光沢で表現した変形千鳥柄×微配色の格子柄が、正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。適度なハリ・コシと反発性があるためシワができにくく、メンテナンス性にも優れたENJOYオリジナル素材です。ふんわり軽やか、動きやすさもバツグン。正統派でありながらも、スマートな大人っぽさを表現。
混率(%)ポリエステル70/ウール30機能ナチュラルストレッチ/オールシーズン/ホームクリーニング/Wネームループ+PHS対応補強布胸ポケット/スカーフループ/大容量ポケット/ハンコポケット生地エア 千鳥 ウインドペーン性別女性
スイベルジョイント AV 昭和技研工業スイベルジョイント AV昭和技研工業
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
AVケーブル 変換名人AVケーブル変換名人
619税込681
1個
5日以内出荷
4極ステレオミニプラグを3極マイク+ステレオプラグに分岐するケーブルです。 ケーブル長15cmで扱いやすくなっています。 古いPCと4極端子のヘッドセットを接続する時などに便利です。
コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク オス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ オス)ケーブル長(cm)約15
センダユニットアセンブリ フュエルメー 4AV-85752-11 YAMAHA(ヤマハ)センダユニットアセンブリ フュエルメー 4AV-85752-11YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4AV-85752-10
...