適合品番UF-2,UF-2NH,UF-2X,UF-2XNH,U-3,U-3NH,U-3P,U-3PK,UF-3R,UF-3RNH,UF-3RPK,UF-3X,UF-3XNH,UF-3XPK,UF-4,UF-4NH,UF-4R,UF-4RNH,UF-4X,UF-4XNH
関連資料(0.01MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合UF-2、UF2NH、UF-2X、UF-2XNH、UF-3、UF-3NH、UF-3R、UF-3RNH、UF-3X、UF-3XNH、UF-4、UF-4NH、UF-4X、UF-4XNH
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
適合品番TG60PNX、TG60RNX、TG60SNX
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途T60R型用
材質黄銅・樹脂
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(X)(R)、13mm一般水栓全般
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7
寸法直径:32mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドル形状円筒
取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲1~40
供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質黄銅・樹脂
寸法A(mm)32
適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75
呼び径(mm)13
適合配管径(Φmm)16
管種直管
接続パイプ(Φmm)32×38
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)1~40
心間距離(mm)120
使用水水道水のみ
給水圧力(MPa)最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
用途T60RNX型用
材質黄銅・樹脂
質量(g)66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合洋風・和風便器用接続パイプ径38mm
パイプ径(Φmm)38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

シャーシークリアー 水性
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
色クリア
トラスコ品番440-3495
質量(g)450
タイプ水性
危険等級Ⅲ
製品サイズ(mm)200×Φ66
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)100
使用フィルム塩ビ・PO系兼用
仕様フィルム外置型
関連キーワード