カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
- 自動車純正部品(165)
- 作業工具(145)
- 切削工具(63)
- 制御機器(28)
- メカニカル部品(26)
- 電気材料(25)
- 建築金物(24)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- バイク純正部品(22)
- 自動車補修部品(17)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 機構部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- バイク部品(12)
- トラック純正部品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- 自転車部品(6)
- 医療(5)
- 農業機械(5)
- オフィス家具(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 縫製用品(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(318)
- エスコ(148)
- MAZDA(マツダ)(125)
- 京セラ(34)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- コガネイ(22)
- イチネンTASCO(21)
- ベン(20)
- ミツビシ(17)
- ニッサン(15)
- 三菱ふそう(14)
- スズキ(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- 三菱電機(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 片岡産業(7)
- サンドビック(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 伊東電機(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-525」の検索結果

ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
平ベルト金具 カムバックル
ユタカメイク(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様カムバックル材質ポリアセタール色ブラック
パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
エキスパンダヘッド1/4
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
DS型汚水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷から46日以内出荷小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
(9件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。用途スバル車専用販売区分業務用
ワンダーライトクールエプロン
マエダ¥64,960~税込¥71,456~1着当日出荷から15日以内出荷前面両脇止めのスタンダードタイプ。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071医薬品医療機器等法一般医療機器
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
...