カテゴリ
- 作業工具(100)
- 切削工具(58)
- 電気材料(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(15)
- 自動車補修部品(15)
- バイク部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(8)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自転車部品(6)
- 鈑金・塗装(4)
- 電動工具(4)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(96)
- 京セラ(34)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- コガネイ(22)
- イチネンTASCO(21)
- サンドビック(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- PROST's(6)
- マキタ(5)
- プロト(4)
- 片岡産業(3)
- 工進(3)
- 日本ケミコン(3)
- 神津精機(3)
- SANDVIK(3)
- MOXA(3)
- 日本エレパーツ(3)
- アックスブレーン(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-525」の検索結果

ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
平ベルト金具 カムバックル
ユタカメイク(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様カムバックル材質ポリアセタール色ブラック
パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
エキスパンダヘッド1/4
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
ワンダーライトクールエプロン
マエダ¥64,960~税込¥71,456~1着当日出荷から15日以内出荷前面両脇止めのスタンダードタイプ。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071医薬品医療機器等法一般医療機器
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個当日出荷エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
いろしずく ぐい呑み
東洋佐々木ガラス¥1,498税込¥1,6481箱(1個)4日以内出荷選ぶ楽しみのある色とりどりの器です。色鮮やかなガラス器が季節感を演出します。ハンドメイドならではの風合いをお楽しみください。容量(mL)55高さ(mm)44最大径(Φmm)69口径(mm)69
64mm/0-57mm マルチバイス(固定ベース)
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷エスコ品番EA525ML材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64
64mm マルチバイス(バキュームベース)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA525MP材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)
125mm [ファイバー]バイス口金
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。エスコ品番EA525XB-5材質アルミ合金+ファイバー長さ(mm)125


































![[EA525X用] IDCアッセンブリーキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905214-180216-02.jpg)
![[EA525X-13用] フラットリボンケーブルカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49905223-180216-02.jpg)




![125mm [ファイバー]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474441-180824-02.jpg)

![150mm [アルミ]バイス口金 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03474414-141121-02.jpg)