カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,169)
- 自動車純正部品(2,833)
- 作業工具(638)
- 制御機器(494)
- 電気材料(460)
- 農業機械(383)
- 油圧機器・油圧ホース(318)
- 切削工具(239)
- 空調・照明・電設資材(228)
- バイク純正部品(155)
- 配管・水廻り設備部材(148)
- 自動車補修部品(139)
- パソコン/周辺機器(136)
- メカニカル部品(133)
- 作業服(104)
- 機構部品(81)
- ねじ・ボルト・釘(66)
- 物流用品(61)
- バイク部品(60)
- 電動工具(53)
- オフィス家具(47)
- 測定用品(42)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 科学研究・開発用品(35)
- バッテリー・電装(34)
- 研磨材(34)
- トラック純正部品(34)
- 建築金物(33)
- 事務用品(33)
- 店舗什器・備品(31)
- 学童・教育用品(27)
- カー用品(25)
- 家電(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 安全標識(21)
- 溶接用品(19)
- 防犯用品(19)
- 建材・エクステリア(15)
- 清掃用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 厨房用品(13)
- 縫製用品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 安全用品(11)
- 介護用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- 卓上消耗品(10)
- 日用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 医療(9)
- 空圧工具(9)
- 保管用品(8)
- 梱包用品(8)
- 防災用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 測定関連サービス(6)
- クリーンルーム用品(6)
- ヘルスケア(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 塗料(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 安全保護具(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- 手袋(3)
- エンジン工具(3)
- 食品・飲料(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- テープ(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(3,366)
- MAZDA(マツダ)(2,044)
- エスコ(1,188)
- BIGM(丸山製作所)(345)
- ニッサン(214)
- ミツビシ(196)
- Panasonic(パナソニック)(195)
- トヨタ(182)
- ホンダ(161)
- スバル(131)
- 京セラ(125)
- 日東工業(98)
- サンエス(96)
- IDEC(和泉電気)(76)
- 三木プーリ(57)
- スズキ(56)
- VISHAY(46)
- ODELIC(オーデリック)(45)
- テンパール工業(41)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-53」の検索結果

ギフト箱 A-53 サーモングルメ詰合せ ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージ¥32,980税込¥36,2781ケース(50点)3日以内出荷水産加工品などの真空した逸品商品の詰め合わせギフトとしておすすめです。黒+エンボス加工が高級感を引き立てます。材質段ボール質量(g)243内寸(mm)400×285×30
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
...