カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,924)
  • 作業工具(976)
  • 農業機械(419)
  • 制御機器(345)
  • 物流用品(318)
  • メカニカル部品(248)
  • 機構部品(230)
  • 切削工具(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 配管・水廻り設備部材(145)
  • 自動車補修部品(131)
  • 測量用品(土木/建設)(75)
  • 測定用品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • オフィス家具(52)
  • バイク部品(49)
  • 電気材料(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • 電動工具(38)
  • 研磨材(37)
  • トラック純正部品(34)
  • 建築金物(30)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • バイク純正部品(27)
  • 空調・電設資材(27)
  • カー用品(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 事務用品(18)
  • 梱包用品(16)
  • 縫製用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 安全標識(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 日用品(11)
  • 家電(10)
  • 厨房用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 塗料(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 医療(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農具(5)
  • エンジン工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業服(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「a-58」の検索結果

6,121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン熱伝導シートT-work9000 Shiu Li Technology(旭立科技)シリコン熱伝導シートT-work9000Shiu Li Technology(旭立科技)
8,498税込9,348
1個
23日以内出荷
Tシリーズは、高い熱伝導率と優れた電気絶縁性を兼ね備えた高性能な熱伝導シートです。柔軟性と自然な粘着性を備えており、発熱部品とヒートシンクの間にしっかりと密着することで、隙間を効果的に埋め、熱を効率的に伝導するよう設計されています。
用途光学機器、精密電子部品、冷却モジュールなど、熱対策が求められるさまざまなデバイスに最適です。仕様【RoHS&REACH】準拠【体積抵抗率】>10^10【表面抵抗率】>10^11茶色硬さShore 000 65使用温度(℃)-60~150密度(g/cm3)3.3粘着性表面:2面熱伝導率(W/mk)20(ASTM D5470)圧縮率(%)58(a)30psi絶縁破壊電圧(kV/mm)8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.52MB)熱抵抗0.05((a)30psi(℃-in^2/W))グリーン購入法適合
50ΩBNC型プラグ カナレ電気50ΩBNC型プラグカナレ電気
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0Sハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。 220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。 オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
699税込769
1個
当日出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm) 荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm) 旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。 スチール製 RoHS適合品 <使用例> 工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm) 工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
クランプアーム SMCクランプアームSMC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用
チューブ内径(Φmm)【本体】80RoHS指令(10物質対応)対応
3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモン LENOO3色フルカラーLED(赤/緑/青)5Φ砲弾型 アノードコモンLENOO
149税込164
1個
3日以内出荷
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m)DreamSound
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m)DreamSound
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m)DreamSound
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m)DreamSound
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m)DreamSound
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m)DreamSound
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m) DreamSoundBNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m)DreamSound
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)T.SIN(テイシン電機)
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,298税込3,628
1個
51日以内出荷
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)T.SIN(テイシン電機)
3,298税込3,628
1個
51日以内出荷
同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーションSCキープハンガー ボルト吊下げタイプ昭和コーポレーション
369税込406
1個
4日以内出荷
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
ブラケット SMCブラケットSMC
769税込846
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルストップウォッチ LC058-A02 ナリカデジタルストップウォッチ LC058-A02ナリカ
7,000税込7,700
1個
6日以内出荷
単純・積算計時のストップウオッチです。1・2位の同時計測が可能です。
型式LC058-A02寸法(mm)81×23×66機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、時刻表示、カレンダー表示、防水(JIS防滴2形)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
ラジエーター 信林オートモーティブラジエーター信林オートモーティブ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品ラジエーターです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途ラジエーター適合メーカーSUZUKI
コンデンサー 信林オートモーティブコンデンサー信林オートモーティブ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品コンデンサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途コンデンサー
T型アダプター SNT 清水製作所[継手]T型アダプター SNT清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
APニップル全ネジ セイワ工業APニップル全ネジセイワ工業
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト
APニップル セイワ工業APニップルセイワ工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
接続電線管等の中間接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
AP黄銅製ボックスコネクタ セイワ工業AP黄銅製ボックスコネクタセイワ工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
AP薄鋼ネジ無しコネクタ防水 セイワ工業AP薄鋼ネジ無しコネクタ防水セイワ工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら