カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,014)
  • 制御機器(227)
  • 自動車補修部品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 農業機械(28)
  • 切削工具(11)
  • 電動工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-68-1」の検索結果

関連キーワード
2,506件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCO

    A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(5本)
    当日出荷
    一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
    用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
  • マニホールド インレット (1A68) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (1A68)

    MAZDA(マツダ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ コントロール (1A68) MAZDA(マツダ)

    バルブ コントロール (1A68)

    MAZDA(マツダ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
  • シーリング材はがし バスコークカッター セメダイン

    シーリング材はがし バスコークカッター

    セメダイン(7件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
    用途古くなった三角目地のシール材の除去色黒主成分ガラス繊維強化ポリアセタール危険物の類別非危険物
  • ボアプラグ RCA型 NOK

    ボアプラグ RCA型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
  • オートマチック トランスミッション CP (1A68) MAZDA(マツダ)

    オートマチック トランスミッション CP (1A68)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (1A68) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (1A68)

    MAZDA(マツダ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌々日出荷
  • オレンジバルブ ハリケーン

    オレンジバルブ

    ハリケーン(4件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合車種ウインカー用
  • A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色A

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • HEPAパウダフィルタ マキタ

    HEPAパウダフィルタ

    マキタ
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • スクレーパアッセンブリ マキタ

    スクレーパアッセンブリ

    マキタ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
  • スクレーパアッセンブリSDS マキタ

    スクレーパアッセンブリSDS

    マキタ
    ¥10,880税込¥11,968
    1個
    当日出荷
  • 取手7型(P=125) TAKIGEN(タキゲン)

    取手7型(P=125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,388税込¥2,627
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質鍛造用黄銅(C3771)質量(g)155寸法L1(mm)145寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)125寸法d(Φmm)6.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00194
  • パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトなデザインで施工性に優れた小型パッシブセンサー。 鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。 センサーに内蔵された独自のCPU により信号処理を行います。 RFIや外部ノイズなどの誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。 モードセレクターの切替で感度設定を4 段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1 回・2 回・3 回・4 回の設定が任意に行えます。(PA-6820B/PA-6806Bを除く) 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますので、システム構成が簡単に行えます。 オートリセットメモリー機能を搭載しています。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000、BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
    用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約130寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×52.5電源電圧DC9~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • ワンタッチ式 ペーパーホルダー bano BEST(ベスト)[金物]

    ワンタッチ式 ペーパーホルダー bano

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高級感のあるトイレットペーパーホルダー。 ワンタッチでペーパーを交換できるタイプです。
    材質ステンレス鋼SUS304+黄銅+亜鉛幅(mm)150高さ(mm)25奥行(mm)101取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×101×25
  • クリップ トリム (GJ) MAZDA(マツダ)

    クリップ トリム (GJ)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 355mm充電式切断機  LW141DZ マキタ

    部品 355mm充電式切断機 LW141DZ

    マキタ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
  • リベットドリルΦ3.3(10入) マキタ

    リベットドリルΦ3.3(10入)

    マキタ
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    3日以内出荷
  • クリアレンズ ハリケーン

    クリアレンズ

    ハリケーン
    ¥519~税込¥571~
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様2個セット色クリア
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • ローズアバランチェ 横浜ディスプレイミュージアム

    ローズアバランチェ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥399税込¥439
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄全長(cm)47花径(cm)5
  • ローズアバランチェ 横浜ディスプレイミュージアム

    ローズアバランチェ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥479税込¥527
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄全長(cm)47花径(cm)5
  • ベルベットローズスプレー 横浜ディスプレイミュージアム

    ベルベットローズスプレー

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥849税込¥934
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄花径(cm)3~4.5
  • バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    4日以内出荷
    和食店や居酒屋などの接客にぴったりな、和柄デザインのバンダナ帽です。かぶって縛るだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。ドット柄と和風の素材感が特徴で、幅広いシーンにおすすめです。エンジ・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのお好みに合わせてお選びいただけます。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル80・綿20丈(cm)結び代:31頭囲(cm)58~64生地ドビースラブプリント・ドビースラブ性別男女兼用
  • ホースコンプリート32-1.7 マキタ

    ホースコンプリート32-1.7

    マキタ
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    7日以内出荷
  • グロメットスクリュー (GJ) MAZDA(マツダ)

    グロメットスクリュー (GJ)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF

    ニチコン
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤチェーン ミニホイールローダーチェーン ミニホイールローダー用 SCC JAPAN

    タイヤチェーン ミニホイールローダーチェーン ミニホイールローダー用

    SCC JAPAN(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1ペア
    4日以内出荷
    低速車の除雪作業に適した、3点カムロック付合金チェーン カムロックが3点 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
  • レッドレンズ ハリケーン

    レッドレンズ

    ハリケーン(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷
    色レッド
  • (8330)LAMP ASSY,C ミツビシ

    (8330)LAMP ASSY,C

    ミツビシ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
  • 流量調節ハンドル INAX(LIXIL)

    流量調節ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • 密閉リフトハンドル用ラッチ受 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉リフトハンドル用ラッチ受

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,136~税込¥2,350~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途厨房機器・試験機器などの密閉扉
  • (1370)ホース,HEV オイル クーラー ミツビシ

    (1370)ホース,HEV オイル クーラー

    ミツビシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
...