カテゴリ
- 自動車補修部品(58)
- 制御機器(44)
- 農業機械(28)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バイク部品(7)
- 電気材料(7)
- 電動工具(7)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 防犯用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(27)
- マキタ(8)
- ミヤコ自動車(8)
- CKD(6)
- サンドビック(5)
- イチネンTASCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- LAPP(4)
- コガネイ(3)
- ハリケーン(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- フジトク(3)
- AMPHENOL(3)
- 東洋エレメント(3)
- omron(オムロン)(2)
- 協育歯車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-68-1」の検索結果

A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5本)当日出荷一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
シーリング材はがし バスコークカッター
セメダイン(7件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。用途古くなった三角目地のシール材の除去色黒主成分ガラス繊維強化ポリアセタール危険物の類別非危険物
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。![ワンタッチ式 ペーパーホルダー bano BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933482-160929-02.jpg)
ワンタッチ式 ペーパーホルダー bano
BEST(ベスト)[金物]¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から9日以内出荷高級感のあるトイレットペーパーホルダー。 ワンタッチでペーパーを交換できるタイプです。材質ステンレス鋼SUS304+黄銅+亜鉛幅(mm)150高さ(mm)25奥行(mm)101取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×101×25
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷和食店や居酒屋などの接客にぴったりな、和柄デザインのバンダナ帽です。かぶって縛るだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。ドット柄と和風の素材感が特徴で、幅広いシーンにおすすめです。エンジ・ブラックの2色展開で、店舗の雰囲気やスタッフのお好みに合わせてお選びいただけます。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームサイズF混率(%)ポリエステル80・綿20丈(cm)結び代:31頭囲(cm)58~64生地ドビースラブプリント・ドビースラブ性別男女兼用
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 680μF
ニチコン¥529税込¥5821袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
チタンコーティングステップドリル
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様綺麗な切削面! 1本で10サイズの穴あけOK! 刃先をシンニング加工しており、切削スピードが上がり、綺麗な切削面になります。 1本で複数サイズの穴あけが可能です。 薄鉄板、銅版、合板、木材などのバリ取り、穴のくり広げ、面取りなどをする際に便利です。 穴あけ板厚…鋼板2.0mm、ステンレス1.0mm、木材・プラスチック3.5mm 段幅…4mm 最大穴あけ厚さ…3.5mm4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!! 黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました 省エネ設計(低消費電流化) 消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。 従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンが図れます。 省エネ設計(低電圧化) 動作電圧はDC7~30V。 配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。 リニューアルにも適します。 全ての警戒型全機種に黒色をラインナップ 独自の警戒エリアを構成 施工・メンテナンス性の向上 高い安定性 容易な感度切替機能 切替式カウント機能 警報出力切替機能 アラームメモリー機能 グリーン設計 変色対策材質樹脂色ブラック質量(g)約130定格接点:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露無きこと)接点方式無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED/ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)、【メモリー】黄色LED/メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯動作接点ワンショット動作(約2秒)
オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,579税込¥8,3371個4日以内出荷材質レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)質量(g)560最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース/クロムめっき(MZCr)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 680μF
ニチコン¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!。黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました。省エネ設計1(低消費電流化)。消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計1(低電圧化)。動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。美観を損ねない黒色仕様。神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。独自の警戒エリアを構成。鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上。センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性。センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能。モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。切替式カウント機能。設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。警報出力切替機能。警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能。オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策。本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。切換方式1・2・3・4回切替式質量(g)約150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続感度60・80・100・120%切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下:30° 水平:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点 / b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:AC / DC24V 0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長部12m 34本(17対)アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷リニューアル時に日焼け跡を隠すワイドタイプのセンサー!!。ダーク色の天井面でも目立たない黒色仕様で美観を損ねません。省エネ設計1(低消費電流化)。消費電流をメーカー従来品比約3分の1(8mA)に低減。従来よりも小型の電源装置を利用でき、コストダウンがはかれます。省エネ設計2(低電圧化)。動作電圧はDC7~30V。配線抵抗による電圧ドロップをあまり気にすることなく線材の選定、長距離配線が可能。リニューアルにも適します。美観を損ねない黒色仕様。神社仏閣・博物館/美術館・店舗等の天井との調和を考慮した黒色仕様をラインナップしました。背景に溶け込みセンサーを目立たなくすることができます。なお、LEDの視認性および感度は白色品と同等です。独自の警戒エリアを構成。鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。施工・メンテナンス性の向上。センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。高い安定性。センサーに内蔵された独自のCPUにより信号処理を行います。電波ノイズや配線からの電気ノイズなど誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。容易な感度切替機能。モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で検知動作を設定できます。調整範囲:60%・80%・100%・120%。切替式カウント機能。設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。警報出力切替機能。警報出力はモードセレクターでa接点またはb接点に切り替えられますので、防犯システムだけでなくカメラアラーム連動、照明連動用途などでも使えます。アラームメモリー機能。オートリセットメモリー機能を搭載しています。メモリー表示灯(黄色LED): 3分間点滅/47分間点灯。その後、消灯。変色対策。本体に耐候性に優れた材料を採用し、従来品と比べさらに長期間美しい外観を保ちます。切換方式1・2・3・4回切替式質量(g)約150検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続感度60・80・100・120%切替式電源電圧(V)DC7~30(極性なし)消費電流(mA)8以下角度調整範囲水平:15°(ベース取付穴にて)使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON / OFF可)【メモリー】黄色LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯アラームメモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON / OFF可)
インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷耐摩耗性、耐熱性に優れたバイオレットコーティング(窒化チタン)。鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴あけに最適! 。軸径…6.35mm。段数…9段。穴あけサイズ(mm)…4・6・8・10・12・14・16・18・20。最大加工厚さ(mm)。1…4.6。全長(mm)…123。1最大加工厚さは鋼板での数値です。軸径(Φmm)6.35全長(mm)123段数9段表面処理バイオレットコーティング(窒化チタン)穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20
パッシブセンサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!! 黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました。材質樹脂色ブラック質量(g)130検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC7~30 (極性なし)機能アラームメモリー機能:メモリー表示灯が3分点滅、 47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON/OFF可)感度切替機能:60・80・100・120%切替式カウント切替機能:1・2・3・4回切替式消費電流(mA)8以下角度調整範囲上下30°、水平15° (ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15~+55℃(結露なきこと)接点方式無電圧半導体接点 (a接点 / b接点切替式)設置場所屋内: 天井面 (別売アタッチメントで壁付可)表示灯【アラーム表示灯】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)【メモリー表示灯】黄色 LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯警戒距離立体警戒 最長部12m 34本 (17)動作接点ワンショット動作 (約2秒)接点定格AC / DC24V 0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵339)![ペーパーホルダー bano BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933464-160929-02.jpg)
ペーパーホルダー bano
BEST(ベスト)[金物]¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷高級感のあるトイレットペーパーホルダー。材質ステンレス鋼SUS304+黄銅+亜鉛幅(mm)150高さ(mm)25奥行(mm)90取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×90×25


















![ワンタッチ式 ペーパーホルダー bano BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933482-160929-02.jpg)
























![ペーパーホルダー bano BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37933464-160929-02.jpg)