カテゴリ

  • 自動車純正部品(297)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(19)
  • 制御機器(11)
  • オフィス家具(6)
  • 物流用品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)

「a-69s」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPE ANW AP-OUT-MNT-ACC Acc Mnt HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW AP-OUT-MNT-ACC Acc MntHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
ロッキングフック YCXシリーズ 象印チェンブロックロッキングフック YCXシリーズ象印チェンブロック
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
外れ止めが無くより安全な作業が可能です
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63
丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6835アズワン品番65-7778-50
丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5EP198AA500S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6833アズワン品番65-7778-52
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6832アズワン品番65-7777-36
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6836アズワン品番65-7777-11
丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5EP198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6831アズワン品番65-7777-65
Factory ラウンドスリップオン ステンレススリーブ eマーク Kawasaki Z 1000 03-06 2003 - 2006 Scorpion (スコーピオン)Factory ラウンドスリップオン ステンレススリーブ eマーク Kawasaki Z 1000 03-06 2003 - 2006Scorpion (スコーピオン)
95,980税込105,578
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Z1000 (2003-2006)
Factory オーバルスリップオン ステンレススリーブ eマーク Kawasaki Z 1000 03-06 2003 - 2006 Scorpion (スコーピオン)Factory オーバルスリップオン ステンレススリーブ eマーク Kawasaki Z 1000 03-06 2003 - 2006Scorpion (スコーピオン)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Z1000 (2003-2006)
Factory オーバルスリップオン ステンレススリーブ eマーク Honda CBR 900 RR Fireblade 929 2000 Scorpion (スコーピオン)Factory オーバルスリップオン ステンレススリーブ eマーク Honda CBR 900 RR Fireblade 929 2000Scorpion (スコーピオン)
57,980税込63,778
1個
36日以内出荷
ピロー形ユニット EA966NHシリーズ エスコピロー形ユニット EA966NHシリーズエスコ
15,100税込16,610
1個
8日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/10、H2/69、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M10●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズアズワン品番65-9331-64
丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA500S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6837アズワン品番65-7777-12
ベアリング 6204 BIGM(丸山製作所)ベアリング 6204BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格#6204関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.51MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.51MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.5MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.98MB)図解NoSSA-α500 分配機部品_No.66、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・クラッチ)部品_No.30、L4-520DW メインミッション-1部品_No.69、SSA-α510DX フロントデフ(2)部品_No.30、SSA-α510 M-A リヤアクスル,ミッション部品_No.38、MS410ENR-S シリンダ、バルブ部品_No.5、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.18、L4-520DW メインミッション-1部品_No.44349、SSA-G650 ミッション2部品_No.44、SSA-L1000 メインミッション (リダクション)部品_No.27、SSA-G530 8-2・フロントアクスル部品_No.32、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.18、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.16、L4-530DW メインミッションー3部品_No.27、L4-520DW フロントアクスル-2部品_No.32、SSA-α510-110 分配器分解部品_No.24など
Cガタトメワ アナヨウ 28 BIGM(丸山製作所)Cガタトメワ アナヨウ 28BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様アナヨウ28関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.84MB)図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など
ワリピン 1.6X12L BIGM(丸山製作所)ワリピン 1.6X12LBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(10個)
7日以内出荷
規格1.6X12L関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.5MB) 展開図33(1.46MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.49MB) 展開図46(1.49MB) 展開図47(1.49MB) 展開図48(1.08MB)図解NoBSA-420JSG G-3 フロントパネル、スロットル部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 フロントパネル、スロットル部品_No.11、BSA-420JASG G-3 フロントパネル スロットル部品_No.11、BSA-420JDESG G-4 フロントパネル、スロットル部品_No.11、BSA-536シリーズ -A ブレーキペダル部品_No.21、BSA-420JDAS フロントパネル スロットル部品_No.11、BSA-420JEW フロントパネル、スロットル部品_No.11、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.69、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ ペダル組立部品_No.26、BSA-420JS 2001ネン フロントパネル、スロットル部品_No.11、BSA-651 951シリーズ ペダル 標準仕様部品_No.26、BSA-420JDASH フロントパネル スロットル部品_No.11、BSA-420JDESG G-3 フロントパネル、スロットル部品_No.11など
ボルトアンドワッシャーASSY BIGM(丸山製作所)ボルトアンドワッシャーASSYBIGM(丸山製作所)
61税込67
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.55MB) 展開図9(0.57MB) 展開図10(0.57MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.62MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(0.6MB) 展開図35(0.7MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.6MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.88MB)図解NoMFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.5、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.37、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス1部品_No.5、MI-A400 エンジン(ガバナー,コントロール)部品_No.6、MBW1511S ガバナオペレーション部品_No.2、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.69、MKW1209DX-S ガバナオペレーション部品_No.2、GKP800E エレクトリックデバイス,アクセサリーズ部品 ボルトアンドワツシヤASSY_No.3、MGA220 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.19、CDA-3 ガバナ デンソウ部品_No.4、TSW17B エンジン ガバナオペレーション部品_No.2、MBW1511DX-S ガバナオペレーション部品_No.2、GSW1007(B) エンジン ガバナ、オペレーション部品_No.7、SSW-302A 作業用エンジン(ガバナコントロール)部品_No.6など
トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
300税込330
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.44MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.59MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.41MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB)図解NoMS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.17、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.31、MSB111-A 本体部品_No.69、GKD400 タンク,背負枠部品 トラスコネジ(+)_No.32、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 トラスコネジ(+)_No.56、GS251S 本体部品 トラスコネジ(+)_No.27、GD400A タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.30、GS150B 本体部品 トラスコネジ(+)_No.17、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MD5010T 本体部品_No.61、GS032BA 本体部品 トラスコネジ(+)_No.16、MD5020LTS 本体部品_No.61、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.69、MS5901D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10など
インバータFR-E800シリーズ 三菱電機インバータFR-E800シリーズ三菱電機
1台
欠品中
IoT:上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼動状況を集中・遠隔監視し,さらなる生産性の向上に貢献します。AI:AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します。Safety:多様な安全監視機能、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります。Performance:多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します。
質量(kg)(概略)5.6タイプ最小クラスの高性能インバータ FREQROL-E800シリーズ 三相200V保護構造(IEC 60529)開放型(IP20)出力定格容量:LD 27.5kVA/ND(初期設定) 23.9kVA、定格電流:LD 69.0(58.7)A/ND(初期設定) 60.0(57.0)A、過負荷電流定格:LD 120% 60s、150% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃/ND(初期設定) 150% 60s、200% 3s (反限時特性) 周囲温度50℃、回生制動:ブレーキトランジスタ 内蔵/最大ブレーキトルク(ND基準) 20%電源電圧クラス:三相200Vクラス、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%、定格入力電流:LD 直流リアクトルなし 90.5A/LD 直流リアクトルあり 69.0A/ND 直流リアクトルなし 79.9A/ND 直流リアクトルあり 60.0A、電源設備容量:LD 直流リアクトルなし 35.0kVA/LD 直流リアクトルあり 26.0kVA/ND 直流リアクトルなし 31.0kVA/ND 直流リアクトルあり 23.0kVA概略質量(kg)5.6表示操作パネル:運転状態 出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値。Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。/異常内容 保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容10回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、年、月、日、時刻を記憶出力電圧(V)3相200~240定格入力交流電圧(V)3相 200~240(50/60Hz)冷却方式強制風冷制御仕様制御方式:共通 Soft-PWM制御 高キャリア周波数PWM制御/誘導モータ V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御/PMモータ PM センサレスベクトル制御、出力周波数範囲:誘導モータ 0.2~590Hz(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400Hz)/PMモータ 0.2~400Hz(モータ最大周波数以上では駆動不可)、周波数設定分解能:アナログ入力 0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力 0.01Hz、周波数精度:アナログ入力 最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)/デジタル入力 設定出力周波数の0.01%以内、電圧/周波数特性:基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)、始動トルク:誘導モータ 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)200% 0.3Hz(0.4K ~ 3.7K)、150% 0.3Hz(5.5K 以上)(リアルセンサレスベクトル制御)/PMモータ 50%、トルクブースト:手動トルクブースト (誘導モータのみ)、加速・減速時間設定:0~3600s(加速・減速個別設定可能) 直線、S字加減速モード、直流制動:誘導モータ 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%) 可変/PMモータ 動作時間(0~10s) 可変。動作電圧( 動作電流) 変更不可、ストール防止動作レベル:動作電流レベル設定可能(0 ~ 220% 可変)、有無の選択可能、トルク制限レベル:トルク制限値設定可(0~400%可変)通信方法RS-485, CC-Link, Modbus RTU, DeviceNet, PROFIBUS-DP周囲湿度(%RH)95以下(結露のないこと)基板コーティングあり/90以下(結露のないこと)定格出力容量(VA)LD 27500/ND(初期設定) 23900保存温度範囲(℃)-40~+70/雰囲気:屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)モーター容量(kW)LD 18.5/ND(初期設定) 15定格容量(kW)インバータ(ND):15周囲温度(℃)-20~ +60(50℃を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)、基板コーティングなし保護警報機能保護機能 加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断( 電子サーマル)、モータ過負荷遮断( 電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU 異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB 通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID 信号異常、Ethernet 通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致/警報機能 ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU 停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet 通信異常、IP アドレス重複、IP アドレス異常、パラメータ誤設定環境標高・振動:3000m以下(575Vクラスは2000m以下)・5.9m/s2以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)運転周波数設定信号:アナログ入力端子点数 2点、アナログ入力 端子2、4:0~10V、0~5V、4~20mA (0~20mA)、選択可能、デジタル入力 操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)/始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能/入力信号:端子点数(接点入力) 7点、入力端子選択可能信号 低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能/運転機能:上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485 通信、PID 制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、環境診断機能、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能/出力信号:出力端子(オープンコレクタ出力)点数 2点、出力端子(リレー出力)点数 1点、出力端子選択可能信号 インバータ運転中、周波数到達Pr.190 ~ Pr.192(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。パルス列出力(FM) 1440 パルス/s フルスケール、 2400 パルス/s 最大/表示計用出力端子点数 1点/表示計用出力端子仕様 最大2.4kHz:1点/パルス列出力 50kpps/表示計用出力端子選択可能信号 Pr.54 FM端子機能選択によりモニタの変更が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
システム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
149,800税込164,780
1台
22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)1245タイプ下置き種類引出し段数4棚段数4シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア ラテラル3段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル3段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
129,800税込142,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
タイプ下置き種類引出し段数3棚段数3シリンダー錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア ラテラル6段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル6段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き)コクヨ
199,800税込219,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合種類引出し段数6段サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア ラテラル5段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル5段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き)コクヨ
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合ホワイト種類引出し段数5段棚段数5サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き)コクヨ
159,800税込175,780
1台
12日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合ホワイト種類引出し段数4段棚段数4サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア ラテラル3段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル3段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き)コクヨ
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合種類引出し段数3段棚段数3サービス分類組立・設置・取付
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ベアリング無し
キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/M10xP1.5)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ベアリング無し
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/U3/8x16山)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ベアリング無し
キャスター(ツインホイール/U3/8x16山) エスコキャスター(ツインホイール/U3/8x16山)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
ベアリング無し
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
Otto 押しボタンスイッチ OttoOtto 押しボタンスイッチOtto(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式 SCHMERSALSchmersal アクチュエータ BNS 33S Safety Switch 磁気式SCHMERSAL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic素材:PlasticEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS33S), magnet (BPS33S) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuator must be ordered separately. BNS 33S, Coded, Stainless Steel IP69K. Control category up to 4 to EN954-1 in combination with a safety monitoring module IP69K protection, cable connection suitable for food industry (LiYY) Coded switch, actuation only possible with BPS33S actuating magnet Dimensions: L7.5 x W27 x H88 mmRoHS指令(10物質対応)対応
25GbE SFP28 to SFP28 10m Smart AOC ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)25GbE SFP28 to SFP28 10m Smart AOC ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷
ケーブル長(m)10最小曲げ半径(mm)25ケーブル外径(Φmm)3ポートSFP28ケーブルタイプAOCケーブル
ナンバーリング用インク PLUS(プラス)[文具]ナンバーリング用インクPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
729税込802
1個(20mL)
当日出荷
プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
仕様ナンバリング繰り返し・詰め替え対応
シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイトシャフト 公差m6 Aタイプアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(30個)
翌々日出荷から5日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25S) SMCML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B25S)SMC
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S2)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
(B62S)ボデー(R),ドアー ミラー MAZDA(マツダ)(B62S)ボデー(R),ドアー ミラーMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷