カテゴリ
- 自動車純正部品(2,946)
- バイク純正部品(455)
- 制御機器(339)
- 農業機械(257)
- 測定用品(188)
- メカニカル部品(172)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 自動車補修部品(104)
- 配管・水廻り設備部材(100)
- 作業工具(98)
- トラック純正部品(89)
- 電動工具(72)
- バイク部品(66)
- 物流用品(63)
- 店舗什器・備品(62)
- 研磨材(53)
- 電気材料(41)
- 機構部品(41)
- 建築金物(40)
- 切削工具(40)
- パソコン/周辺機器(40)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 事務用品(25)
- オフィス家具(24)
- 溶接用品(20)
- 科学研究・開発用品(19)
- 建材・エクステリア(17)
- 自転車部品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 卓上消耗品(15)
- 安全用品(14)
- 作業服(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 厨房用品(11)
- 安全標識(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 縫製用品(9)
- 住設機器(8)
- 介護用品(8)
- 家電(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 梱包用品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 防犯用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 空圧工具(6)
- 保管用品(5)
- 塗料(5)
- 清掃用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バッテリー・電装(4)
- カー用品(4)
- 手袋(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 安全保護具(3)
- 農具(3)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 食品・飲料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(1,577)
- ホンダ(522)
- ニッサン(467)
- ミツビシ(445)
- トヨタ(247)
- エスコ(237)
- BIGM(丸山製作所)(193)
- スバル(122)
- SMC(106)
- マキタ(82)
- HIROSE(ヒロセ電機)(66)
- 三菱ふそう(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(56)
- 住友重機械工業(48)
- 旭精工(47)
- MURATA(村田製作所)(47)
- VISHAY(45)
- 横浜ディスプレイミュージアム(45)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-71」の検索結果

皿ばね A-71
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。外径D(Φmm)71全長H(mm)5.6内径d(Φmm)36単重(g)92板厚公差(mm)±0.09板厚t(mm)4たわみ(mm)(全たわみh)1.6、(σ=0.5h σたわみ)0.8取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)4.4荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)21450、(σ=0.5h P荷重)14790
ブルゾン A71
Asahicho(旭蝶繊維)¥8,998~税込¥9,898~1枚3日以内出荷抗菌防臭で爽やかな着心地のブルゾン。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。
A14-A71M-N76Z/F
Acer(エイサー)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(85キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2400g、梱包サイズ:46.3(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
A14-A71M-N56Y/F
Acer(エイサー)¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(85キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2400g、梱包サイズ:46.3(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
...