カテゴリ
- メカニカル部品(62)
- Vベルト(スタンダード)(4)
- Vベルト(レッド)(3)
- 自動車純正部品(994)
- バイク純正部品(950)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(182)
- 制御機器(156)
- バイク部品(109)
- 配管・水廻り設備部材(99)
- 自動車補修部品(92)
- 物流用品(74)
- 厨房用品(63)
- オフィス家具(58)
- 科学研究・開発用品(55)
- 作業工具(55)
- トラック純正部品(53)
- 切削工具(52)
- 農業機械(51)
- パソコン/周辺機器(45)
- 機構部品(43)
- 事務用品(37)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 整備工具・収納(31)
- 測定用品(27)
- 電気材料(26)
- 建築金物(23)
- トラック用品・パーツ(21)
- 電動工具(18)
- 研磨材(14)
- 建材・エクステリア(12)
- 家電(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 安全標識(8)
- カー用品(8)
- 縫製用品(8)
- 保管用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 防災用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 作業服(7)
- 住設機器(6)
- 塗料(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 空圧工具(5)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- バッテリー・電装(2)
- マスク(2)
- 農業・園芸資材(2)
- エンジン工具(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
種類
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
ブランド
モノタロウ・バンドー化学・三ツ星ベルト・ホンダ・MAZDA(マツダ)・ニッサン・スズキ・SMC・ミツビシ・トヨタ・YAMAHA(ヤマハ)・エスコ・スバル・三菱ふそう・アーネスト・マキタ・Panasonic(パナソニック)・リヒトラブ・BIGM(丸山製作所)・BOURNS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「a-77」の検索結果

飯碗 大 A 77シリーズ
国際化工¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷絵柄が目安線に。ご飯の量が分かり、ヘルシーさを訴求できます。色フープDC容量(mL)520高さ(mm)75径(Φmm)133アズワン品番64-7759-48
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K
マキタ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
...