カテゴリ
- 自動車純正部品(835)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(459)
- メカニカル部品(369)
- バイク純正部品(285)
- 農業機械(154)
- 制御機器(140)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- バイク部品(76)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 自動車補修部品(49)
- 切削工具(49)
- トラック純正部品(40)
- 防犯用品(39)
- 機構部品(36)
- パソコン/周辺機器(31)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 物流用品(18)
- 空圧工具(17)
- 電気材料(16)
- オフィス家具(16)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 建築金物(15)
- 家電(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業工具(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 清掃用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 測定用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 電動工具(9)
- 保管用品(8)
- 防災用品(8)
- 縫製用品(8)
- 安全標識(7)
- 研磨材(7)
- 安全用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 事務用品(6)
- 梱包用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 塗料(5)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- エンジン工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 日用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 厨房用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(435)
- ホンダ(408)
- MAZDA(マツダ)(367)
- Optibelt(266)
- ニッサン(179)
- エスコ(145)
- ミツビシ(134)
- トヨタ(79)
- スバル(62)
- 三菱ふそう(37)
- 旭精工(35)
- SWAGE-LINE(21)
- アカギ(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- 三木プーリ(18)
- ノーブランド(17)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-86」の検索結果

カーゴパンツ(ツータック) A86
Asahicho(旭蝶繊維)¥7,298~税込¥8,028~1枚3日以内出荷ムレ感、冷え感のない快適なパンツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。股下(cm)78
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ブラインドリベット(アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(500個)当日出荷から翌々日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
...




































![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)