カテゴリ
- バイク部品(100)
- 農業機械(87)
- 配管・水廻り設備部材(83)
- 自動車補修部品(76)
- メカニカル部品(67)
- 家電(59)
- 空調・照明・電設資材(57)
- 制御機器(43)
- 機構部品(35)
- 切削工具(33)
- 建築金物(29)
- 研磨材(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 清掃用品(22)
- 電動工具(22)
- 物流用品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 測定用品(17)
- 空圧工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 電気材料(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 溶接用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- オフィス家具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 梱包用品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 安全標識(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 事務用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(188)
- 旭精工(35)
- ホンダ(32)
- SWAGE-LINE(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- アカギ(19)
- 電成興業(17)
- ユーエイキャスター(16)
- コンパクトツール(14)
- サンクリエイト(14)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- TRUSCO(11)
- Canon(11)
- AFAM(アファム)(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- brembo(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- 雅(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-89」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
ジャパン ワックス 固形
リンレイ(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(200g)当日出荷日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色塗装色全塗装車用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
パイレンカラーロープ 5Φ×10m
ユタカメイク¥799税込¥8791本当日出荷安価で軽量・強度に優れたロープです。 発色が良くレジャー向きです。用途各種結束、テント・タープ用等タイプ両端テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
406mm ワイヤーソー
エスコ(6件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径8mmピッチ90mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0081質量(g)48取手取手
巻き付き防止ブレード
エスコ(6件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681個当日出荷草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。直径(Φmm)100エスコ品番EA898B-27材質スチール質量(g)70穴径(Φmm)25.4
組端子台
東洋技研¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
家庭用掃除機ダストパック(3枚)
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)仕様2重5層構造エスコ品番EA899-10
巻き付き防止ブレード(2枚入)
エスコ(1件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141個当日出荷草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4![びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83750566-240822-02.jpg)
びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ
サンコー[日用品]¥819税込¥9011個4日以内出荷ハムスター、デグー、モモンガなど、飲水量の少ないペット向けのミニタイプです。繊維で洗うので、ステンレスやプラスチックを傷つけません。本体は洗う所に合わせて手で曲げて使えます。水だけでも汚れを落とす繊維で、底のスミまできれいに洗えます。細かい箇所も洗えるブラシ付きです。口径18mmまで対応。セット内容本体ブラシ、ノズル用ブラシ、ピンポイントブラシ材質本体ブラシ(日本製):毛/ポリエステル、針金/ステンレス、ノズル用ブラシ(韓国製):柄/ポリプロピレン、毛/ナイロン、針金/ステンレス、ピンポイントブラシ(韓国製):柄/ポリプロピレン、毛/ナイロン色グレー全長(cm)約18
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
2.4mmx290mm ナイロンカッター
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。コード四角ナイロンコード×2本コード長さ(mm)290エスコ品番EA898R-7直径(Φmm)100質量(g)205穴径(Φmm)25.4コード径(Φmm)2.4
...
















![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)





















![びっくりフレッシュ 水飲みボトル洗い ミニ サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83750566-240822-02.jpg)