カテゴリ
- 自動車純正部品(1,842)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(519)
- 農業機械(130)
- バイク部品(102)
- 制御機器(97)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- 家電(86)
- バイク純正部品(85)
- 自動車補修部品(82)
- メカニカル部品(77)
- 清掃用品(64)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 機構部品(45)
- 電動工具(37)
- 切削工具(36)
- 建築金物(32)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 研磨材(27)
- 物流用品(26)
- 店舗什器・備品(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 空圧工具(22)
- 測定用品(20)
- オフィス家具(17)
- 電気材料(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 農業・園芸資材(10)
- 梱包用品(9)
- 溶接用品(9)
- 安全標識(9)
- 作業工具(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 作業服(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- トラック純正部品(8)
- 卓上消耗品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- 塗料(5)
- クリーンルーム用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ニッサン(1,247)
- SMC(504)
- エスコ(364)
- MAZDA(マツダ)(305)
- ミツビシ(166)
- トヨタ(70)
- ホンダ(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(55)
- スバル(51)
- 旭精工(35)
- SWAGE-LINE(21)
- アカギ(20)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- Canon(19)
- 電成興業(17)
- ユーエイキャスター(16)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- コンパクトツール(14)
- サンクリエイト(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-89」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
ジャパン ワックス 固形
リンレイ(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(200g)当日出荷日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色塗装色全塗装車用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
...






































![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)