カテゴリ

  • メカニカル部品(816)
  • バイク部品(101)
  • 制御機器(96)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 切削工具(41)
  • 機構部品(39)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 自動車補修部品(38)
  • 農業機械(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 作業服(30)
  • 物流用品(28)
  • 安全保護具(23)
  • 安全標識(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 作業工具(17)
  • 厨房用品(16)
  • 家電(16)
  • 建築金物(15)
  • カー用品(15)
  • 手袋(15)
  • 電気材料(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 事務用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 縫製用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空圧工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-96」の検索結果

1,690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A96 スタンダード Vベルト エスコ

    A96 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA967A-96種類Vベルト規格A96
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EX ダイヤゴム

    耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EX

    ダイヤゴム
    5,498税込6,048
    1双
    当日出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EX ダイヤゴム

    耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EX

    ダイヤゴム
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
  • エコミュアラビックヤマト スタンダード ヤマト(事務用品)

    エコミュアラビックヤマト スタンダード

    ヤマト(事務用品)(73件のレビュー)
    859税込945
    1本(400mL)
    当日出荷
    特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
    用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。摘要液状エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
  • アラビックヤマト 補充用 ヤマト(事務用品)

    アラビックヤマト 補充用

    ヤマト(事務用品)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(400mL)
    当日出荷
    8個のスペアスポンジキャップ付、スポンジキャップオープナー付き。
    容量(mL)400主成分ポリビニルアルコール繰り返し・詰め替え対応
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(664件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • アクリル板(黒) 光

    アクリル板(黒)

    (13件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式
  • クリップボード 伝票サイズ リヒトラブ

    クリップボード 伝票サイズ

    リヒトラブ(10件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    クリップは開いた状態でストップします。 用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品。 ボード面は、書きやすいエンボス加工をしています。
    材質本体/ABS樹脂、レバー・ペンホルダー/POM収納枚数40
  • ジグソーパズル A4(96ピース)スタンドカバー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ジグソーパズル A4(96ピース)スタンドカバー付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    719税込791
    1個
    当日出荷
    自分で絵を描くジグソーパズル。自分で作るジグソーパズルです。水彩絵具、ポスターカラー、色えんぴつ、クレヨン、何を使っても描けます。スタンド、壁掛け両用の台紙で作品が飾れます。 白い台紙にすでにパズルの型抜きがしてあります。水彩絵具、ポスターカラーで絵を描いてください。仕上げにスプレーニスをかけるとゲーム中に手をよごしません。サイズ:296×209mm
    用途図工・工作の授業や自由研究、創作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)297×210適合年齢(歳)3科目図工
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • モノクロレーザープリンタ用紙ラベル コクヨ

    モノクロレーザープリンタ用紙ラベル

    コクヨ(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1箱(500枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
    紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14坪量(g/m2)143ラベル厚(mm)0.07
  • ネオブル フライパン 和平フレイズ

    ネオブル フライパン

    和平フレイズ(8件のレビュー)
    838税込922
    1個
    当日出荷
    20cm~32cmの豊富なバリエーション。用途によってぴったりのサイズをチョイスできます。 内面は4層コート『ネオ・マーブル』加工で、こびりつきにくく、扱いやすい。
  • 防水ゴムソケットE26 ELPA

    防水ゴムソケットE26

    ELPA(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
    口金E26
  • 泡沫キャップ INAX(LIXIL)

    泡沫キャップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    適合LF-WF340S、SF-WM436SY、SF-WM435SY、SF-WM420SYX(JW)、SF-WL420SYX(JW)、SF-WM430SY(JW)、SF-WL430SY(JW)、SF-WM438SY(155)、SF-WL438SY(155)接続ねじM24×1
  • 作業手袋 イチネンTASCO

    作業手袋

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。 手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 豊味庵 アルミ鍋 和平フレイズ

    豊味庵 アルミ鍋

    和平フレイズ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
    材質本体・蓋:アルミニウム合金
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • フロンガス回収済 明示ステッカー イチネンTASCO

    フロンガス回収済 明示ステッカー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
  • 黒 丼 マルケイ(国際化工)

    黒 丼

    マルケイ(国際化工)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。 手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。
    電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • 作業手袋 イチネンTASCO

    作業手袋

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • おあいそボード リヒトラブ

    おあいそボード

    リヒトラブ
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    背面凹部とクリップ凸部を合わせることにより、スタッキング(積み重ね)できます。薄くてスタッキング(積み重ね)できる。手のひらサイズでジャストフィット。ボールペンのタッチがなめらかなエンボス加工。
    材質ABS樹脂厚さ(mm)11タイプタテ綴じ枚数1(最大20)
  • ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED ゼブラ

    ライト付きボールペン ライトライトα 白色LED

    ゼブラ(6件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ペン先が光る。書ける。ライト付きボールペン。暗闇で光る蓄光パーツ付き
    用途暗い所での筆記に・アウトドアに・天体観測に方式ノック式使用電池LR626×2個、又はSR-626(W・SW)×2個インク色先端ボール径(mm)0.7替芯4C-07LED白色LED入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 深型スコップ角型 三共コーポレーション

    深型スコップ角型

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • 証標ステッカー点検済 イチネンTASCO

    証標ステッカー点検済

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10枚)
    当日出荷
    仕様サイズ…Φ30mm 10枚1組 仕様…蒸着PETステッカー点検済
関連キーワード
...
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
"a-96" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷