カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,172)
  • メカニカル部品(1,426)
  • 自動車純正部品(1,058)
  • 制御機器(173)
  • バイク部品(101)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 配管・水廻り設備部材(75)
  • 物流用品(67)
  • 機構部品(55)
  • バイク純正部品(54)
  • 切削工具(48)
  • 自動車補修部品(44)
  • 農業機械(43)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 建築金物(32)
  • 作業服(30)
  • 安全保護具(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 作業工具(22)
  • オフィス家具(21)
  • 安全標識(21)
  • 家電(20)
  • 手袋(18)
  • 電気材料(17)
  • カー用品(17)
  • 厨房用品(16)
  • 事務用品(16)
  • 測定用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 空圧工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 医療(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 塗料(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-96」の検索結果

8,944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A96 スタンダード Vベルト エスコ

    A96 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA967A-96種類Vベルト規格A96
  • 丼 大 A 96シリーズ 国際化工

    丼 大 A 96シリーズ

    国際化工
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    匠の技が生み出した大胆で繊細な石物の風合い。
    石目容量(mL)1000高さ(mm)85径(Φmm)167アズワン品番64-7759-77
  • ハーネス フロント (1A96) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1A96)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (1A96) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (1A96)

    MAZDA(マツダ)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスフロアー (1A96) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1A96)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • (1A96)レバー,セレクト MAZDA(マツダ)

    (1A96)レバー,セレクト

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1A96-)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)

    (1A96-)バンパー,フロント

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (1A96) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (1A96)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (1A96) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (1A96)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • クッション(R) フロント シート (1A96) MAZDA(マツダ)

    クッション(R) フロント シート (1A96)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • (1A96-)ミラー(R),リヤービユー MAZDA(マツダ)

    (1A96-)ミラー(R),リヤービユー

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (1A96) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (1A96)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • (1A096)スイッチ MAZDA(マツダ)

    (1A096)スイッチ

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • (1A096)スイッチ MAZDA(マツダ)

    (1A096)スイッチ

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • (1A096)ボックス ジョイント MAZDA(マツダ)

    (1A096)ボックス ジョイント

    MAZDA(マツダ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
  • (1A096)ハンドルアウター MAZDA(マツダ)

    (1A096)ハンドルアウター

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EX ダイヤゴム

    耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EX

    ダイヤゴム
    5,498税込6,048
    1双
    当日出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • (1A096)スイッチ パワーウインド MAZDA(マツダ)

    (1A096)スイッチ パワーウインド

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • テープ アンダカウリング レフト 68195-15H50-A96 スズキ

    テープ アンダカウリング レフト 68195-15H50-A96

    スズキ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EX ダイヤゴム

    耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96-55EX

    ダイヤゴム
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • テープ アンダカウリング ライト 68185-15H50-A96 スズキ

    テープ アンダカウリング ライト 68185-15H50-A96

    スズキ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • テープセット フューエルタンク 68110-15H40-A96 スズキ

    テープセット フューエルタンク 68110-15H40-A96

    スズキ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3874件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • Strata-X-A 96-Well Plate Phenomenex

    Strata-X-A 96-Well Plate

    Phenomenex
    119,800税込131,780
    1パック(2個)
    21日以内出荷
    フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:弱酸性化合物充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
  • エコミュアラビックヤマト スタンダード ヤマト(事務用品)

    エコミュアラビックヤマト スタンダード

    ヤマト(事務用品)(73件のレビュー)
    859税込945
    1本(400mL)
    当日出荷
    特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
    用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。摘要液状エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 213繰り返し・詰め替え対応
  • アラビックヤマト 補充用 ヤマト(事務用品)

    アラビックヤマト 補充用

    ヤマト(事務用品)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(400mL)
    当日出荷
    8個のスペアスポンジキャップ付、スポンジキャップオープナー付き。
    容量(mL)400主成分ポリビニルアルコール繰り返し・詰め替え対応
  • テンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9 レニショー

    テンションクランプ メートル法 M8 TC HT83 A96 B19 C9

    レニショー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
    仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9631アズワン品番67-5639-59
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • アクリル板(黒) 光

    アクリル板(黒)

    (13件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
関連キーワード
...