カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(21,040)
  • MAZDA(マツダ)(5,130)
  • ホンダ(3,581)
  • ニッサン(3,299)
  • スバル(1,793)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,478)
  • BIGM(丸山製作所)(1,445)
  • トヨタ(1,339)
  • エスコ(1,159)
  • コガネイ(1,004)
  • 住友電工ハードメタル(930)
  • KITO(キトー)(926)
  • Panasonic(パナソニック)(819)
  • RS PRO(778)
  • CKD(760)
  • エレコム(722)
  • omron(オムロン)(671)
  • KEMET(542)
  • NSK(日本精工)(535)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-c」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB2.0ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブルブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
  • USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB3.1ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブルブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
  • デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウ

    デジタル騒音計 A/C特性

    モノタロウ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
    用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1150件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • 安全クッション L字型 モノタロウ

    安全クッション L字型

    モノタロウ(75件のレビュー)
    599税込659
    1本ほか
    当日出荷
    工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
  • 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ

    安全クッション L字型 コーナー用

    モノタロウ(53件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。
    用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
  • クリップ モノタロウ

    クリップ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    259税込285
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
  • クリップボード PP製 モノタロウ

    クリップボード PP製

    モノタロウ(2件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。
    用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)1.4
  • フレキシブル砥石 1枚補強 AC モノタロウ

    フレキシブル砥石 1枚補強 AC

    モノタロウ(75件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
    用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)2.8結合剤BF販売区分業務用
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 火口 中型切断器用 モノタロウ

    火口 中型切断器用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
    取付ねじW13.5×24山使用ガスアセチレン・酸素ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
  • 棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ

    棒端子 絶縁スリーブ付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
  • クリップファイル 発泡PP製 モノタロウ

    クリップファイル 発泡PP製

    モノタロウ
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れたクリップファイルです。
    用途用箋挟として材質PPサイズA4板厚(mm)2
  • 差込形ピン端子 モノタロウ

    差込形ピン端子

    モノタロウ(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
  • スリッパ コンフォートタイプ モノタロウ

    スリッパ コンフォートタイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1足
    当日出荷
    シンプルなデザインで足入れしやすく、クッション性のあるウレタン素材を使用しております。 底面は滑りにくい素材仕様で快適な履き心地です。
    用途室内用、来客用として材質(アッパー)PU、ポリエステル、(ソール)PVCブラック種類前あきタイプ
  • スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)

    モノタロウ(21件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(20件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付 モノタロウ

    アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304材質(カバー)TPU耐荷重N(kgf)5883(600)販売区分業務用
  • スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)

    モノタロウ(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1寸法TG1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズG1/4
  • スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ材質(カバー)TPU耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ モノタロウ

    エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ

    モノタロウ(175件のレビュー)
    469税込516
    1ペア
    当日出荷
    グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。 耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 バックル(ねじ止め)なしタイプになります。 取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
    用途一般自転車用(シティ・トレッキング)材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59全長(mm)130/90ハンドル径(Φmm)22.2
  • パワーリレー モノタロウ

    パワーリレー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
  • スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ねじ径R1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TR1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズRc1/4
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。 ヘッド部には消耗した際には交換可能な、2種類の素材を採用しており、シーンで使い分けできるハンマーです。 ナイロン:適度な柔軟性で相手を傷つけにくい。 UPE:より高い耐衝撃性で強い打撃力が必要な場合に。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
  • クリップボード 発泡PP製 モノタロウ

    クリップボード 発泡PP製

    モノタロウ
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。発泡PP製でしっかりした厚みがあり、安定に使用できます。
    用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)2.8
  • スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ取付用ねじ径Rc1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1寸法TRc1/4接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気取付ねじサイズR1/4
  • スーパーカプラー プラグ (ホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (ホース取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)サイズ1/4質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)15最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)12接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)30寸法d(Φmm)6寸法d1(Φmm)5寸法T(Φmm)8.5耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー ソケット (ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8685件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3875件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付 モノタロウ

    エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー ゴムグリップ付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。トリガー(作動ボタン)部分で回転数の調整ができます。
    付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(2段階、約434N・m/5秒(3400min-1)、約950N・m/5秒(7000min-1)、逆回転(2段階、約380N・m/5秒(3700min-1)、約1017N・m/5秒(7200min-1))全長(mm)181質量(kg)2.14タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1288/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)350~950使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • スパッタシート ライト モノタロウ

    スパッタシート ライト

    モノタロウ(107件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
    用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)厚さ(mm)0.7JIS規格JIS A 1323 C種適合品ハトメ内径(mm)12販売区分業務用
  • 建機・農機用エアーフィルター モノタロウ

    建機・農機用エアーフィルター

    モノタロウ(35件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
    用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用