カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「a-minib 3m」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン
  • USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコム

    USBケーブル USB2.0 ミニB-A 環境配慮パッケージ RoHS ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。
    転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
  • PH標準液 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    PH標準液

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(500mL)
    当日出荷
  • USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS

    エレコム(19件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1本
    当日出荷
    EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    転送速度(Mbps)480(最大)仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン
  • PH標準液 TOKO(東興化学研究所)

    PH標準液

    TOKO(東興化学研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(500mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
  • AC充電器 カシムラ

    AC充電器

    カシムラ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    色ホワイト質量(g)75ポート数4出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)66×50×26入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • USBアダプター Type-A 1A オーム電機

    USBアダプター Type-A 1A

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
    色ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け
  • 充電器 USB-A×2ポート 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット 小型 エレコム

    充電器 USB-A×2ポート 最大12W 同時充電 スマホ iPhone Android タブレット 小型

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    その他おまかせ充電機能搭載質量(g)約44適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)合計12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
  • AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ オーム電機

    AC充電器 USB Type-A 1ポート 1A 5W 折りたたみプラグ

    オーム電機
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。コンパクトサイズで持ち運びに便利。最大出力1Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。小型家電の充電にもおすすめ
    質量(g)約34ポート数1ポート最大出力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40定格出力DC5V 1A別売付属品USBケーブルプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.2A
  • USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
    色ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
  • USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLAND
    ホワイト
    グレー

    USB充電ポート付きコンセントタップ

    TOPLAND(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
    用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
  • USB充電器 サンワダイレクト

    USB充電器

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
    仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz
  • USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット

    エレコム(13件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
    用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
  • USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ゲーム用 短いタイプ ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷
    torne(トルネ)(TM)をつないで、PlayStation(R)3で地上デジタルテレビ放送を楽しめる。長さ0.25mですっきりと配線できるA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。 PlayStation(R)3とtorne(トルネ)(TM)を接続するのに最適なA-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 0.25mのショートタイプなので、ケーブルが余らずすっきりと配線可能です。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンなどと、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つデジタルカメラなどの接続にもご使用いただけます。
    ケーブル長(m)0.25転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)側:PlayStation(R)3本体、USB(mini-B)側:torne(TM)およびUSB(mini-B)端子を持つPlayStation(R)3周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重
  • USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック エレコム

    USBケーブル ( USB A - miniB ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

    エレコム
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    UL規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現したUSB2.0-A - USB2.0 Mini-Bケーブルです。USB正規認証を取得したケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
    転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB-Aオス - USB Mini-Bオス対応機種USB-A端子を持つパソコン及びUSB Mini-B端子を持つ機器プラグ金メッキピンパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
  • マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    レッド

    マウス 有線 3ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 ケーブル長 1.5m EPRIM Chromebook 対応認定

    エレコム(9件のレビュー)
    ¥938税込¥1,032
    1個
    当日出荷
    挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
    付属品ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)約66.5定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.5×100.0×38.0LED色ブルーホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコム

    マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック

    エレコム(26件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
  • PH標準液 横河電機

    PH標準液

    横河電機(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(250mL)ほか
    翌々日出荷
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム
    ブラック
    ホワイト

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥1,100税込¥1,210
    1本
    当日出荷
    USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    色クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン

    12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

    アズワン
    ¥78,900税込¥86,790
    1台
    欠品中
    最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。
    付属品簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)仕様●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)寸法(mm)167×91×35.8質量(g)約250電源ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)精度電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)機能機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能湿度測定範囲(%)0~100AC電源アダプタ(V)入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0Aサンプリング周期5・10・30・60sec・5・10・30・60min温度測定精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、入力端子ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、測定温度範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)湿度測定精度±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-41
  • 抵抗計 HIOKI(日置電機)

    抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    55日以内出荷
    電池駆動で持ち運びやすい、現場作業に最適なポータブル抵抗計。0.1 μΩ の低抵抗から 3.5 MΩ まで高精度に測定。電線やケーブル導体の長さ測定機能(抵抗値の長さ換算)付き。Bluetooth(R)無線通信で測定結果をスマホやタブレットに転送、改ざんを防止し測定値の信頼性を向上※。測定時に過電圧(60V)を検出すると測定を自動で停止。ラバープロテクタで接触時の衝撃を緩和。温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適。※別売のワイヤレスアダプタZ3210が必要です。スマホやタブレット転送時には無償アプリGENNECT Crossを使用します。
    用途さまざまなシーンの抵抗測定に対応。モーター修理での巻線抵抗の計測。開閉器の接点抵抗の計測。電気設備やバッテリーにおけるバスバーの接続抵抗計測。航空機などシャーシの接続抵抗検査。車体金属部(ボルトなど)のアース接続点検付属品L2107 クリップ形リード、Z2002 温度センサ、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、USBケーブル(A-miniBタイプ)、ストラップ、予備ヒューズ(F2AH/250 V)仕様【使用温湿度範囲】0℃ ~40℃、80% RH以下(結露しないこと)、【適合規格】安全性 EN61010, EMC EN61326、【電源】単3形アルカリ乾電池(LR6)×8本 または、ニッケル水素電池(HR6)×8本、【連続使用時間】約10時 間、新品単3形アルカリ乾電池(LR6)または満充電ニッケル水素電池(HR6) × 8を使用時、3 mΩレンジにて10 秒間に1秒間測定、バックライトOFF、23℃参考値、【外形寸法】約199W × 132H × 60.6D mm(プロテクタを含む)、【質量】約890 g(プロテクタを含む)、【ヒューズ】F2AH/250 V(本体内蔵)測定項目【測定項目】、抵抗, 温度(サーミスタセンサ)、抵抗、( 測定信号 ) 定電流、( 測定方式 ) 直流4端子法、( 測定範囲 ) 0.0000 mΩ ~ 3.5000 MΩ, 10レンジ、( 代表確度 ) ±0.020%rdg. ±0.007%f.s.、f.s. = 30,000 dgt.として計算 0.010% f.s.= 3 dgt.、温度、( 確度保証範囲 ) -10.0℃ ~ 99.9℃機能【搭載機能】、・測定レンジ切り替え(AUTO/MANUAL)、・測定電流切り替え:300mΩレンジの測定電流を切り替える(Hi 300 mA/ Lo 100 mA)、・ゼロアジャスト:測定前に内部のオフセット電圧と余剰抵抗をキャンセルする、・アベレージ機能:複数の測定値を移動平均して表示。測定値のふらつきを抑える(OFF/2回/5回/10回/20回)、・ディレイ設定:OVCおよびオートレンジで測定電流を変化させた後にウェイトをおき、測定が安定する時間を調整、・温度補正:任意の温度係数の抵抗値を任意の温度の抵抗値に換算して表示、・オフセット電圧(OVC:Offset Voltage Compensation):オフセット電圧の影響を取り除く OVC=ONのときは電流を変化させて2回測定、・測定異常検出:オーバーレンジ検出, 電流異常検出(規定の測定電流を印加できない異常を検出), 回路保護検出(過電圧印加を検出)、・コンパレータ:Hi またはLo 判定時、赤色バックライト点灯、・長さ換算:測定値を長さに変換し表示、・オートホールド:測定値を自動ホールド、・メモリー:MEMORYキー、オートホールド後、インターバル時間ごと、いずれかにより測定値を記録(マニュアル/オート 最大1,000個, インターバル 最大6,000個)、・パネルセーブ・パネルロード:測定条件を、パネル番号を指定して保存・読み込み、・時計機能:オートカレンダ、閏年自動判別、・リセット機能:工場出荷状態に戻す、・オートパワーセーブ機能(APS)、・電池残量表示、・セルフテスト機能:電源投入時にLCD全点灯、ROM/RAMチェック、測定回路保護用ヒューズ断線チェックを自動実行、・バックライト:スマートフォンやタブレットへ測定値表示、データ転送、・無線通信(Z3210装着時のみ): Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ)、 ・Z3210 HID設 定( Z3210装着時のみ):表計算ソフトなどへの測定値転送RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ リオン

    ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ

    リオン
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    61日以内出荷
    粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
    用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式