それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチがついていますので、使用機器だけの電源管理ができます
パイロットランプ付独立スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます
中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります
製品性能
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・最大サージ電圧:3,000V
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
インク色黒
寸法(mm)93
対応商品BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500W
先端ボール径(mm)0.7
材質(チップ)ステンレス
インク油性
入数10本
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
1セット(10本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能
光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。
仕様【出力波長間隔】1 nm【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長)
セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w)
寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D)
質量(g)350
電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー
測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒
インターフェースUSB2.0
測定波長360~780nm
熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
方式外圧式
形状(接合部)シャフト穴径36mm
材質(接続部)NRBゴム
適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B
質量(kg)6.5
仕様(内ろ紙)無
材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ
高さ(mm)280
タイプシャフトタイプ、外筒なし
内径(Φmm)36
外径(Φmm)260
圧力(kg/cm2)外圧(3.0)
圧力方式外圧式
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
関連キーワード