カテゴリ
- 測定用品(13)
- 空調・照明・電設資材(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a&d op-04」の検索結果

電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷EW-Iシリーズ用コンパレータ出力。(ブザー、リレー出力)トラスコ品番837-0830アズワン品番1-4038-23RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EK-iシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台欠品中A&D製のパーソナル天びんEK-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EK-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EK-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種EK-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
R-01用交換バッテリー
ライトテック¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷長輝ライトテック LED投光器 R-01用の交換バッテリーOP-04です。仕様保護回路付きタイプ交換用バッテリー対応機種R-01充電電圧(V)【充電停止】7.4V±0.1V、【充電終止】5.5V±0.1V作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
SB セロリーOP-4
エフピコチューパ¥2,198税込¥2,4181パック(100枚)4日以内出荷質量(g)3.3厚さ#25外寸(mm)120×600寸法(幅W×長さL)(mm)120×600穴の有無有
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から15日以内出荷3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
GP用床下ひょう量金具
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷適合機種GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40KRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から16日以内出荷バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。仕様ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用)タイプHM090タイプ4極
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (EW-iシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台欠品中A&D製のパーソナル天びんEW-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EW-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EW-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)適合機種EW-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
HV-C(P)/HW-C(P)用RS-232C出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用RS-232C出力(D-Sub9P)適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
ブザー付きコンパレータライト AD-1612 (HC-iシリーズ接続用部品セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷A&D製の個数計HC-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HC-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HC-04i-JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HC-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HC-04i-JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)適合機種HC-iシリーズ使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
シリアル接続リレーボード
ケイシーズ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
目覚まし時計 カッシーニ 温湿度計付き
MAG(ノア精密)(40件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷見やすい温度湿度表示付きクロック 非電波式のデジタル目覚まし時計 ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト材質プラスチック寸法(mm)95×93×52質量(g)110種類置時計表示方式デジタル機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能電池単4形アルカリ乾電池2本湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071984-230518-02.jpg)
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]
エスコ¥4,910税込¥5,4011本当日出荷防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)色オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447044-230518-02.jpg)
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]
エスコ¥6,330税込¥6,9631本翌日出荷飛散防止レンズを採用した安全モデル。防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)色オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光エコロジー商品省エネ
電子回路シミュレータLTspice 入門編
CQ出版¥2,400税込¥2,6401冊8日以内出荷LTspiceは、OPアンプやA‐Dコンバータ、スイッチング電源ICなど、高性能なアナログICを手掛けるリニアテクノロジー社が、同社の顧客向けに提供しているSPICEシミュレータです。LTspiceのもつ能力は、素子数に制限がない。実際のアナログICの特性を忠実に再現する複雑なモデルを多数組み合わせた回路を解析できる。ICやMOS FET、LEDなどのディスクリート部品のモデル・ライブラリが豊富。定数による特性の変化を捉えるパラメトリック解析。など商用シミュレータと遜色なく、波形解析(過渡解析)や静特性解析(解析)をなんなくこなします。本書は、この魅力的なフルSPICEシミュレータであるLTspiceのインストールから基本的な操作法までを解説した入門書です。LTspiceの入手およびインストールLTspiceIVの初期画面LTspiceを使ってみる(1)回路図エディタの編集ツールLTspiceを使ってみる(2)回路を作成するLTspiceを使ってみる(3)汎用のOPアンプ・モデルでシミュレーションするLTspiceを使ってみる(4)シミュレーション信号源の作成LTspiceを使ってみる(5)シミュレーション信号源の作成(2)ダイオードの動作と平滑化回路トランジスタの動作確認トランジスタのSpiceモデルを追加し増幅回路をシミュレーショントランジスタのアナログ信号増幅回路1トランジスタのアナログ信号増幅回路2OPアンプによる増幅、発振、フィルタ回路のシミュレーション分類専門判型A5ページ数255ジャンル電子通信著者名神崎康宏初版年月2009/03
























![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071984-230518-02.jpg)
![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447044-230518-02.jpg)