ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
サンプル数(個)5、10、25、50または100
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
材質(計量皿)SUS304
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔10回/秒
通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能
電源AC アダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、または Ni-MHバッテリパック (オプション)
付属品取扱説明書、ACアダプタ
仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)
最小表示0.1%
表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)
外形寸法D(mm)218
外形寸法W(mm)190
サンプル数(個)5、10、25、50または100個
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備
関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
取引・証明用、精度等級3級。計量台部 防塵・防水IP65。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途取引・証明用。工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
検定検定付
防塵防水性能IP65(計量部)
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
タイプスイッチングタイプ
仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
A&D製の個数計HC-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HC-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HC-04i-JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HC-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HC-04i-JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)
適合機種HC-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
A&D製のパーソナル天びんEW-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EW-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EW-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)
適合機種EW-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
A&D製の中量級天びんGX-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GX-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GX-Kシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
A&D製の汎用天びんFX-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種FX-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の分析天びんHR-AシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種HR-Aシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製のパレット一体型台はかりSNシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SNシリーズ用リレー出力(AD4405-05)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、ACアダプタ(AX-TB294)、SN用リレー出力、ケーブル(AX-KO5862-S200)、インタフェース(AD4405-05)
適合機種SNシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-CPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-CPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-CP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)
適合機種HV-15KCP/HV-60KCP/HV-200KCP
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりSCシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SCシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SCE-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SC用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SCE-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)
適合機種SCシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。
暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。
ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにコンパレータライトAD-1612を接続する為に、AD-1612と接続に必要な部品がセットになった製品です。
質量(g)約700(スタンド含む)
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115
消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
取扱説明書(0.5MB)
A&D製の台はかりFG-KBMシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KBMシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)
適合機種FG-30KBM/FG-60KBM/FG-150KBM
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)
適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)
適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
A&D製の重量級天びんGPシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GP-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GP-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GPシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
ジャバジャバ洗える
防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
洗えて・・・安心・衛生的・長持ち!
ACアダプター・電池使用可
寸法(mm)232×192
種類電子天秤
電源ACアダプターAX-TB266(別売品)又は単1形乾電池×6個(別売)使用
機能防塵・防水デジタルスケール、ステンレスボディ・オートパワーオフ・風袋引き機能
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192
計量皿形状角
ひょう量単位kg
A&D製の中量級天びんGF-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GF-Kシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
A&D製の分析天びんGRシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GRシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-CWPシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-CWPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CWPJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-CWP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CWPJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)
適合機種HW-CWPシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
A&D製の個数計HDシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HDシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HD-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HD用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HD-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種HDシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
A&D製の個数計FC-i/FC-Siシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FC-i/FC-Siシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FC-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FC-i/FC-Si用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FC-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)
適合機種FC-i/FC-Siシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
A&D製の汎用天びんFZ-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種FZ-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の分析天びんHR-AZシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種HR-AZシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の分析天びんGHシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GHシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の分析天びんBMシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種BMシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ