用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
角形なので、火口もホースも付けやすいです。
切断能力(mm)5~50
仕様新JIS規格準拠品
トラスコ品番758-3427
セット内容火口:#1、#2、#3、各1本
型式大型A号
タイプ関東関西両用
適合火口LTT-1、2、3
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
こんなお得な商品も!
火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
寸法(mm)ネジ:W16-20
ガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30
全長(mm)395
質量(g)610
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形1号相当品
火口中切
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
中型切断器
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。
分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。
また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。
安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。
また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
用途調整器
主な用途調整器用
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプワンタッチタイプ
寸法H(mm)19
寸法F(mm)14
規格小池ミニコック
主な用途調整器用
RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用
寸法H(mm)19
仕様燃料ガス用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式A型
適合14LT
質量(g)125
使用ガスアセチレン
プロパン用のA型切断火口です。
ねじ寸法W16-20
適合ガスプロパン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03
酸素圧力(MPa)0.3
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名プロパン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様プロパン用
付属品火口:3本
種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:120
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04
使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80
全長(mm)477
質量(g)760
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形2号相当品
火口A号
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850
全長(mm)750
質量(g)940
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
火口3本付です。
全長(mm)520
質量(g)870
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号NO.1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)500
質量(g)785
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850
全長(mm)750
質量(g)940
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)500
質量(g)795
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)520
質量(g)870
使用ガスプロパン
ガス圧力(MPa)0.03
火口番号No.1・2・3
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850
全長(mm)700
質量(g)910
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)700
質量(g)910
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850
全長(mm)600
質量(g)850
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)700
質量(g)935
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850
全長(mm)650
質量(g)875
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)500
質量(g)785
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)750
質量(g)940
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)650
質量(g)875
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)600
質量(g)850
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850
全長(mm)700
質量(g)935
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
火口無し
ガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03
ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850
全長(mm)520
質量(g)870
切断能力(mm)1~100
使用ガスプロパン
火口無し
ガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ