ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。
材質ステンレス(SUS XM7)
色ブライト
種類1種(Aタイプ)
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
山数24
長さ(mm)7
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)(最大)0.4
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
1箱(3000個)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。
材質SWCH18A
種類1種(Aタイプ)
仕上ユニクロ
硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様
材質ステンレス(SUS XM7)
色ブライト
種類1種(Aタイプ)
ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。小袋入り仕様
材質SWCH18A
種類1種(Aタイプ)
仕上ユニクロ
硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
材質SWCH18A
種類1種(Aタイプ)
仕上ニッケル
硬さ(Hv)500
木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用
種別皿頭
ねじの呼びM4
長さ(mm)17
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
ねじの呼びM4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
ねじの呼びM5
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
頭部形状皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BS(真鍮)めっき
山数16
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)(最大)0.5
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
寸法dk(mm)8
1箱(1800個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)35
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
1箱(500個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)50
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
山数16
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
寸法dk(mm)7
1箱(450個)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理塗装ホワイト・下地ユニクロ
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
1箱(1500個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.5
頭部形状丸皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)28
材質鉄(または標準)
表面処理GB(茶ブロンズ)
頭部形状丸皿
1箱(800個)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ