25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。 軸径×軸長(mm)3×30 材質(軸)ステンレス 適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状A 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状I 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒I
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 形状I 粒度36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度60 形状I 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状F 粒度36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
529 税込582
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色N
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般 形状N 粒度36 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P 最高使用回転速度(min-1)28800
1本ほか
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
1箱(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(50個)
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途金属研磨に(鉄・ステンレス) 軸径(Φmm)6.35 粒度60 適合電気ドリル、インパクトドライバー 砥材WA 結合剤V(ビトリファイド) 適合材鉄・ステンレスなど 結合度M
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

FSK(エフエスケー)MS軸付砥石A号(一般用)
高速回転用
用途一般用 軸径(Φmm)3 形状A 粒度80 厚さ(mm)13 ブルー 砥材SA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
1袋(100本)
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)HS軸付砥石A号(金型用)
高速回転用
用途金型用 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材HS 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼
1袋(100本)
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(10本入り)
用途金型用 適合材合金鋼、工具鋼 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材SPH 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(100本入り)
用途金型用 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材SPH 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼
1袋(100本)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#36 材質A 適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石ミニチュアA号
ステンレス軸
用途精密用 適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)3 形状A 粒度320 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 軸長(mm)45 硬度P 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付ゴム砥石(4A12011-4A12040)をシート状にし、裏面に粘着処理を施した研磨用ゴム砥石シートです。カッターで簡単に好みの大きさにカットできるので、作業に合わせて切り分けてホルダー等に貼り付けてご使用ください。ゴムの弾性を生かしたソフトなタッチで平滑で良好な仕上げ面が得られます。表示番手より1~2番手上の仕上げ面が得られます。被削材の形状変化が少ないので、貴金属などの中仕上げ研磨にも最適です。
粒度120 ブルー 適合材貴金属など シート厚さ(mm)2 サイズ(mm)W100×D100 入数1
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ