1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
D.A.D ラグジュアリースペシャルワイドミラーにさらなる輝きを与え、極上の高級感を!!。取付方法はルームミラー(ラグジュアリーミラー)の裏面に付属の両面テープで貼るだけの簡単装着。だれにでも簡単に、この輝きによるラグジュアリー感を満喫できる。
用途車のルームミラーに。
色(クリスタル)クリスタル
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
車の隙間などの細かい場所の洗浄に。極上の毛先で汚れをかきだします。細かいスキマに入り込む筆型ブラシで、車のドアノブの隙間やヘッドライト周り、ホイールのナットホールなど、細かな部分の洗浄に。また、内装の細かな隙間などのホコリ取りにも最適。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用することにより滑りにくくグリップ性も抜群。さらにグリップ部は筆型タイプなので、とても握りやすく、細かな箇所を狙いやすい設計。直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にもオススメ。
用途ドアノブの隙間などの洗浄に。ナットホールなどの洗浄に。エアコンの吹き出し口や内装の細かな隙間などのホコリ取り
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク!
組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠!
グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに!
【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。
【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。
【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。
【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心!
【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き
【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持!
【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。
【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。
セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個
材質PVCターポリン
耐荷重(kg)250
適合車種N-BOX / N-WGN / ジムニー / ワゴンR / スペーシア / ウェイク / ハスラー / XBEE / ムーブ / タント / ekワゴン / ekスペース / タンク / トール / ルーミー / ジャスティ / ソリオ / SAKURA / プロボックス
関連資料取付手順(0.58MB) 対応車種(0.41MB)
空気圧(kPa[psi])8
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
用途レバー用
材質ステンレス製
長さ(mm)95
色シルバー
外径(Φmm)6
1本
¥629
税込¥692
5日以内出荷
1セット(2個)
¥669
税込¥736
31日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
オフセットスタイルのCNCボディーカンティブレーキシュー。ブレーキシューを3次元に調整可能なモデル。カートリッジタイプでシマノとの互換性あり。ボディーは肉抜きデザインで軽量。
質量(g)39(1ペア)
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
主な適合純正品番53214-KA4-701
主な適合車種(ホンダ)Gold wing
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
主な適合純正品番45513-HA2-701
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ