こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)125
寸法L(mm)130
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)120
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00675
1個
¥874
税込¥961
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)80
寸法L(mm)109
寸法D1(Φmm)9
寸法D2(Φmm)13
寸法P(mm)100
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00677
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)120
寸法L(mm)120
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)15
寸法P(mm)110
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)3.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00676
1個
¥857
税込¥943
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)40
寸法L(mm)75
寸法D1(Φmm)7
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)68
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)11
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)3
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00678
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)235
寸法L(mm)162
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)150
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00674
1個
¥1,399
税込¥1,539
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)270
寸法L(mm)200
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)188
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00673
1個
¥1,512
税込¥1,663
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)15
寸法L(mm)46
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)40
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)2.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01101
1個
¥414
税込¥455
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)320
寸法L(mm)250
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)238
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00672
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)20
寸法L(mm)66
寸法D2(Φmm)10
寸法P(mm)60
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)2.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード01100
1個
¥422
税込¥464
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)365
寸法L(mm)300
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)288
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00671
1個
¥2,033
税込¥2,236
当日出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)441
寸法MM5
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)6
寸法L(mm)24
寸法D2(Φmm)6
寸法P(mm)20
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)1
寸法H4(mm)2
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
使用荷重(N)98
寸法MM2.6
タキゲンコード01102
1個
¥355
税込¥391
4日以内出荷
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)120
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
使用荷重(N)588
寸法MM6
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)6.2
寸法D2(Φmm)10.2
寸法D3(Φmm)15
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)3.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01228
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)4.5
寸法D2(Φmm)6.2
寸法D3(Φmm)10
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)2.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01670
1個
¥114
税込¥125
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-1・2・3・15
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)8.2
寸法D2(Φmm)12.2
寸法D3(Φmm)18
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)4.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01227
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-6/A-42-C-6
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)5.2
寸法D2(Φmm)9.2
寸法D3(Φmm)13
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)3
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01229
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
Withings ScanWatchシリーズの最上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Healthmasterは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。
材質ステンレススチール製ケース、セラミックとステンレススチールの回転ベゼル、反射防止サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン
寸法(mm)42
色Black
質量(g)63(バンドなし)
接続Bluetooth Low Energy
センサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計
バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ッキングステーション(USB-C対応)
充電時間(時間)2
防水性10ATM
画面仕様高解像度のグレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63"
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
Withings ScanWatchシリーズの最上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Healthmasterは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。
材質ステンレススチール製ケース、セラミックとステンレススチールの回転ベゼル、反射防止サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン
寸法(mm)42
色Blue
質量(g)63(バンドなし)
接続Bluetooth Low Energy
センサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計
バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ッキングステーション(USB-C対応)
充電時間(時間)2
防水性10ATM
画面仕様高解像度のグレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63"
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-7/A-42-C-7
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)5.2
寸法D2(Φmm)7.2
寸法D3(Φmm)10
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)3
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01230
1個
¥126
税込¥139
4日以内出荷
Withings ScanWatchシリーズの上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Vitalsは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。
材質ステンレススチールケース、サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン
色Black
接続Bluetooth Low Energy
センサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計
バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ドッキングステーション(USB-C対応)
充電時間(時間)2
防水性5ATM
画面仕様グレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63 インチ
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-10/A-42-C-10
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)2.8
寸法D2(Φmm)4.2
寸法D3(Φmm)6
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)2
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01671
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
寸法L(mm)83
寸法D(Φmm)15
寸法W(mm)15
寸法P(mm)68
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)7.5
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01071
1個
¥619
税込¥681
欠品中
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
寸法L(mm)115
寸法D(Φmm)15
寸法W(mm)15
寸法P(mm)100
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)7.5
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01070
1個
¥732
税込¥805
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)185
寸法L(mm)168
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)18
寸法P(mm)150
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)9
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01067
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)125
寸法L(mm)136
寸法D(Φmm)16
寸法W(mm)16
寸法P(mm)120
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)8
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01068
1個
¥1,078
税込¥1,186
欠品中
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)400
寸法L(mm)308
寸法D(Φmm)20
寸法W(mm)20
寸法P(mm)288
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)10
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01064
1個
¥2,137
税込¥2,351
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)120
寸法L(mm)126
寸法D(Φmm)16
寸法W(mm)16
寸法P(mm)110
寸法d(Φmm)5.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)32
寸法H2(mm)8
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
タキゲンコード01069
1個
¥887
税込¥976
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)215
寸法L(mm)206
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)18
寸法P(mm)188
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)9
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01066
1個
¥1,584
税込¥1,742
4日以内出荷
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)335
寸法L(mm)258
寸法D(Φmm)20
寸法W(mm)20
寸法P(mm)238
寸法d(Φmm)6.6
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法H1(mm)38
寸法H2(mm)10
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)392
タキゲンコード01065
1個
¥1,969
税込¥2,166
4日以内出荷
大型魚狙いで有効な存在感抜群の大型ベイト。
山田実業オリジナルカラーです。
用途疑似餌・ベイト
号数10.0
色濃青
寸法(cm)30
Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング 1 列及び 2 列構成のものを用意しています ISO / TS16949 認定施設で組み立て カスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意しています UL 1007 及び UL 1015 ディスクリートワイヤ( 2 列タイプ) UL1061 / UL 1015 ディスクリートワイヤ( 1 列タイプ)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)1042
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥51,980
税込¥57,178
30日以内出荷
関連キーワード