20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)6.2 寸法D2(Φmm)10.2 寸法D3(Φmm)15 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)3.5 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01228
1個
171 税込188
当日出荷


用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)105 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)120 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00683
1個
737 税込811
当日出荷

用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-1・2・3・15 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)12.2 寸法D3(Φmm)18 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)4.5 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01227
1個
227 税込250
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-6用)
用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-6/A-42-C-6 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)5.2 寸法D2(Φmm)9.2 寸法D3(Φmm)13 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01229
1個
148 税込163
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)120 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)110 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00684
1個
726 税込799
当日出荷

用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)4.5 寸法D2(Φmm)6.2 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)2.5 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01670
1個
114 税込125
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-7用)
用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-7/A-42-C-7 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)5.2 寸法D2(Φmm)7.2 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01230
1個
126 税込139
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1046用)
用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-10/A-42-C-10 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)2.8 寸法D2(Φmm)4.2 寸法D3(Φmm)6 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)2 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01671
1個
91 税込100
7日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)125 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00675
1個
874 税込961
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)65 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00685
1個
608 税込669
当日出荷

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(2個)
特価
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)185 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)162 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)150 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00682
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)85 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)109 寸法D(Φmm)9 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)100 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード03336
1個
658 税込724
当日出荷

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)24 種類丸形 寸法L1(mm)7 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)7
1個
258 税込284
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)18 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)66 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)7 寸法P(mm)60 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01103
1個
330 税込363
当日出荷