カテゴリ

  • 自動車純正部品(32)
  • 空調・電設資材(8)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「a-1153」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツータックスラックス A-1153 コーコス信岡ツータックスラックス A-1153コーコス信岡
4,890税込5,379
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
カラビナループ&内玉ピケット
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)股下(cm)80種別ツータックスラックス素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
エコ5IVEスター ツータックスラックス A-1153 コーコス信岡エコ5IVEスター ツータックスラックス A-1153コーコス信岡
4,490税込4,939
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
防汚加工・帯電防止企画対応・デオドラントネーム・再帰反射素材
用途消臭・抗菌効果を持つワークウェアは、新規準となる進化系。5つ星機能を備えた男女ペア企画商品。種別パンツ/スラックス機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、防汚加工、消臭効果混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80エコマーク認定番号19 103 132仕様カラビナループ&内玉ポケット材質ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)エコマーク認定認定グリーン購入法適合
ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
634税込697
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。 IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品取付け用ナット質量(g)47表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00748
ステンレス 埋込み取手用防水パッキン TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手用防水パッキンTAKIGEN(タキゲン)
45税込50
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体付属品取付け用ナット表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04560
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
4,698税込5,168
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34
カツラ 日本紐釦貿易カツラ日本紐釦貿易
529税込582
1袋(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)1
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ1kg 冷却水刹藻・殺菌剤エスコ(1件のレビュー)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
強力アルミフィンクリーナー エスコ強力アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1本
当日出荷
アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3内容量(kg)2使用期間1年
10Kg 強力 アルミフィンクリーナー エスコ10Kg 強力 アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1個(10kg)
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-37使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20内容量(kg)10
スラッジ・スケール除去剤 エスコスラッジ・スケール除去剤エスコ
8,680税込9,548
1個
翌日出荷
藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。
用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄にその他【循環】1~4時間pH4.2液性弱酸性内容量(kg)20
冷却水系刹藻・殺菌剤 エスコ冷却水系刹藻・殺菌剤エスコ
18,200税込20,020
1箱(1kg×6本)
当日出荷
レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤液性弱酸性エスコ品番EA115-33濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
冷却水用殺藻剤 エスコ冷却水用殺藻剤エスコ
4,630税込5,093
1本(1kg)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です低濃度で優れた殺菌効果を発揮します冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
麺棒(樫) 豊稔企販麺棒(樫)豊稔企販
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
日本製。
材質
強力 アルミフィンクリーナー エスコ強力 アルミフィンクリーナーエスコ
9,100税込10,010
1箱(2kg×8本)
翌日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20
10kg アルミフィンクリーナー エスコ10kg アルミフィンクリーナーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に液性アルカリ性pH値8.3/9.3エスコ品番EA115-38A
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
タンク サブ (N3) MAZDA(マツダ)タンク サブ (N3)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータポンプ ダイキン工業ロータポンプダイキン工業
359,800税込395,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
フロアーパンリヤー (1A) MAZDA(マツダ)フロアーパンリヤー (1A)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
メンバー コンプレッション クロス MAZDA(マツダ)メンバー コンプレッション クロスMAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
(MA11)SILEN,SUSP ミツビシ(MA11)SILEN,SUSPミツビシ
169税込186
1個
3日以内出荷
パネル,UP リヤー フロアー MAZDA(マツダ)パネル,UP リヤー フロアーMAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
メンバー シュラウドーUP (1A) MAZDA(マツダ)メンバー シュラウドーUP (1A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フロアー パン メイン MAZDA(マツダ)フロアー パン メインMAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
(1A11)ブラケット MAZDA(マツダ)(1A11)ブラケットMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
フレーム リヤーサイド (1A) MAZDA(マツダ)フレーム リヤーサイド (1A)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ブラケット ボンネット ロック MAZDA(マツダ)ブラケット ボンネット ロックMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)ダイキン工業
289,800税込318,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
着脱排水栓ASSY(パッキン無、ヘアキャッチャー付) INAX(LIXIL)着脱排水栓ASSY(パッキン無、ヘアキャッチャー付)INAX(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
適合品番A-11286、A-11286-1、LF-WN7PFAL、LF-WN7SFAL
パネル(R),エンジン ルーム MAZDA(マツダ)パネル(R),エンジン ルームMAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
プロテクター サブ タンク ホース (SE) MAZDA(マツダ)プロテクター サブ タンク ホース (SE)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
フレーム(R) サイドフロント (1A) MAZDA(マツダ)フレーム(R) サイドフロント (1A)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
フロアー パン フロント (1A) MAZDA(マツダ)フロアー パン フロント (1A)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ホース ウォーターサブタンク (N3) MAZDA(マツダ)ホース ウォーターサブタンク (N3)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷