カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,695)
  • 制御機器(1,318)
  • 農業機械(1,075)
  • メカニカル部品(938)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(398)
  • 機構部品(304)
  • バイク純正部品(290)
  • 配管・水廻り設備部材(215)
  • オフィス家具(207)
  • 切削工具(188)
  • 空調・電設資材(184)
  • 油圧機器・油圧ホース(156)
  • 電気材料(150)
  • 物流用品(145)
  • FA担当者のオススメ新商品(141)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • 自動車補修部品(116)
  • 科学研究・開発用品(103)
  • 建築金物(97)
  • 作業工具(91)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • 測定用品(76)
  • 店舗什器・備品(57)
  • バイク部品(51)
  • フォークリフト・産機・建機用品(46)
  • 電動工具(41)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • 安全標識(32)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 縫製用品(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • 照明(25)
  • トラック純正部品(25)
  • 保管用品(24)
  • 厨房用品(23)
  • カー用品(23)
  • 家電(23)
  • 溶接用品(20)
  • 防災用品(20)
  • エンジン工具(20)
  • 空圧工具(18)
  • 学童・教育用品(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 医療(15)
  • 事務用品(15)
  • 日用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 介護用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 防犯用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 作業服(11)
  • 研磨材(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 清掃用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 塗料(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 食品・飲料(4)
  • ヘルスケア(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
絞り込み

「a-28」の検索結果

9,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-28 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-28三木プーリ
15,102税込16,612
1個
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズETP-A寸法d(mm)28寸法L1(mm)43許容トルク(N・m)300寸法D(mm)39寸法D1(mm)55寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
替 刃(EA338A-28用/1枚) エスコ替 刃(EA338A-28用/1枚)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
用途EA338A-28用替刃材質420J2エスコ品番EA338A-28K
スラントナンバーステー CJ46A 28S DAYTONA(デイトナ)スラントナンバーステー CJ46A 28SDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
取付ピッチ(車体側)42~56主な適合車種シグナスX[国内仕様28S]・スカイウェイブ[CJ44/45/46A]
ウインドスクリーン 99000-9900A-28G スズキウインドスクリーン 99000-9900A-28Gスズキ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-28 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-28YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
スプリング(L) リヤー コイル (G1) G15A-28-011B MAZDA(マツダ)スプリング(L) リヤー コイル (G1) G15A-28-011BMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
MS3102A-28-21P AMPHENOLMS3102A-28-21PAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト(カキコミ A-28 ヤンマーベルト(カキコミ A-28ヤンマー
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ベルト(カキコミ A-28
A-0028 レスキューテポドン タカ産業A-0028 レスキューテポドンタカ産業
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
*ルアー・エギの根掛かり回収に! *回収フックがスプリットリングやアイやスナップにがっちりアタック。 *引っ張り強度約20kgのライン20m巻付き。
材質鉛・ステンレス
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-28 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-28YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-28 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-28YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ベルト(コグ A-28) BIGM(丸山製作所)ベルト(コグ A-28)BIGM(丸山製作所)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
部品名称ベルト(コグ A-28)関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.65MB)図解NoMGC-700 上面刈り部(ベルト,カバー)部品_No.20、MGC1000 刈り部右(側面)部品_No.30、MGC-700 交換部品(刈刃ベルト,キョウリョクピン)部品_No.90
キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-28 YAMAHA(ヤマハ)キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-28YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
パステル405/ブラックA/28.0 ムーンスターパステル405/ブラックA/28.0ムーンスター
6,498税込7,148
1足
6日以内出荷
ブラックAサイズ(cm)28
Vベルト(60HZ)A-28 BIGM(丸山製作所)Vベルト(60HZ)A-28BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
図解NoB-55M 60HZ 本体部品 Vベルト(60HZ)A-28_No.7
大丼 A 28シリーズ 国際化工大丼 A 28シリーズ国際化工
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
おおらかな色合いと、どっしりとした質感を感じさせてくれる、ストーンテイスト"空草土"シリーズ。使う場所やメニューを選ばず、幅広くお使いいただけます。
容量(mL)1000高さ(mm)84径(Φmm)169
(1A28)キャップ、ホイール MAZDA(マツダ)(1A28)キャップ、ホイールMAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-28-B 三木プーリETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-28-B三木プーリ
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)29シリーズETP-A-B寸法d(mm)28寸法L1(mm)43許容トルク(N・m)300寸法D(mm)39寸法D1(mm)55寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×10
Bourns リセッタブルヒューズ 30A 28V dc BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 30A 28V dcBOURNS
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
Bourns NRシリーズミニブレーカ. 製品説明: Bourns NR AタイプとNR Cタイプのミニブレーカは、家庭用電化製品で使用されるリチウムポリマーと角柱セル用に過熱及び過電流の保護機能を備えています。 ミニブレーカの耐腐食特性は最適化されています。 NR AシリーズとNR Cシリーズでは、トリップ温度が異なります。 この画期的なミニブレーカを使用すれば、バッテリ寿命が長くなり、引き出し電流値が高くなり、充電時間が短くなります。. 特長と利点: 最小のボディ寸法 NR-Aシリーズは高電流タイプです。 NR-Cシリーズは低電流タイプです。 過熱及び過電流に対する保護 異常で過剰な電流値を即時に制御します。 幅広い温度オプション. 製品用途情報: ノートPCやタブレットPC、スマートフォンや携帯電話用の電子セル保護
仕様動作電流 = 30A長さ = 4.8mm高さ = 0.89mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 銅合金最大抵抗 = 15mΩシリーズ = NRmm電流(A)最大12定格電圧(V)DC28RoHS指令(10物質対応)対応
(1A28)モジユール、エアーバッグパツセン MAZDA(マツダ)(1A28)モジユール、エアーバッグパツセンMAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
(1A28)フレーム(R),フロント クッション MAZDA(マツダ)(1A28)フレーム(R),フロント クッションMAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
(1A28)ジョイント セット(L),インナー MAZDA(マツダ)(1A28)ジョイント セット(L),インナーMAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
(1A28)ホース、アウトレット エアー MAZDA(マツダ)(1A28)ホース、アウトレット エアーMAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
(1A28)ミラー セット(L)、リヤービユー MAZDA(マツダ)(1A28)ミラー セット(L)、リヤービユーMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
フラスコ 200ml A-28 (桐山) ナリカフラスコ 200ml A-28 (桐山)ナリカ
5,000税込5,500
1個
13日以内出荷
200mLのフラスコ
用途蒸留、抽出、試料仕込型式A-28容量(mL)200口径(mm)Φ25
ミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤MUELLER ELECTRIC
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
シートアッシ 45100-11J02-A28 スズキシートアッシ 45100-11J02-A28スズキ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
70,980税込78,078
1本
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.1ブラック高さ(mm)1753奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1753×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
V}BELT,A}28 ホンダV}BELT,A}28ホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
V BELT A-28 ホンダV BELT A-28ホンダ
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ミューラー BU-46M-0 わに口クリップ 75A 28mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-46M-0 わに口クリップ 75A 28mm, 黒MUELLER ELECTRIC
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B100-68-310A28 MAZDA(マツダ)カバー ラゲッジコンパートメント (B1) B100-68-310A28MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(200V 30A 28口 サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
74,980税込82,478
1本
6日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付幅(mm)37質量(kg)3.5高さ(mm)1760奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1760×73.5口数28入力プラグ接地形2P 30A 250VNEMA L6-30PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
IC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOP Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 1A 28HTSSOPTexas Instruments
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:10.0V●出力電圧[V]:3.3V、1.5V~5.5V●出力電流[A]:1.0A●機能:イネーブル、リセット/過電流、過温度、逆極性●パッケージ:28-PowerTSSOP●入力電圧[V]:10.0Vアズワン品番68-2056-74
FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28 MAZDA(マツダ)FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 10 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:15MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-82
(1A028)トレーシートアンダー MAZDA(マツダ)(1A028)トレーシートアンダーMAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7129-55
コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付) 摂津金属工業コンセントバー (200V 30A 28口 警報接点付サーキットプロテクタ付)摂津金属工業
78,980税込86,878
1本
9日以内出荷
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様警報接点付サーキットプロテクタ付幅(mm)36質量(kg)3.2ブラック高さ(mm)1833奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1833×44口数28入力プラグNEMA L6-30RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
巻線インダクタ 面実装 1 μH 56A 28 x 19.4 x 18.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 1 μH 56A 28 x 19.4 x 18.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:56A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:440μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:53.6MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7130-68
...