カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 農業機械(120)
  • 自動車純正部品(102)
  • 制御機器(46)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 自動車補修部品(12)
  • 機構部品(10)
  • バイク部品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-310-2」の検索結果

559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
コレクションアルバム テージーコレクションアルバムテージー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊
当日出荷から翌々日出荷
別売の専用スペアポケットを組み合わせてオリジナルアルバムを作ることができます
寸法(mm)縦274×横245×背幅35サイズB5タテ穴数4台紙なし
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 S25 12V(シングル球)M&H(6件のレビュー)
649税込714特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12タイプシングル
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,912税込2,103
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
中間ニップル EARTH MAN中間ニップルEARTH MAN
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途内ねじと内ねじを接続形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
銀錫半田用フラックス エスコ銀錫半田用フラックスエスコ(2件のレビュー)
660税込726
1本(20mL)
当日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
種別半田付けエスコ品番EA310-2危険物の類別非危険物
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ミニモ フェルトディスク Φ21 ミニターミニモ フェルトディスク Φ21ミニター
4,298税込4,728
1袋(20枚)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)21トラスコ品番751-0918質量(g)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,145税込2,360
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
パワーO型フック 水本機械製作所パワーO型フック水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材料SUS304
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30種類漏電ブレーカフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
シャワーセットASSY INAX(LIXIL)シャワーセットASSYINAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
適合BF-8746TH-SHMねじD:M14×1
アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
固定刃 マキタ固定刃マキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
仕様下刃
AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ) IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ)IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬ルーマードリル (4枚刃) 永興電機工業超硬ルーマードリル (4枚刃)永興電機工業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
ハイスピードスチールルーマードリル 永興電機工業ハイスピードスチールルーマードリル永興電機工業
7,198税込7,918
1パック
3日以内出荷
銅、真鍮、アルミ等の比較的柔らかい金属から、アクリル、プラスチック等にも穴あけができます。スチールルーマードリルより硬い材質です。
軸径(Φmm)2.34入数5最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
Ezライン(フタ付) 河村電器産業Ezライン(フタ付)河村電器産業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
GASKET SET ENGINE (8B) MAZDA(マツダ)GASKET SET ENGINE (8B)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
ボルト (9S9A) MAZDA(マツダ)ボルト (9S9A)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
直流電源装置 TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源装置TAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品グロメット(2個)、ヒューズ(1個)設置場所屋内:壁掛式表示灯(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯充電方式定電流充電方式
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.2 ミニターミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.2ミニター
7,398税込8,138
1袋(5本)
6日以内出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)1.2全長(mm)37トラスコ品番852-7074軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320質量(g)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ボルト ロック (9S) MAZDA(マツダ)ボルト ロック (9S)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
XAM PREMIUM スプロケット(A3102) X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A3102)X.A.M
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ428主な適合車種XLR250(88-)/BAJA
ボルト MAZDA(マツダ)ボルトMAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ボルト フランジ (9S9A) MAZDA(マツダ)ボルト フランジ (9S9A)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
ENGIN GASKET MAZDA(マツダ)ENGIN GASKETMAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
エンジンガスケットセット (8B) MAZDA(マツダ)エンジンガスケットセット (8B)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 雷ガード 抜け止め 一括スイッチ オフィス 会議室 エレコム電源タップ 3ピン 10個口 マグネット 雷ガード 抜け止め 一括スイッチ オフィス 会議室エレコム
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネット、狭い場所でも配線しやすい2ピンのスイングプラグ、点灯式一括スイッチ、設置に便利な仮固定用マグネットを搭載。雷ガード機能と丈夫なキャブタイヤコードにより、安全に使用できます。
用途狭い場所でも配線しやすい180度スイング可能な2ピンプラグ(アース線付き)を採用しています。 10口ある3ピン対応の差込口には抜け止め機能を備えており、プラグを差込口に挿入した状態から少しひねるだけで、簡単にロックと解除の切り替えができます。ロックすることでプラグの意図せぬ抜け落ちを防止できます。 差込口の間隔は中心間で35mmです。 電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式一括スイッチを備えています。 本体裏面のマグネットにより、スチール製の机などに仮固定できます。 サージ電流耐量3500A/1回、2500A/2回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 電源コードには、PVCの絶縁体とシース(外皮)で構成され、通電したまま移動させることができる、丈夫で柔軟性に優れたキャブタイヤコードを採用しています。 本体筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたABS樹脂、差込口周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた構造で、万が一の電気火災防止に有効です。 プラグには感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【モジュラージャック】×【二重構造】△(差込口周りのみ)【二重被ふく】○【吊り穴】×【変換アダプター】×【差込口キャップ】×【抜け止め機能】○【通電表示ランプ】○(通電時スイッチがオレンジに発光)【連動機能】×【環境配慮事項】THINK ECOLOGY対応、EU RoHS指令準拠(10物質)材質ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂ホワイトスイッチ○(一括スイッチ)定格15A、125V、合計1500Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×400×32 ※本体のみ(突起部を除く)プラグアース線付き2ピン【スイングプラグ】○(180度展開)【絶縁キャップ付きプラグ】×保証期間1年間ブレーカ×差込口10口、3ピンノイズフィルター×マグネット間隔(mm)【差込口中心間寸法】35使用可能国日本国内専用認証マーク◇PSE(特定電気用品)雷ガード埃防止シャッター×
...