ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
[1日に必要な野菜と果物]はヒューロムジュースで満たす。 野菜や果物、その種や川に含まれる豊富な栄養素はヒューロムジュースを1杯飲むだけで簡単に摂取できます。 。ゆっくりと丁寧にプレスするから細胞を壊さず美味しさそのまま。。シンプルで使いやすすいスマートな機能 。食材のカット・投入の手間がかからず、多彩なジュースを手軽に楽しめるH310A。食材貯蔵ドラム(メガホッパーS)は、コンパクトながら10.4cmのワイド投入口でグラス一杯分の野菜と果物を手軽にセットできます。シンプル設計で、誰でも簡単にはじめられる1台です。。マルチスクリューで搾りはおまかせ。ジュースやスムージー、フローズンが作れるオールインワン仕様。食材別にアタッチメントを交換する必要もなく、シンプル構造で洗浄なのどお手入れも簡単です。。オートカッティングテクノロジー。メガホッパーに材料を投入するだけで、内部の回転刃が食材を適度にカットし、ドラム部分へ押し出します。カットから搾汁までをワンストップで、スマートな搾汁プロセスで手間は最小限に。また、搾汁中にホッパーカバーを開けると、自動的に動作を停止する安全センサーを搭載。より緻密で細部まで行き届いた機能が搭載されています。。小さくてもパワフル。いつでも安心の動作音。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズモーターを搭載しているので、ほかのマシンでは得られなかった静音を保つので朝も夜も安心してお使いいただけます。。「Kitchen Innovation Award 2022」受賞。キッチンスペースにフィットするコンパクトなサイズと、シンプルな工程でジュースが作れる手軽さ。あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーで快適なジュースライフをお楽しみください。。本体サイズ:・高さ 395mm ・幅 172mm ・奥行 160mm ・コード長さ 140cm。本体重量:約3.4kg。回転数(毎分):37/43回転。定格使用時間:15分。ドラム容量:220ml。コード長さ:1.4m。電源・定格周波数:100V 50/60Hz。定格消費電力:100W。※付属品セット:ドラム、メガホッパーS、マルチスクリュー、多目的カップ、掃除ブラシ、取扱説明書、レシピブック。
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
誰でも簡単に正しい手当てができます。
応急処置の基本となる「傷」「骨折」「やけど」これら3種類の手当てにあわせた内容品がポーチに入っています。
応急手当て簡単マニュアル付き。手当てがすぐにできるよう各々のポーチに簡単マニュアルが入っています。
手当ての手順とポーチの中の何かを使用するかが判りやすくイラスト付で表示してあります。
収納に便利なA4箱型タイプ。書棚やロッカーにぴったり収納でき、緊急時にもすぐに取り出して使用できます。
セット内容【傷】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、伸縮包帯×1個、サージカルテープ×1個、救急絆創膏(S×4枚、M×6枚)、消毒液×1本、ピンセット×1本、手袋×2組(4枚)、マニュアル×1枚)【骨折】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、伸縮包帯×1個、副木×2本、アルミックシート×1個、手袋×2組(4枚)、マニュアル×1枚)【やけど】セット(滅菌ガーゼ×5枚、三角巾×1枚、滅菌タオル×1枚、手袋×2組(4枚)マニュアル×1枚)
質量(g)1280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×310(A4サイズ)
アズワン品番8-5729-01
TKG品番9-2605-1001
TKG品番(2017)6-2395-0801
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
材質ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP
質量(g)A4:約520
電源A4:USB 5V 1.0A以上
寸法(幅W×高さH)(mm)LED照射面 A4:310×220
ケーブル長(m)A4:約1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A4:350×250×(厚さ)10
色温度(K)A4:約20000
明るさ(Lx)A4:約1017-4330
明るさ無段階調整
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
切り目が目立ちにくい表面加工。オレフィン系素材を使用した環境配慮商品。ウラ面は粘土細工に最適、ノリなどが付きにくい加工。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
仕様●本体寸法(見開きサイズA3):ヨコ450×タテ310×厚さ2.5mm●本体寸法(二つ折りサイズA4):ヨコ230×タテ310×厚さ5mm●パッケージ寸法:ヨコ240×タテ315mm ●本体質量:450g●外箱サイズ:W318×D235mm×H120mm●外箱質量:9.8kg ●入数:1/20
繰り返し・詰め替え対応
狭いキッチンスペースにもフィットする、ミニマルでスリムなエントリーモデル。ほかにはない手軽さでジュースがつくれるヒューロムの独自テクノロジーで、これまでにないジュース体験を。
世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムの、健康的なジュース習慣を誰でも簡単に始められる小型スターターモデル。
"スリム"は食材カットや投入の手間が最小限となるホッパーを搭載。ワンタッチで簡単にジュースを搾汁します。新構造マルチスクリューは、これ一つでジュースからフローズンまで、多彩な抽出に対応できるオールインワン仕様。よりミニマルでコンパクトなサイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置でき、持ち運びやすいのも便利。ポップなカラーとスリムなフォルムは様々な空間に調和し、あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーです。
スクリューとフィルターが一体化したシンプルなパーツで組立はさらに簡単。ジュースやナッツミルク、フローズンまで様々な搾汁が可能。
スマートな搾汁プロセスを搭載した「スリム」は、わずかな時間で準備した食材をホッパーに詰め込むだけで、自動でカットしてジュースを抽出します。手間は最小限だから使いやすい。
よりミニマルでコンパクトな製品サイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置できます。片手で掴めるほどのコンパクトなサイズ感と軽量なボディは持ち運びや収納においても高い利便性を実現します。
ヒューロムが採用するACモーターは小さくてもパワフル。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズ設計により静音を保ちます。騒音レベルは平均45デシベルで、一般的なリビングルームよりも静かな数値。
特別な手順を踏むことなく、非常にシンプルで直感的な方法で組み立て可能。流水で簡単に洗えるタイプでお手入れの手間も最小限に。
付属品メガホッパーS、ドラム、マルチスクリュー、多目的カップ×1、洗浄用ブラシ、レシピブック、取扱説明書
容量(mL)ドラム:220、メガホッパー:800
電源(V)100
回転数(min-1[r.p.m])37~43
本体寸法(mm)172×160×395
定格消費電力(W)100
本体質量(kg)3.4
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)15
規格2XPT1/4-467L
部品名称ノズルランス
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.61MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.61MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.92MB)
図解NoMS315EW-1 ガンノズル部品_No.3、MS415EW ガンノズル部品_No.3、MS410EW-3M-A ガンノズル部品_No.4、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、MKW1513B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MS310EW-2H 付属品,希望付属品部品_No.11、MS330EW-2M ガンノズル部品_No.4、MS313MW -A ガンノズル部品_No.4、MS153EW-3K 付属品部品_No.16、MS413EW-K ガンノズル部品_No.4、MS415EW-1 ガンノズル部品_No.3、MS153EW-3M 付属品部品_No.16、MKW110-KC 付属品部品_No.17、MKW1513-SEN2 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MS413EW-2K -A ガンノズル部品_No.3、MS330EW-2K -A ガンノズル部品_No.3、MS310EW-2K 付属品,希望付属品部品_No.11、MS330EW-4M -A ガンノズル部品_No.3、MS335EW-M-1 付属品部品_No.3、MS413EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.3、MS313EW-3M(2004) ガンノズル部品_No.3、MS313EW-2K -A ガンノズル部品_No.3、MKW110-MC 付属品部品_No.17、MSD520EW-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS313EW-K ガンノズル部品_No.4、MSD520EW-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MS315EW ガンノズル部品_No.3、MS413EW-2M -A ガンノズル部品_No.3、MS313EW-2M -A ガンノズル部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 付属品部品_No.6、MS410EW-3K-A ガンノズル部品_No.4、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 付属品部品_No.6、MS310EW-2M 付属品部品_No.11、MS330EW-K ガンノズル部品_No.4、MS313EW-M ガンノズル部品_No.4
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)310
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
お客様に安心をもっていただく抗菌タイプのメニューブック。
仕様リフィルは2枚(8ページ分)までセット可能
セット内容抗菌メニューブック×1冊、アーバンメニュー用クリップ(シルバー URB-100)×2本、リフィル×1枚
材質生地:PVC抗菌シート0.4mm厚(黒)、リフィル:PVC抗菌シート0.2mm厚(透明)、クリップ:ステンレス
質量(g)430
寸法(幅W×高さH)(mm)236×310、A4用紙対応
1冊
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
大容量10Lの試料加熱撹拌用。撹拌台はセラミック防腐食型。高トルク交流モーターフィードバック制御で回転は安定しています。強磁力形で大容量、高粘度の加熱撹拌可能。加熱撹拌台は高精度に調節。
仕様●撹拌容量 50mL~10L●撹拌台寸法 W305×D305mm●撹拌台材質 アルミ製・セラミック加工●回転数 約70~約1300rpm●モーター ACモーター●回転制御方式 フィードバック制御●マグネット フェライト●ヒーター 1kw●最高温度 250℃●外形寸法 W310×D324×H150mm●電源 AC100V 11A●重量 約6.5kg●付属品 4A(40mm)撹拌子×1●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-88
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
関連キーワード