カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(520)
  • 自動車純正部品(211)
  • 科学研究・開発用品(208)
  • 制御機器(164)
  • 切削工具(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • 機構部品(56)
  • 建築金物(52)
  • 溶接用品(49)
  • 測定用品(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • バイク部品(29)
  • 自動車補修部品(24)
  • 作業工具(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 物流用品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 事務用品(7)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-316」の検索結果

関連キーワード
1,832件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(1A316)ユニットヒーター MAZDA(マツダ)(1A316)ユニットヒーターMAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
(1A316)ゲージ,フューエルタンク MAZDA(マツダ)(1A316)ゲージ,フューエルタンクMAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
(1A316)スイッチ パワーウインド MAZDA(マツダ)(1A316)スイッチ パワーウインドMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から14日以内出荷
チス Mokuba(小山刃物製作所)チスMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
エアーエレメント MICROエアーエレメントMICRO(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から90日以内出荷
オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
パネル取手 栃木屋パネル取手栃木屋(8件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
レシプロソー用バイメタルブレード マキタレシプロソー用バイメタルブレードマキタ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(5本)
当日出荷
用途鉄工・プラスチック適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)全長(mm)170能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)切断能力(mm)非鉄金属6切断能力(mm)鋼板6山数18型番BIM22切断能力(mm)プラスチック15
象印業務用ジャー内容器 象印マホービン象印業務用ジャー内容器象印マホービン(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。
材質本体アルミ
JIS安全標識(作業に対する指示を示す標識) 日本緑十字社JIS安全標識(作業に対する指示を示す標識)日本緑十字社
999税込1,099
1枚
当日出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1
平ベルトアクリルカラー ユタカメイク平ベルトアクリルカラーユタカメイク(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
キャップA(SUS316L) オサメ工業キャップA(SUS316L)オサメ工業
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質SUS316L形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
自在吐水口部 INAX(LIXIL)自在吐水口部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法A(mm)16
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350適合規格(PS)E
スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)コンビネーションレンチ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
プリント基板冷却用銅コイン MAC8(マックエイト)プリント基板冷却用銅コインMAC8(マックエイト)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
プリント基板に埋め込んで放熱させます。 製品の表裏がほとんどないタイプです。 取付方法はプリント基板メーカーによって違いますので、PC板メーカーと御相談下さい。
材質仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌日出荷
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQロングヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ 名取製作所ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ名取製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(200個)
当日出荷から翌々日出荷
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
チッソガス用調整器 エスコチッソガス用調整器エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
9.5sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq12角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq12角ディープソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K25A 100Φ S-316右下精器製造
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2556材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 25A精度±1.6%FS呼称A(10k 25A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K20A 100Φ S-316右下精器製造
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0937材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 20A精度±1.6%FS呼称A(10k 20A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M3材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-316 右下精器製造隔膜式圧力計 BF型 10K15A 100Φ S-316右下精器製造
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0974材質接液部:S-316寸法(mm)100ケース形状BF型呼び10k 15A精度±1.6%FS呼称A(10k 15A)100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
アルミ額縁 A31 フジカラーアルミ額縁 A31フジカラー
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
1/4″SQソケット(六角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQソケット(六角・インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
穴角6角差込角(inch)1/4仕様AS-drive(面接触)
6.35sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq6角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
平ベルトアクリルカラー ユタカメイク平ベルトアクリルカラーユタカメイク
5,898税込6,488
1巻
当日出荷から9日以内出荷
カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。専用金具との組み合わせで用途が広がります。
用途バッグなどの肩掛けベルトに。材質アクリル2018年トラスコ掲載ページ6 1729
...