カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 科学研究・開発用品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コンサス
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(168)
- RS PRO(135)
- フジキン(79)
- エスコ(56)
- マクセル(49)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- 水本機械製作所(43)
- WURTH ELEKTRONIK(41)
- イノック(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- 京セラ(26)
- 大阪魂(26)
- 井筒製作所(25)
- オンダ製作所(24)
- ONK(オーエヌ工業)(23)
- フジトク(22)
- ホンダ(21)
- ミツビシ(21)
- ブランドをもっと見る
「a-316」の検索結果
特価

316 ヘルールチューブアダプター ZMFA-TS2-15Aシリーズ
コンサス¥10,900~税込¥11,990~1個当日出荷くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa
コンサス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ
コンサス¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
SUS ネジ込ブレザーバルブ CBV 25A*30kpa
コンサス¥55,980税込¥61,5781個6日以内出荷接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮した中容器用調整弁。 設定正圧(標準30kPa)になると、圧力を逃がす。 設定負圧(-10kPa)になると、大気を導入し事故を未然に防止。 接液部はSCS14を採用し、耐食性を考慮。 オプションで他の圧力でも製作可能(正圧側のみ)。 小型、軽量のため取り扱いが容易。 コンテナ、中小容器の圧力調整に適している。仕様●調整弁/安全弁種類:ブレザー弁●常温の最高許容圧力(MPa):0.1以下●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●呼び径:1B(25A)●接続種類:入力側のみ接続●供給側 ねじ接続種類:R●供給側 配管ねじの呼び:1B(25A)●本体ライニング:なし●接続:テーパーオネジ(R)25Aアズワン品番67-6474-67
ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ
コンサス¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷入口側テーパーネジ(Rc)・出口側ストレートネジ(G)で圧力計元バルブに適しています。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
SUS316 アームロック 溶接カプラ DW-S2シリーズ
コンサス¥14,355~税込¥15,791~1個8日以内出荷サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
サニタリーミニボールバルブ 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSMシリーズ
コンサス¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷接液部は全てステンレス(SUS316L)です。、ボルト締め付け構造のため、分解・洗浄が可能です。、内面バフ研磨仕上げです。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。