35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ポットと合わせてご使用いただける、ベーシックなプレート。底の直径9cmまでの植木鉢に適しています。
材質プレート:ポリプロピレン 質量(g)32 寸法(cm)Φ12×2.6
1個
65 税込72
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス 砥粒GC
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファミリー・ライフジアハイパー
髪の毛も溶かす驚異の洗浄力で浴室ピッカピカ!。掃除のプロも認めるカビ取り剤最強レベルの洗浄力。キッチン周りにも使用可能。タンパク質を溶かす成分を高濃度配合。粘性ジェルがピタッと密着。浴室の頑固なカビの洗浄に。排水口に注いで詰まった髪の毛ごとスッキリ。刷毛で塗って水で流すだけでカビ・ヌメリ・排水口の臭いや詰まりも解消します。
成分水(基剤)、水酸化カリウム(アルカリ剤):2%、金属イオン封鎖剤(安定化剤)、次亜塩素酸ナトリウム(洗浄剤):有効塩素4%(※製造時)、アルキルアミンオキシド(洗浄剤)、純石けん分(脂肪酸カリウム)(洗浄剤) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8×8×16
1本ほか
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)


サインロッドレスシリンダ (REA32-~) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷




1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


CDG1BA32-77Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-77Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)77 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA32 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CDM2RA32-77Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-77Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)77 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA32) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA32) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

CDG1ZA32-775Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA32-775Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)775 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷


CG Series(CG1LA32) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

CDG1BA32-770Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-770Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)770 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA32-77Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)77 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,598 税込9,458
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CDQ2A32-77DMZ-M9B CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-77DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)77 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-770Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)770 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA32) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

CD Series(CDG1BA32-7) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-77DMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)77 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1LA32-775Z-A93Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-775Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)775 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

CDQ2A32-77DCMZ-A93-XB10 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-77DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)77 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

。Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、400 A の電流遮断器で、4 極構成となっています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3277 アズワン品番65-7803-30
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

グレー 仕様安心保水量50mL、DES、消臭、ゴム交換 対象紳士用 生地表/綿、ポリエステル、吸収部分/綿、ポリエステル、ポリウレタン(五層構造) 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
1袋(5個)
18,579 税込20,437
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)